SATA
ボルトクリッパー 325mm
太くてかたい金属線や金属棒を切断するための強力な工具です。
用途
ワイヤーの切断、ボルトや釘の切断、金網の撤去時に役立ちます。
全長(mm)
325
色
グリーン
質量(g)
1000
切断能力
低炭素鋼5mm、中炭素鋼4mm
内容量
1個
注意
※本来の用途以外使用しない
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614722
SC93502A
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください