499件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
65℃以上で変色しはじめ、80℃以上になると変色ロックがかかり、元の色には戻りません。点検時に80℃を越えた箇所を発見できます。 ねじの緩みと、異常発熱を同時チェックできます。
用途ねじの頭や銅バーなどの示温シールの代用。 タキゲンコード24230
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ-2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズ
材質超硬K10 被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC) 刃形ストレート シャンクストレートシャンク コーティングノンコート
1本
12,980 税込14,278
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

温度管理の必要な機器、設備の保守点検に最適です。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。 1シート10枚入り
用途配電盤・電子機器
1個
1,741 税込1,915
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シリコンウェハー向けに開発され、アルミベースフィルムにポリイミドフィルム膜カバーが施され印刷インクが飛散しないようにフィルム内側に印刷しています。 一度発色すると元に戻らない不可逆タイプ ワックスの物性変化を利用した製品で、鉛・水銀・クロム等の環境負荷物質を含みません。
用途シリコンウェハー・半導体製造装置・配電盤・電子機器 温度精度±2℃ タキゲンコード24251
1個
9,730 税込10,703
4日以内出荷



アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1本ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (5553種類の商品があります)


最高使用回転数(min-1[r.p.m])8600 最高周速度80m/s(4800m/min)
1セット(25枚)
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




















動画圧縮規格H.265を採用。他社ONVIF(R)対応カメラも接続可能。増設HDDで長時間記録。映像解析アプリケーションを接続可能
その他ホワイトバランス(自動/手動/ロック)、上下反転、左右反転、プライバシーマスク、OSD、動き検知、いたずら検知(MELOOK 4レコーダーとの組合せ時は、未サポート) 付属品取扱説明書/保証書、落下防止ワイヤー+取付ネジ(天井/壁側)、取付ネジ、アンカープラグ、アライメントステッカー、防水ケーブルグランド、専用レンチ、サンシェード、サンシェード止めネジ、ケーブルガイド封止剤、落下防止ワイヤー用ネジ(本体側) 質量(g)815以下 使用温度範囲(℃)-30~+50 規格【動画圧縮】H.265/H.264/M-JPEG 消費電力(W)【PoE】約8.5(赤外線照明点灯時の最大値)(Alternative A/B)約6.0(赤外線照明非点灯時の最大値)(Alternative A/B) 電源IEEE802.3af 電力クラス0(0.44W~12.95W) レンズ電動ズームレンズ【フォーカス調整】Auto/Manual(電動)【焦点距離(mm)】f=2.8~12(4.2倍)【画角(°)】水平:94~33±3、垂直:51~19±3 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92.3×226.5×89.2 保護等級衝撃:IK10(Housingのみ) 有効画素数1920(H)×1080(V)…約208万画素 防塵防水性能IP66 撮像素子1/2.9型 CMOSセンサー 画像サイズフルHD(1920×1080)、HD(1280×720)、HVGAW(640×360)、320×176 使用場所屋外固定 デジタルズーム最大12倍(フルHDは最大8倍、320×176は最大5倍)MELOOK4レコーダーとの組合せ時は、2倍/4倍のみ ネットワークタイプ100BASE-TX、RJ-45コネクタ、最大伝送距離:100m(UTP Cat5e使用時) 最低被写体照度(Lux)0.09(カラー、電子増感なし)、0.008(白黒、電子増感なし)、0(白黒、赤外線照明点灯時) フレームレート1,2,3,5,10,15,25,30fps(電源周波数50Hz設定時は、最大25fps) 音声なし 電子シャッタ方式Auto/Manual(1/5秒~1/32,000秒) 対応ブラウザGoogle Chrome(R)(IE、Edgeは未サポート)(ライブ映像・音声出力、カメラ機能設定、SDカード記録などが可能) ダイナミックレンジWDR(OFF/Low/Middle/High) 使用湿度範囲(%RH)30~80 SDカード記録:microSD/SDHC/SDXC 最大容量128GB(SDカードの付属なし)
1個
139,800 税込153,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)