カテゴリ

  • 自動車純正部品(164)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 科学研究・開発用品(20)
  • 電気材料(18)
  • 農業機械(18)
  • 切削工具(15)
  • メカニカル部品(13)
  • 家電(11)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 物流用品(7)
  • 医療(7)
  • 食品・飲料(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 安全保護具(5)
  • 測定用品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 機構部品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • カー用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 住設機器(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 研磨材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-b43」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エムケーダクト コンビネーション マサル工業

    エムケーダクト コンビネーション

    マサル工業(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ●天井からのケーブル引出しに使用します。●両面テープ付き(内側)です。 130×60型はダクトのベースにかん合させます。※ 3 号、130 × 60 型につきましては「フリーコンセントシリーズ」として、ライトベージュ色もございます。※130×60型はイージーフィッティングシリーズでは使用できません。
    用途天井からのケーブル引出しに使用します。エムケーダクトの上からはめ込んで使用します。両面テープ付き(内側)です。材質ASA形状コンビネーションRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノータムクリアーポーチ サクラクレパス

    ノータムクリアーポーチ

    サクラクレパス
    678税込746
    1個
    当日出荷
    非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。
    用途ナイロン素材を利用した新タイプのファスナー引き手は、持ちやすく改良されました。 非塩ビ系オレフィン生地を使用しています。 ファスナー引き手には、ナイロン素材を利用し、より開閉しやすくなりました。 表示ポケット付きです。表示ポケットは用途の応じて使い分けできます。
  • 精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ リューター(日本精密機械工作)

    精密ハンドグラインダー用カーボンブラシ

    リューター(日本精密機械工作)
    1,098税込1,208
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • ラバトリーフックA形 CB-43 シロクマ

    ラバトリーフックA形 CB-43

    シロクマ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    盗難防止タイプです。横ねじ方向固定式です。
    材質真鍮+ウレタンサイズ60耐荷重(kg)20仕上クロームサイズ(mm)【付属ビス】A4×30
  • トラックチャック 旭産業(エアーゲージ)

    トラックチャック

    旭産業(エアーゲージ)
    18,980税込20,878
    1本
    当日出荷
    大型車ダブルタイヤ外側・内側どちらも対応。 アルミパイプをスライドさせてしっかりロック。
    全長(mm)410機能手放しタイプタイヤタイプシングル・ダブル両用適合車種トラック・バス弁の種類オープンタイプ
  • エアークッションフィルム バブル アスウィル

    エアークッションフィルム バブル

    アスウィル
    8,598税込9,458
    1本(200m)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    エアークッションメーカーACM02にセットすることで空気が封入されエアークッションを作成できるロールフィルムです。フィルムは200mのロールタイプ。バラタイプのエアクッションからの切替で省スペース化を実現
    用途アスカ(アスウィル)製 エアクッションメーカーACM02用の専用ロールフィルム寸法(幅W×高さH)(mm)空気封入後1片あたり:ミシン目300×400本体寸法(mm)ロールの状態/130×130×400RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)20
  • 濃墨墨の香No.15漆黒 呉竹

    濃墨墨の香No.15漆黒

    呉竹
    789税込868
    1個(180g)
    翌々日出荷
    粒子が大変細かく水に溶けやすい練り墨。 濃墨作品用練り墨 4倍以上に希釈、純黒系の漆黒で厚みのある墨色が迫力と力強さを醸し出す。 膠系。
    グリーン購入法適合材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)43×173×32漆黒
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,198税込1,318
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:15 pcs 。Dimension of balls:3.175mm(1/8)。Basic dynamic load rating:2.690 kN。Basic static load rating:1.270 kNサイズ10×22×6
  • コンビ保管庫 三島精器

    コンビ保管庫

    三島精器
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    上段・下段でタイプの違うロッカーになっており、シューズロッカーや書類など様々な備品を収納する事ができます。
    セミホワイト材質スチールグリーン購入法適合奥行(mm)400高さ(mm)1790
  • ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB タンガロイ

    ねじ止め式カウンターボーリングカッタ TCB

    タンガロイ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ミスティックブルー)

    PGYTECH
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    編み込みマルチロープデザイン: 活気あるカラーと重ね着風のデザインが、若々しくトレンディなスタイルを際立たせます。クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱可能。高強度素材: UHMWPEコアは鋼の15倍の強度を誇り、耐摩耗性に優れ、最大30kgの耐荷重に対応。幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。調整可能な長さ: 両サイドの調整範囲は820?1360mmで、身長150?190cmのユーザーに対応。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)質量(g)50耐荷重(kg)30調整範囲(mm)820-1360
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ライラックパープル) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ライラックパープル)

    PGYTECH
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    編み込みマルチロープデザイン: 活気あるカラーと重ね着風のデザインが、若々しくトレンディなスタイルを際立たせます。クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱可能。高強度素材: UHMWPEコアは鋼の15倍の強度を誇り、耐摩耗性に優れ、最大30kgの耐荷重に対応。幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。調整可能な長さ: 両サイドの調整範囲は820?1360mmで、身長150?190cmのユーザーに対応。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)質量(g)50耐荷重(kg)30調整範囲(mm)820-1360
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:18 pcs 。Dimension of balls:2.381mm(3/32)。Basic dynamic load rating:2.310 kN。Basic static load rating:1.260 kNサイズ10×19×7
  • MAXベアリング MARWI

    MAXベアリング

    MARWI
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    Frame (suspension pivot): Various brands
    用途Races:CrMo。Balls:CrMo (HRC 61-66)。Retainer:non (full ball bearing) 。Sealing:Rubber LLU (full contact) 。Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)。Tolerance:ABEC-3。Quantity of balls:11 pcs 。Dimension of balls:4.762mm(3/16)。Basic dynamic load rating:4.160 kN。Basic static load rating:1.780 kNサイズ10×26×8
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ブレイズレッド)

    PGYTECH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
  • 背面ザグリカッター プラス工具

    背面ザグリカッター

    プラス工具
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    組み立て式の裏ザグリカッターです.
    用途非鉄金属、炭素鋼、合金鋼、鋳鉄の加工
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 反射防止 アンチグレア 互換品

    メディアカバーマーケット
    9,598税込10,558
    1枚
    4日以内出荷
    蛍光灯や自然光による画面の映り込みを抑える、反射防止(ノングレア)タイプの液晶保護フィルムです。マットな質感で目に優しく、長時間の作業や映像視聴の負担を軽減します。全光線透過率88%の高透過仕様により、色味や画質を損なわず、クリアな表示をキープ。表面は硬度3Hのハードコート仕様で、液晶画面やタッチパネルをキズやホコリからしっかり保護します。貼り付け作業用に、気泡が入りにくくなるヘラとクリーニングクロスを付属。スムーズな貼り付けが可能です。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 43C69B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性反射防止 ノングレア
  • CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm TRUSCO

    CB型セミボルトレス軽中量棚150kgタイプ 高さ1200mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1セットほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。頑丈なガセットプレート(天地揺れ止め金具)と支柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。
    棚ピッチ(mm)50棚板調整ピッチ(mm)50
  • ザグリカッター プラス工具

    ザグリカッター

    プラス工具(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ エスコ

    デジタルはかり(ステンレス皿) EA715CBシリーズ

    エスコ
    9,640税込10,604
    1台
    翌日出荷
    1/2000の高分解能。簡単に取り外し洗浄可能なステンレス皿標準装備。水平調整スクリュー式脚部採用。
    仕様●秤量:5000g●最小目盛:2g●機能:オートパワーオフ、風袋引き●電源:単2電池×4本(別売)●サイズ:250(W)×260(D)×108(H)mm●載皿サイズ:230×190mm●重量:2.1kg●材質:本体/樹脂 計量皿/ステンレス●電池寿命:約1,800時間(アルカリ電池使用時)●校正:可●防滴型構造●重力加速度16エリア設定可能
  • 40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット) エスコ

    40角用 Uポール取付ローター(皿頭ビス付セット)

    エスコ
    165税込182
    1セット(2個)
    翌日出荷
    皿頭ビス付 M4ねじ適合の部品なら、本品でUポールへの取付が可能です。(※部品厚み4mmまで) Uポール(EA976CB-21)組立用
    仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ:金属部:7.8×21.8×4ビス:+皿頭M4×15●重量(g):2.7●材質:スチール(三価クロメート)、SUS304、ウレタン
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (ウィルダネス グリーン)

    PGYTECH
    3,698税込4,068
    1個
    4日以内出荷
    ミニマルでタフなスタイル: シンプルながら機能的なデザインで、プロフェッショナルな印象と実用的な美しさを両立。クイックリリースシステム: オリジナルバックルにより、片手で素早く着脱が可能。高強度素材: UHMWPEコアは鋼の約15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgまで対応。幅広いデバイス互換性: コンパクトカメラ、ミラーレスカメラ、スマートフォン、インスタントカメラに対応。調整可能な長さ: 両サイドで820~1360mmまで調整でき、身長150~190cmのユーザーに対応。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1・レンズクリーニングクロス(L)×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×2・クイックリリースビーズ(オレンジ)×2・メタルアダプターリング ×2・取扱説明書 ×1・製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)質量(g)35耐荷重(kg)30調整範囲(mm)820-1360
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (オーロラブルー)

    PGYTECH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、TPE、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)35耐荷重(kg)30
  • PGYTECH カメラストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECH

    PGYTECH カメラストラップ スリム (トワイライトブラック)

    PGYTECH
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    PGYTECH カメラストラップ スリムは、写真愛好家のために設計された、軽量でスタイリッシュなキャリングソリューションです。PGYTECH独自のクイックリリースバックルと、4つのクイックマウントビーズを備えたPGYクイックリリースシステムを採用し、片手で素早く着脱できます。UHMWPE(超高分子量ポリエチレン)製のコアは同サイズの鋼鉄の15倍の強度を持ち、耐摩耗性に優れ、最大30kgの荷重に対応します。両側で調整可能なストラップ(820~1360mm)は、身長150~190cmのユーザーに対応。TPU製のサイドループにより、肩掛けと手首掛けの切り替えが可能で、アクセサリーの取り付けにも対応します。レンズクリーニングクロスも付属しており、常に最高の画質で撮影が可能です。1.2mmのクイックマウントビーズは多くのコンパクトカメラやミラーレスカメラに対応しており、2つのアダプターリングも付属しているため、さらに高い互換性と確実な接続が可能です。
    用途カメラストラップセット内容カメラストラップ スリム ×1 / レンズクリーニングクロス(L)×1 / クイックリリースビーズ(ブラック)×2 / クイックリリースビーズ(オレンジ)×2 / メタルアダプターリング ×2 / 取扱説明書 ×1 / 製品紹介カード ×1材質超高分子量ポリエチレン (UHMWPE)、ポリエステル、ガラス繊維強化ナイロン (GFナイロン)長さ(mm)820-1360質量(g)50耐荷重(kg)30
  • カッターボディ 日本オートマチックマシン(JAM)

    カッターボディ

    日本オートマチックマシン(JAM)
    56,980税込62,678
    1台
    4日以内出荷から80日以内出荷
  • ペーパーカッター B4用 TRUSCO

    ペーパーカッター B4用

    TRUSCO
    18,980税込20,878
    1台
    当日出荷
    回転刃式のため、スライダーを下に押しながらスライドさせるだけで裁断できます。 裁断ガイドがついています。 スライドで裁断するため、刃に手をはさむ危険も少なく安全に使用できます。 テーブルにサイズが表記されています。
    用途紙の切断に。トラスコ品番208-2860全長(mm)572材質/仕上テーブル:スチール、カバー:プラスチック質量(kg)2.9高さ(mm)100奥行(mm)318裁断幅(mm)380最大裁断枚数20枚(2mm厚)アズワン品番64-8634-30繰り返し・詰め替え対応
  • 160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用) エスコ

    160mm/ 60T 超硬チップソー(アルミ用)

    エスコ
    6,300税込6,930
    1個
    翌日出荷
    適合材アルミエスコ品番EA851CB-43
  • サーキットブレーカー 300A マリンテック

    サーキットブレーカー 300A

    マリンテック(1件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1式
    6日以内出荷
    船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ。ON-OFF/マニュアルリセット。赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰。95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可。10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み。ケーブル接続:挟み込み接続式。さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨。繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
    用途船舶・ヨット・自動車・キャンピングカーなどのインバーター・コンバーター・照明回路・ウインチ・オーディオシステム・ソーラーシステムなど回路保護用寸法(mm)69×84×41質量(g)200電圧(V)12~60電流容量(A)300ケーブル最大:95SQ・AWG4/0
  • (1KCB-)ユニット,ABS ハイドロリツク MAZDA(マツダ)

    (1KCB-)ユニット,ABS ハイドロリツク

    MAZDA(マツダ)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
  • TV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    TV用 液晶保護フィルム TCL 43C69B 43インチ テレビ 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトを平均約20%カットし、目の負担を軽減する液晶保護フィルムです。LEDディスプレイから発せられる中間波長の光を効率よく抑制し、長時間の作業環境をサポートします。高透過率(92-95%)により、画面本来の色調を損なわず自然な見た目を維持。黄色味が強くならない設計で、違和感の少ない視認性を確保します。指紋防止加工済みで、画面の清掃も簡単。表面硬度は3-4Hのハードコート仕様で、キズやホコリからしっかり保護します。
    付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種TCL 43C69B取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ43インチ型特性ブルーライトカット反射防止
  • Hewlett Packard トナー HEWLETT PACKARD

    Hewlett Packard トナー

    HEWLETT PACKARD
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • (1ACB-)ABS ハイドロリック ユニット MAZDA(マツダ)

    (1ACB-)ABS ハイドロリック ユニット

    MAZDA(マツダ)
    199,800税込219,780
    1個
    翌々日出荷
  • 電子天秤 検定付 CB-4シリーズ イシダ

    電子天秤 検定付 CB-4シリーズ

    イシダ
    81,980税込90,178
    1台
    3日以内出荷
    食品、薬品や微小品の計量・計数に最適なマルチタイプの電子天びん。。 全機種、正確性、安定性を追求した音叉センサを採用。 重量モード、個数モードで、計量・計数作業に対応。 3ひょう量切換え機能付きで、1台で3台分の働きを実現。 暗い場所の作業でも見やすいバックライト付き液晶表示。 電源はACアダプタ(標準搭載)とアルカリ単三乾電池4本(別売)の両方の使用が可能。 大型薬包紙に対応する大型皿(Φ140mm)を採用。(CB-4 300、CB-4 600)。 国家検定合格品
    電源専用ACアダプタ、アルカリ乾電池単3形×4本、USBバスパワー(PCのみ、専用のドライバーのインストールが必要です。USBケーブルは別売)表示バックライト付き液晶表示機能重量/個数モード切替機能/バーグラフ表示機能/バックライト機能(OFF/3分/5分/10分/30分/常時ON)/オートパワーオフ設定機能(OFF/3分後/5分後/10分後/30分後)電池寿命約150時間(アルカリ乾電池使用、バックライトOFF時、外部出力動作停止時の場合)通信機能RS-232Cポート標準装備風袋引方法[Tare]キーによるワンタッチ実量風袋引きケース携帯(収納)ケース標準搭載ひょう量単位g
  • (83800)コンビネーションメータASSY トヨタ

    (83800)コンビネーションメータASSY

    トヨタ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • カバーセレクトレバー (CB) MAZDA(マツダ)

    カバーセレクトレバー (CB)

    MAZDA(マツダ)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
  • ノブチェンジレバー (CB43) MAZDA(マツダ)

    ノブチェンジレバー (CB43)

    MAZDA(マツダ)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
  • 超硬ザグリカッター プラス工具

    超硬ザグリカッター

    プラス工具(1件のレビュー)
    57,980税込63,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • スイッチ オーバードライブ (CB) MAZDA(マツダ)

    スイッチ オーバードライブ (CB)

    MAZDA(マツダ)
    5,298税込5,828
    1個
    翌々日出荷