カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- バイク部品(13)
- 自動車補修部品(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- オフィス家具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(45)
- ALBA(アルバ)(7)
- 三和電気計器(3)
- ヨドノ(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- NGK(日本特殊陶業)(2)
- NTB(2)
- KSフィルター(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KITACO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- brembo(1)
- SBS(1)
エコロジープロダクト
「c-dg3」の検索結果

MCナイロン車輪(ベアリング入)FCD自在金具付
ヨドノ¥81,980税込¥90,1781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリング入りのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ラジアルベアリングを使用しておりますので、回転がスムーズです。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個3日以内出荷・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
MCナイロン車輪(ベアリング無)FCD自在金具付
ヨドノ¥79,980税込¥87,9781個4日以内出荷から5日以内出荷MCナイロン車輪で、ベアリングなしのタイプ、FCD金具付きです。 始動抵抗が少なく、歪みにも強く、重量物運搬に適しています。 ダグタイル製の金具を用い、プレス金具より過酷な環境でも使用可能です。材質(車輪)MCナイロン材質車輪:MCナイロン、金具:FCDストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3DNシリーズ
SMC¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3GNシリーズ
SMC¥9,898~税込¥10,888~1個3日以内出荷・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3LNシリーズ
SMC¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3BNシリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
エアシリンダ/ショートタイプ (オートスイッチ付) CDG3FNシリーズ
SMC¥9,798~税込¥10,778~1個3日以内出荷・全長を最大51mm短縮、質量最大24%削減。(CG1との比較) ・ロッド先端めねじを標準化。 ・オートスイッチ付作動方式複動片ロッド
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥4,598~税込¥5,058~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無なし
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応リード線長さ(m)オートスイッチ:3
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,898~税込¥8,688~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式フート形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥9,398~税込¥10,338~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥5,998~税込¥6,598~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,698~税込¥8,468~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式クレビス形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個20日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.0最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
エアシリンダ ショートタイプ CDG3 Series
SMC¥7,198~税込¥7,918~1個21日以内出荷標準形エアシリンダ(丸形) 全長最大51mm短縮、質量最大24%削減(CG1との比較)仕様オートスイッチ用磁石:内蔵取付支持形式基本形クッションラバークッション最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応