カテゴリ

  • バイク部品(84)
  • 制御機器(81)
  • メカニカル部品(66)
  • パソコン/周辺機器(62)
  • 切削工具(60)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(56)
  • 農業機械(56)
  • FA担当者のオススメ新商品(55)
  • 清掃用品(43)
  • オフィス家具(40)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • 空調・照明・電設資材(21)
  • 作業工具(20)
  • 店舗什器・備品(19)
  • 電気材料(18)
  • 自動車補修部品(18)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 安全保護具(17)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 配管・水廻り設備部材(15)
  • 家電(15)
  • 整備工具・収納(14)
  • 自転車部品(14)
  • 電動工具(14)
  • 事務用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 研磨材(11)
  • フォークリフト・産機・建機用品(11)
  • 物流用品(9)
  • 厨房用品(8)
  • 洗剤・除去剤(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 防犯用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 機構部品(6)
  • 日用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 洗車・清掃(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 溶接用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 安全用品(3)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • 作業服(2)
  • 手袋(2)
  • 空圧工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農具(1)

「c-sp」の検索結果

関連キーワード
968件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR 大洋ツール

    リーマ 超硬付 S柄 C-SP-MR

    大洋ツール
    33,980税込37,378
    1本
    5日以内出荷から8日以内出荷
    材質K10刃数6刃形スパイラルシャンクMT(モールステーパー)シャンクテーパーNo.MT1
  • ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンドMIEUX(ミュー)中厚手

    SHOWA(ショーワグローブ)(2件のレビュー)
    219税込241
    1双
    当日出荷
    やわらかく使いやすい中厚手タイプです。 ぬぎはめしやすくするため、手袋内面に繊維を植毛しています。 裏毛には抗菌防臭加工を施しているため、繊維上の細菌の増殖を抑制し、いやな臭いの発生を抑えます。 裾部分を厚めに加工することにより、持ちやすく、はめやすくしています。 独自のパターンにより、高いスベリ止め効果を発揮します。
    用途食器洗い / 掃除 / 洗濯 / 園芸 / 介護 などタイプ中厚手材質(裏)レーヨン、綿材質(樹脂部)塩化ビニル樹脂、非フタル酸エステル系可塑剤RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブル標識・防護カバー マサル工業

    ケーブル標識・防護カバー

    マサル工業(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    ●架空ケーブルの防護と標識
    用途架空ケーブルの防護と標識に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工

    一般形鋼用管支持金具

    ネグロス電工
    1,998税込2,198
    1袋(4個)
    当日出荷
    背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
    適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • アクリルクリアフレーム スタンドタイプ ナカバヤシ

    アクリルクリアフレーム スタンドタイプ

    ナカバヤシ(7件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1枚
    当日出荷
    2枚のアクリル板にプリントを挟み、ビスで固定します。※スタンド棒の取り付け位置を替える事でフレームの縦置き・横置きが可能です。
    仕様アクリル板(3.0mm厚の2枚合わせ)、イラスト入、スタンド棒2本付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッションSTRONG みつあし カーボーイ

    安心クッションSTRONG みつあし

    カーボーイ(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷
    直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
    用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約25幅(mm)約25厚さ(mm)約3高さ(mm)約25
  • ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ) 3M(スリーエム)

    ケミカルスピルキットパック(ボックスタイプ)

    3M(スリーエム)
    21,980税込24,178
    1セット
    当日出荷
    重量わずか2kgで、約13Lの酸・アルカリやオイル・有機溶剤を吸収できるハンディータイプのキットです。
    用途オイル・水・酸・アルカリ用。危険物流出対策用。オイル・有機溶剤はもとより、酸・アルカリなど多種多様な液体危険物を吸収するケミカルソーベントを詰め合わせたキットです。多くの液体危険物を一同に扱う事業所・研究所などに適しています。吸収量(L/箱)13質量(kg/セット)2仕様ボックスタイプトラスコ品番324-1025セット内容P-110×10枚、P-200×3本、回収用ポリ袋×1枚、結束バンド×1本、危険物ラベル×1枚質量(kg)2アズワン品番8-1082-07
  • USBスピーカーフォン audio-technica

    USBスピーカーフォン

    audio-technica
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    PCにつなぐだけ、USB Type-Aと USB Type-CTMに対応可能 デスク周りもスッキリ、持ち運びにも便利な手のひらサイズ エコーを抑えて、お互いがスムーズに話せるエコーキャンセラー機能を搭載 自由に動けるハンズフリー通話 音量調整やミュートを直感操作で、快適に話せる 大口径Φ40mmのスピーカーユニットを搭載 360°無指向性エレクトレットマイクロホンを搭載 複数人でのWeb会議やオンライン通話が可能 再生プラスチックを使用したスピーカーフォンで、環境に配慮 Windows/macOSを搭載したPCやタブレットに接続できる2種類のUSBケーブルを付属 本体とケーブルがまとめて入るキャリング ケースを付属
    付属品USBケーブル(1.0m、USB Type-A - USB Type-C)、USBケーブル(1.0m、USB Type-C - USB Type-C)、ポーチ質量(g)約100(コード除く)使用温度範囲(℃)約5~40電源USB電源(DC5V)最大出力(W)2ケーブル長(m)1対応OSWindows 8.1、Windows 10、Windows 11、macOS Catalina、macOS Big Sur、macOS Monterey周波数(kHz)【対応サンプリング】48接続方式USB 2.0感度-22dBfs (0dB=1V/Pa、at 1kH)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×67×30マイクロホンバックエレクトレットコンデンサー型インターフェースUSB2.0準拠入力端子USB Type-Cジャック再生周波数帯域(Hz)100~10000音圧レベル(dB)出力:84±3スピーカーアンプ内蔵スピーカーシステムスピーカーユニットΦ40mm/フルレンジ指向性全指向性スピーカー部インピーダンス(Ω)4RoHS指令(10物質対応)対応bit構成最大16bit
  • カタログポスト セキセイ

    カタログポスト

    セキセイ(9件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1冊
    当日出荷
    雨にも強い、透明フタ付屋外用カタログケース!PET製だから軽い! 本体の表面は、傷のつきにくいPTFE加工。 裏面のフック穴は、フック取付の際、簡単に取り除くことができます。 フック穴からは、水の侵入を防ぎます。シールと結束バンド付! 屋外での金網に取付の際は、付属の結束バンドで、上下3つの両サイドを固定するだけのカンタン設置♪
    材質PET生地厚0.5mm
  • スパ・プレミアムシリコンブレード ワコー

    スパ・プレミアムシリコンブレード

    ワコー(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    キズが付きにくい!オールシリコーン ボディの曲面にフィット オールシリコーン樹脂なので全体がよくシナり、ボディの曲面にフィットし、硬い部分が無いのでボディにカチカチ当たりません。 サイドミラーや狭いガラス面にはシリコーンブレードの横のミニブレードを使うことができます。
    材質シリコーン樹脂寸法(mm)約65×300×20質量(g)約156.2危険物の類別非危険物
  • ボレーセイフティ トライオン bolle

    ボレーセイフティ トライオン

    bolle(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途飛来物などからの眼の保護に材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネイト+TPR加工防傷・防曇テンプル色ブルー/ブラック紫外線遮断率(%)99.99
  • スクラブパッドハンドル付 インターコムマリン

    スクラブパッドハンドル付

    インターコムマリン
    459税込505
    1個
    当日出荷
    グラスファイバーの船体のクリーニングに適したスクラブパッドでハンドル付きなので力が入りやすく使い勝手が良いです。使い方は必ず濡らしてお使いください。
    寸法(cm)15×9
  • 超硬スクレーパー(タングステンカーバイト) ファンテック

    超硬スクレーパー(タングステンカーバイト)

    ファンテック
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    超硬合金(カーバイト)を削り出した切れ味抜群のスクレーパー。 非常に硬いカーバイトを使用することで驚きの切れ味と高耐久性を実現。 刃の形状は三角錐でエッジは鋭くシャープに仕上ました。 最大径Φ2.34mmで先端部はより細いため、狭小部や奥まった部分のバリ取り、カンナ掛けも可能です。 リューターに装着しての使用も可能です(軸径Φ2.34mm)。
    用途バリ取り、面取り、パーティングライン&ゲート処理、リーマ―加工、カンナ掛けに。軸径(Φmm)2.34適合材プラスチック、アクリル、レジン、アルミ、真鍮など
  • ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工) TRUSCO

    ヘルメット取付型防災面(簡単着脱タイプ・曇り止め加工)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    用途薬品・溶剤などの取扱作業 刈払い作業 など眼及び顔全体を保護形状ヘルメット取付型防災面レンズ色クリアフレーム色ブラック材質(レンズ)ポリカーボネート
  • 携帯ケース 三和電気計器

    携帯ケース

    三和電気計器(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    携帯ケース
  • モコモハンディモップスペア アズマ工業

    モコモハンディモップスペア

    アズマ工業
    429税込472
    1個
    当日出荷
    モコモコハンディモップの取り替え用スペア。
    材質モップ:ポリエステル質量(g)24幅(cm)20収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×250×35
  • 【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板) ノーブランド

    【オーダー】ステンレス 平板ブラケット 穴なし(切り板)

    ノーブランド(2件のレビュー)
    700税込770
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    素材のサイズを1mm単位で指定可能です。
    形状平板・平プレート穴数0材種ステンレスサービス分類オーダー・加工
  • プラグ サンホープ

    プラグ

    サンホープ(1件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
    Cネジやプラスフォッガーに取り付けて止水するプラグ。
    仕様クロスソケット用プラグ
  • 強力・スペシャルマグネットキャッチ LAMP(スガツネ工業)

    強力・スペシャルマグネットキャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(6件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
    付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/-ホワイト材質(本体)PBT樹脂種類標準タイプ使用環境防錆
  • スミクロンスプレーPFOAフリー SUMICO(住鉱潤滑剤)

    スミクロンスプレーPFOAフリー

    SUMICO(住鉱潤滑剤)
    2,598税込2,858
    1缶(420mL)
    当日出荷
    金型の突出しピン、精密機器の摺動部に最適のワックス状スプレーです。 本製品は環境負荷物質であるフッ素化合物(PFOA)を含まないフッ素系潤滑剤です。
    用途射出成形機・突出しピンの潤滑、事務機器、OA機器の摺動部、精密機器の摺動部トラスコ品番444-3471使用温度範囲(℃)-10~200主成分合成油、潤滑添加剤、石油系溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.196L特性潤滑危険物の性状非水溶性
  • スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ ワコー

    スパ・プレミアムマイクロファイバー洗車モップ

    ワコー(1件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    ムートンの様な洗い心地! すべらず、ボディにふれてもキズがつきにくい 毛足の長いマイクロファイバーが毛の奥に汚れを取り込んで細かな汚れもシッカリ落とす! ムートンのようなスムーズな洗い心地! ふわふわのマイクロファイバー生地を使用していますので、塗装面もキズつけにくくソフトに洗えます。 中芯のスポンジを薄型にしていますので、サイドバイザーのすき間や細部もきれいに洗えます。
    材質【本体】ポリエチレン【頭部】ポリウレタンフォーム、ポリエステル・ナイロン【スポンジグリップ】合成ゴム・PVC寸法(mm)約130×349×64.4質量(g)約134危険物の類別非危険物
  • 超かんたんコーティングスプレー WAKI(和気産業)

    超かんたんコーティングスプレー

    WAKI(和気産業)
    999税込1,099
    1個(300mL)
    当日出荷
    お掃除ついでにシュッ!濡れたままスプレーして拭くだけでキレイをキープします。水まわりの超かんたんコーティングスプレー!キレイな状態でお掃除がラクになります!。特殊シリコーンがコーティング層をつくり、汚れの付着をを防ぎます。 。持続目安:約2週間(使用場所と使用頻度により異なります。)
    用途ステンレスシンク・洗面台・浴室・トイレ等、家庭内水まわりの撥水・防汚コーティングができます。仕様持続目安:約2週間成分特殊シリコーン、アルコール、水液性弱酸性使用の目安1m2あたり約7回噴射寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)容器:190×90×50商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • GA-7CSセット品 TMEHジャパン

    GA-7CSセット品

    TMEHジャパン(2件のレビュー)
    1,080税込1,188
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
    質量(g)134
  • 電子ポリッシャ マキタ

    電子ポリッシャ

    マキタ(10件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。
    回転数(min-1[r.p.m])600~2000能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)全長(mm)210質量(kg)2.0
  • システムキャスター(ストッパー付) 吉川国工業所

    システムキャスター(ストッパー付)

    吉川国工業所
    439税込483
    1個
    当日出荷
    ライクイット専用キャスターライクイット「分別引出しステーション」、「ライフモデュール」、「ユニコム」シリーズ専用のキャスター。 差し込むだけの簡単取り付け。キャスターを取り付ければ移動が楽々、お掃除簡単。キャスター取り付け後の高さは約5cm高くなります。
    セット内容ストッパー付きキャスター/2個、ストッパー無しキャスター/2個材質本体・軸/ポリプロピレン、軸芯/スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)38×60×76
  • フィッツ差込式キャスター CSP-40 TENMA(天馬)

    フィッツ差込式キャスター CSP-40

    TENMA(天馬)
    1,098税込1,208
    1個(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    フィッツケースFC40シリーズの専用キャスターです。差し込むだけで簡単に取り付けられます。
    用途各種収納に。
  • 安心クッションSTRONGコーナー用細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用細

    カーボーイ
    469税込516
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
    用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約50形状コーナー用幅(mm)約24厚さ(mm)約6高さ(mm)約22
  • Pクリップ(鉄) JCS

    Pクリップ(鉄)

    JCS(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    材質(バンド)スチール/亜鉛メッキ、(ゴムライナー)TPEゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 蛍光ゴム水糸 マイゾックス

    蛍光ゴム水糸

    マイゾックス
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    伸縮性のあるゴム製水糸。直径3mmΦの蛍光カラーなので写真映りも鮮明です。
    サイズ(mmΦ×m)3×30
  • ミニコネクター アラム

    ミニコネクター

    アラム
    339税込373
    1組(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質PP規格食品衛生法、RoHS規制、REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二重リング LION (ライオン事務器)

    二重リング

    LION (ライオン事務器)
    219税込241
    1個(20個)ほか
    当日出荷
    材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82RoHS指令(10物質対応)対応
  • SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー)

    SP/UNO1C 共通ラベル

    SATO(サトー)
    1,398税込1,538
    1パック(1000枚×10巻)
    当日出荷
    SPラベラー/UNO1Cラベラー共通の賞味期限 点付 赤 強粘タイプラベル
    種別共通-5材質上質紙サイズ縦12×横21.6mmタイプ強粘着タイプ色(柄)賞味期限 点付 赤
  • カラーピン LION (ライオン事務器)

    カラーピン

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    199税込219
    1個(16本)
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ] Metrol(メトロール)

    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]

    Metrol(メトロール)
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    コンタクトタッチスイッチ[CSシリーズ]は、高精度かつ低コストというパフォーマンスを兼ね備えています。 スリムでコンパクトな設計が特徴で、M5~M10のサイズが選択可能。 繰返し精度は5μmという圧倒的な精度を誇り、製造ラインや生産設備など様々なアプリケーションに対応可能。 コンタクト形状は幅広くバリエーションを揃えています。 [CSシリーズ]は精密機械式を採用し、従来近接センサでは困難だった狭いピッチでの検知も安定して行うことが可能。 また、測定子は検出体に合わせてカスタマイズ可能なので、用途に合わせて最適な仕様に調整することができます。 さらに、「近接センサ」や「マイクロスイッチ」で必要とされていたドグや仲介アクチュエーターが不要となり、システム全体のシンプル化を可能にします。
    用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 生産ラインやテーブル、スポット溶接の板金などの位置決め作業に活用可能です。高精度な検出が、作業の効率化と精度向上に寄与します。 ブレーキパッドの開閉確認や搬送ワークの有無検出など、微細な動作確認も容易に行うことができます。 機械の始動原点出しにも最適です。多岐に渡る用途での利用が可能となり、その一貫性と高精度が作業の正確性を向上させます。付属品ナット2個使用温度範囲(℃)0~80(氷結ないこと)接点構成接点形、1信号型材質(ケース)SUS303寿命接点精度:1000万回引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向耐衝撃(m/s2)300(X・Y・Z各方向)曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応動作距離(mm)約0.3ケーブルタイプキャブタイヤ応差(mm)0接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
  • モジュラープラグカバー(後付けタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    モジュラープラグカバー(後付けタイプ)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    作業済み(圧着済)の端子に対しても取りつけOK。 後付けタイプなのにコンパクト(ハブ等に差しても隣のカバーに干渉しない) 装着後はずれにくい。
    プラグタイプ8P
  • ミニコネクター S型パネルタイプ 三商

    ミニコネクター S型パネルタイプ

    三商
    339税込373
    1セット(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    食品衛生法に適合したポリプロピレンを使用。REACH規制に適合しています。2方同径です。日本製。
  • 安心クッションSTRONGコーナー用極細 カーボーイ

    安心クッションSTRONGコーナー用極細

    カーボーイ
    399税込439
    1パック(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    直接日光が当たる場所でも劣化しづらい。水をはじき、雨や水で濡れる場所でも使用可能です。引っ張りやねじれに強く、ちぎれやヒビが起こりにくい。
    用途屋内外での危険個所でのぶつかり事故対策材質本体/PVC、専用両面テープ/アクリル系粘着剤長さ(mm)約37形状コーナー用幅(mm)約18厚さ(mm)約4高さ(mm)約15
  • ネームホルダー LION (ライオン事務器)

    ネームホルダー

    LION (ライオン事務器)(1件のレビュー)
    249税込274
    1個(3個)
    当日出荷
    赤・青・黄材質(ケース)ポリピレン・スチロール樹脂製寸法(縦×横)(mm)82×60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×18×82アズワン品番64-8252-18ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)60×18×82RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハイス精密組合せ刻印 スペーサー 浦谷商事

    ハイス精密組合せ刻印 スペーサー

    浦谷商事(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ホルダ刻印の精度が高いため、文字のガタツキがありません。 空白部分として使用
    材質高速度鋼(SKH-51)硬度HRC60度トラスコ品番293-9207RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...