USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約3.5
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
USBタイプUSB2.0
変換タイプオス - オス
こんなお得な商品も!

USB2.0ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB
PD(Power-Delivery)非対応です。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
規格USB2.0規格準拠
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480(理論値)
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB2.0
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
USB_Type-C端子を搭載したパソコンやAC充電器と、USB_Type-Cを搭載しているスマートフォンなどの機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1(Gen1)ケーブルです。
最大5GbpsとUSB2.0の約10倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1(Gen1)に対応しています。
USB_PD(PowerDelivery)に対応し、最大20V、3A(60w)の大電流を送電可能です。
USB_Type-Cコネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
コネクタ形状USB_Type-Cオス-USB_Type-Cオス
規格USB3.1(Gen1)規格正規認証品
対応パワーデリバリー
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド3重
インターフェイスUSB3.1(Gen1)
メッキ金メッキピン
ケーブル太さ(mm)5
ケーブル種類ストレート
転送速度(Gbps)(理論値)最大5
適合用途充電・データ転送用
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品!新規格USB Type-Cコネクタを搭載!USB Standard-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオス
規格USB2.0規格正規認証品
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子搭載のスマートフォン・タブレットなど
ケーブルツイストペアケーブル(通信線)
シールド2重シールド
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル種類ストレート
適合用途充電・データ転送用
家庭用コンセントからスマートフォンやタブレットなどのUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器を充電できるAC充電器です。
ケーブル長は1.5m、ケーブルクリップが付属し煩雑になりがちなケーブルを本体に留めておけます。
家庭用コンセントからスマートフォンやUSB Type-C(USB-C)コネクタ搭載機器にそのまま接続して充電できるケーブル一体型です。
USB Type-C(USB-C)コネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのあるケーブル長1.5mです。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
スッキリとコンパクトに収納できるので、持ち運びにも便利です。
トラッキング現象による火災の防止に役立つ、絶縁キャップ付きのコンセントプラグを採用しています。
その他急速充電対応
付属品ケーブルクリップ×2
質量(g)約134
ケーブル長(m)1.5
外形寸法約 幅50mm×厚み26mm×高さ50mm ※ACプラグ収納時
コネクタ形状USB Type-C(USB-C) オス×1
定格入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-C(USB-C)プラグから12W(5V/2.4A)までの出力で充電、使用可能な機器
定格入力電流(A)0.35
定格出力電力(W)12
定格出力電圧(V)5
コンセント180度スイング構造、耐トラッキングスリーブ付
使用可能国日本
キャッチコピー:iPhoneやタイプC対応携帯電話の充電やデータ転送に最適!。商品説明:タイプCのケーブルです。充電やデータ転送に最適です。ケーブル長:約1m 出力:最大2.1A
仕様1個梱包形態:ヘッダー付化粧箱入
セット内容本体のみ
材質TPE
寸法(mm)15×8×1037
1個
¥400
税込¥440
当日出荷
細くてとりまわしの良い極細ケーブルタイプ。 USB-A端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンを接続して充電・データ通信ができるUSBケーブル
規格非認証品
対応機種USB-A端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
対応転送速度(Mbps)最大480 ※理論値
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B
対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器
対応3A高出力対応
転送速度(Mbps)最大480(理論値)
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
タジマLED・風雅ヘッド用充電池専用USB充電ケーブル
用途タジマリチウムイオン充電池専用USBケーブル
トラスコ品番819-3378
対応機種LE-ZP3729C・LE-ZP3757C
USBタイプType-C
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
色んな表情を持ったカラーケーブル!Lightningコネクタ搭載機器、USB Type-Cコネクタ搭載機器、USB micro-Bコネクタ搭載機器の充電/データ通信ができる、変換アダプタつきUSB micro-Bケーブル。
長さ(m)1.0※コネクタ含まず
コネクタ形状1.Lightningコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、2.USB-Cコネクタ(オス)-USB micro-Bコネクタ(メス)、3.USB micro-Bコネクタ(オス)-USB Aコネクタ(オス)
対応機種(iPhone)iPhone 11 Pro Max,iPhone 11 Pro,iPhone 11,iPhone XS Max,iPhone XS,iPhone XR,iPhone X,iPhone 8 Plus,iPhone 8,iPhone 7 Plus,iPhone 7,iPhone SE,iPhone 6s Plus,iPhone 6s,iPhone 6 Plus,iPhone 6,iPhone 5s、(iPad)iPad Pro 10.5-inch,iPad Pro 12.9-inch (2nd generation),iPad Pro 9.7-inch,iPad Pro 12.9-inch (1st generation),iPad Air (3rd generation),iPad Air 2,iPad Air,iPad mini (5th generation),iPad mini 4,iPad mini 3,iPad mini 2、(iPad)iPad (7th generation),iPad (6th generation),iPad (5th generation)、(iPod)iPod touch (7th generation)、USB micro-BコネクタまたはUSB-Cコネクタを持つスマートフォン、タブレット、モバイルバッテリ、加熱式タバコなど
インターフェイスUSB2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途充電/データ通信
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
質量(g)約64
サイズ(cm)約180×1.2×0.6
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約1.8 ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
対応機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
データ転送速度最大480Mbps
USB Type-C(TM)ポートを搭載しているパソコンおよび充電器・モバイルバッテリーと、スマートフォンやタブレットを接続して充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
USB Power Deliveryに対応し、最大60W(20V/3A)で接続機器の充電ができます。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ホワイト
規格USB2.0規格正規認証品
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど
シールド2重シールド
メッキ金メッキピン
RoHS指令(10物質対応)対応
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
パッケージ袋+ステッカー
適合用途充電/データ転送
パワーデリバリー対応
かつてない柔軟性。ケーブル内部の銅線をグラフェンで覆い、外装にシリコン素材を使用した3層構造を採用し、従来のケーブルにはないやわらかさを実現しました。肌に優しい使い心地をお楽しみいただけます。絡まらず、ストレスフリー。束ねてバッグやポケットに入れたり、モバイルバッテリー等の携帯用充電器に巻き付けて持ち運んだりしても絡まりにくく、出し入れもスムーズです。巻いたりまとめたりしても癖がつきにくいため、いつでもスマートにご使用いただけます。優れた耐久性。約25,000回の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。フルスピード充電。最大出力240Wの高出力で、スマートフォン、タブレット端末、ノートPC等のUSB-C端子機器に急速充電が可能です。
適合機種急速充電対応【ノートPC】 MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) / Pro (14インチ、2021) / Pro (16インチ、2021) / Pro (13インチ、M1、2020) 他【タブレット端末】 iPad Pro 12.9 インチ (第5世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) その他【スマートフォン】 Galaxy Note 10+/10/9/8、 Galaxy S21/S21+/S20/S10+/S10e/S10/S9+/S9、 Google Pixel 3、 その他【その他の対応機種】 ニンテンドースイッチ / Switch Lite、 その他【急速充電非対応】 LG V40/V30+/V20/G7、 Lenovo Yoga 14s、 その他
質量(g)約29
出力240W、20V=5A (100W)
ケーブル長(m)約0.9※ケーブルの長さは端子部分も含めて計測しております。
速度充電:PD対応でMAX240Wでの高出力が可能※240W出力のPD対応USB-C急速充電器(別売り)使用時※本製品は映像出力には対応しておりません
転送速度(Mbps)最大データ:480
1個
¥1,627
税込¥1,790
当日出荷
高速充電&同期:USB-Cポートからフルスピードでスマートフォンやタブレットに充電可能。HD映画を5Gbpsのハイスピード転送により、数秒で転送できます(Nexus 5X / 6Pへも充電は可能ですが、急速充電には対応しておりません)。
高い耐久性:高耐久素材を採用し、一般的なケーブルより5倍以上長持ちします。また安全性と信頼性の向上のため、56Kオームのプルアップレジスターを採用しました。
両面使用可能:USB-Cは使いやすさを追及したデザインで、いつでも正しくケーブルを挿入できます。
変換タイプオス-オス
長さ(m)0.9
コネクタ形状USB-A オス-USB-C オス
転送速度(Gbps)最大5
USBタイプUSB3.0
対応機種各種Android等のスマートフォン、iPad Pro等のタブレット、MacBook Air等のノートPC
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
家庭用コンセントからUSB TypeCコネクタ搭載のスマートフォン・タブレットを充電できるAC充電器です。
USBタイプCケーブル一体型なので、そのまま接続するだけで手軽に充電可能です。
USB Type-Cコネクタはウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
壁面のコンセントに接続してもゆとりのある長さです。
最大出力2.4Aの高出力タイプなので、スマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。
未使用時は電源プラグを折りたたんで充電器本体に収納可能です。
USB協会指定の試験に合格した信頼性の高いUSB Type-Cコネクタを搭載していますので安心・安全に使用いただけます。
10年使用できる長寿命(※)設計を実現しています。
※あくまでも電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。
用途Androidスマホやタブレットを充電するときにお使いいただけます。
ケーブル一体型、かわいいフェイス付きデザインのなので、オフィスでも他の人の充電器と間違いにくい個性が出せます。
仕様電気用品安全法:PSE特定電気用品
色ホワイトフェイス
コネクタ形状USBType-C(オス)
定格入力電圧(V)AC100-240、50/60Hz
定格出力電流(A)2.4
対応機種USB Type-Cコネクタから最大5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×26(ケーブル部含まず)
プラグ回転収納式コンセントプラグ/耐トラッキングスリーブ付コンセントプラグ
保証期間1年
定格出力電圧(V)5
適合地域日本
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品!ケーブル両端にUSBType-C(タイプC・USBC)端子を搭載し、最大60WのUSBPowerDeliveryに対応したUSB2.0ケーブルです。
USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
USB2.0の規格である「CertifiedHi-SpeedUSB(USB2.0)」の正規認証品です。
USBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なくケーブルを挿し込めます。
USBPD(PowerDelivery)に対応し、最大60W(20V/3A)の大電流を送電可能です。※ご使用になるパソコンやAC充電器などの性能によって、供給される電流値が異なります。
最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
MacBookPro(2020)充電ケーブルとして使用可能です。(高負荷作業を長時間行う場合は、消費電力が供給電力を上回る場合があります。(15、16インチ使用時
)
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-Cオス
対応機種USB Type-C端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C端子を持つスマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキ
シールド2重シールド
伝送速度(Mbps)最大480
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃性、パワーデリバリー対応、データ転送
USBタイプUSB2.0
パッケージ袋、ステッカー
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-C
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB2.0
簡易防滴ケースにもなる捨てないエコパッケージ採用、スマホ・タブレット対応USB Tyep-C充電ケーブル。
QC3.0に対応した安心スタンダードタイプのUSBケーブルです。
QC3.0に対応したUSBポート付き電源アダプターと組み合わせてご使用いただくことで、通常1A充電器と比較して対応端末に4倍速く充電可能です。
本商品は50cm・1m・1.5m・2m・3mのケーブル長がございます。
用途に併せて最適な長さをお選びいただけます。
用途充電・データ通信
適合機種USB Type-Cポートに対応した各社スマートフォン・タブレット
出力3.6-6.5V=3A、6.5-9V=1.5A(最大)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.51MB)
100W PD急速充電対応の3in1巻取式マルチUSB充電ケーブル。USB Type-C / Lightning / USB micro-B の3タイプ同時に複数のデバイスを充電可能。
材質ABS樹脂(本体)
質量(g)83
ケーブル長(cm)最大:120
ケーブル種類巻取式
適合用途充電
スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB2.0に対応。最大15W出力のUSB-A - USB Type-C(TM)ケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットの充電やデータ転送に!USB-A - USB Type-C(TM)ケーブルです。 。USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約14,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。最大15Wで充電が可能です。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。※USB Power Delivery非対応です。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:×
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB-Aプラグ - USB Type-C(TM)プラグ
対応機種USB-Aポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大5V/3A(15W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。)
10Gbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値)
最大3Aの充電に対応します。(供給電流値は接続する機器の性能に依存します。)
Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。
RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブル
コネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオス
色ブラック
仕様ツイストペアケーブル
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグニッケルメッキ
ケーブル外径(Φmm)約5.5
シールド3重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
伝送速度(Gbps)最大10(理論値)
USBタイプUSB3.1
変換タイプオス - オス
コネクタ1USB Type-A
コネクタ2USB Type-C
USB規格USB3.1
スマートフォンやタブレットを高速充電!USB2.0、USB Power Delivery(最大60W)対応のUSB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。
用途スマートフォンやタブレットを高速充電!USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブルのお得な2本セットです。 。USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンと、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなどを接続し、充電やデータ転送ができます。 。約6,000回の屈曲に耐えられる優れた耐久性を実現したケーブルです。 。※品質検証や規格ロゴ認証など、総合的な第三者検証ソリューションを提供するアリオン株式会社にてUSB規格に基づいた試験での屈曲回数 。USB2.0に対応しています。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 ※理論値 。USB Power Deliveryに対応し、最大60Wで充電が可能です。スマートフォンやタブレット、一部のパソコンなどに使用できます。 。※接続する機器がUSB Power Deliveryに対応している必要があります。 。※ご使用になる機器の性能によって、供給される電流値が異なります。 。USB Type-Cコネクターは、裏、表に関係なくポートに挿し込めます。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
適合DisplayPort(TM) Alternate Mode:×、USB Power Delivery:○
規格Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコンおよび、USB Type-Cポート搭載のスマートフォン・タブレットなど
対応最大20V/3A(60W)
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
ケーブルツイストペアケーブル(通信線):○
シールド2重シールド
RoHS指令(10物質対応)対応
各種認証EU RoHS指令準拠、THINK ECOLOGYマーク
対応転送速度(Mbps)最大480Mbps ※理論値
スマホを横にして、動画やゲームをしながら充電がしやすく、タブレットにもおすすめです。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コード長さ(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種iPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max, タブレット、PC、Laptop等, Xperia、Galaxy、Huawei、Zenfone、AQUOS、その他Type-C搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Androidスマホ
変換タイプオス-オス
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
使いたい長さに合わせて4段階で伸縮できる、便利なリールタイプのType-Cケーブルです。コンパクトかつ軽量で省スペースで充電できます。
用途充電用ケーブルとして
ケーブル長(m)約1.0
コネクタ形状USB Type-C(オス) - Type-C(オス)
ケーブル種類巻取り式
寸法(Φcm)6
スマホを横にして、動画やゲームをしながら充電がしやすく、タブレットにもおすすめです。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コード長さ(m)1
コネクタ形状USBType-C(オス) - Lightningコネクタ(オス)
対応機種Lightning搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、AndroidスマホiPhone15、iPhone15 Plus、iPhone15 Pro、iPhone15 Pro Max, タブレット、PC、Laptop等, Xperia、Galaxy、Huawei、Zenfone、AQUOS、その他Type-C搭載の iPad、iPad Pro、iPad Air、iPad mini、Androidスマホ
変換タイプオス-オス
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
1個
¥2,598
税込¥2,858
5日以内出荷
これを持っていればほぼ全ての端末を充電できるキーホルダー型3in1ケーブル。キーホルダーにくっつけていつでもどこでも持ち歩けます。USB-A(入力)とiPhone・type-C・microUSBの出力コネクタが搭載。電子タバコからスマホ、タブレットなど様々なデバイスをサポートします。同時充電もOKだから、急いでいる時やシェアにも便利にご利用いただけます。
最大電流(A)2.1
コネクタ入力:USB Type-A
ケーブル長(cm)8
最大電圧(V)5
ケーブル種類スタンダード
適合用途充電
アダプタタイプ出力:Lightning、type-C、microUSB
CAVO モバイルバッテリー充電用ACアダプターと充電用USB Type-Cケーブルの充電器セット。コード長さ:50cm。
1セット
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
iPhoneの高速充電に対応。 Lightningコネクタを搭載したiPhoneなどとUSB-Cポートを搭載したパソコンや充電器を接続し、充電・データ転送ができるUSB-C to Lightningケーブル。
保証期間1年
RoHS指令(10物質対応)対応
USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル
色ブラック
ケーブル種類カール
適合用途充電用/データ転送用
幅(mm)12
高さ(mm)6
保証期間2年
コネクタAApple Lightning
コネクタBUSB Type-C
適合規格USB 2.0
被覆材熱可塑性エラストマー
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
各種認証MFi認証
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
タイプAndroid-Type-C
これ一本でスマホ2台を同時に高速充電!2つのUSB Type-C(TM)(USB2.0)ケーブルを1つにまとめた、USB Power Delivery(最大100W)対応のケーブルです。高密度配線構造・ナイロンメッシュケーブルを採用し、屈曲や傷に強い高耐久タイプです。
用途ケーブル1つでスマートフォンやタブレットなどの端末を2台同時に充電可能。旅行や出張など外出先での充電に便利です。 。USB Type-C(TM)ポート搭載のスマートフォンやタブレットなどに、USB Type-Cポート搭載のパソコンおよびAC充電器・モバイルバッテリーなどを接続し、充電やデータ転送ができるUSB Type-Cケーブルです。 。USB Power Deliveryに対応しており、最大100W(20V/5A)で接続機器への給電が可能です。 ※単プラグ接続時 。※接続する機器がUSB Power Delivery対応である必要があります。 。※単プラグ利用時の出力は100Wですが、お使いの機器の最大入力に応じて変動します。 。※2台の機器を同時充電する場合、最初に接続された機器へ、より高い電力が流れます。出力数は各機器の最大入力に応じて変動します。 。※2台の機器を同時充電する場合、出力が45W以上に対応した充電器をご使用ください。 。最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 。適正電圧に自動調整するICを搭載しているため、安定した充電が可能です。 。内部配線の密度を高めた高密度配線構造で、屈曲に対する耐久力を強化しています。 。外皮にはナイロンメッシュケーブルを使用し、ケーブル表面の傷を防止します。 。難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 。※対応機種は、対応表をご確認ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな環境配慮パッケージ製品です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様●DisplayPort Alternate Mode対応:×●USB Power Delivery対応:○●ツイストペアケーブル(通信線):○
色ブラック
長さ(m)約1.2 ※コネクター含まず
規格THINK ECOLOGYマーク、Hi-Speed USB(USB2.0)
コネクタ形状USB Type-C(TM)プラグ - USB Type-Cプラグ+USB Type-Cプラグ
対応機種USB Type-Cポート搭載のAC充電器・モバイルバッテリー・パソコン・スマートフォン・タブレットなど
プラグ金メッキピン
保証期間1年間
シールド2重シールド
電圧×電流(VA)最大20×5(100W) ※単プラグ接続時
ケーブル太さ(mm)約4
対応転送速度(Mbps)最大480※理論値
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
バイク用充電ケーブルで使用するのに丁度良いサイズです。
伝導率の良い銅芯を使用。2.4Aの急速充電に対応し充電速度も大幅アップ。
高耐久なナイロン編みでカバーされ、折れに強く、熱くなりにくくなっています。
材質ナイロン
長さ(mm)約240~270
タイプAndroid-Type-C
柄デニム
1本
¥779
税込¥857
4日以内出荷
画面と本体の比率が80%を超える6インチ画面の耐久性の高いモバイルターミナル、。GMS 認証取得済のAndroid 11 OS。オールインワン: 2D イメージャースキャナ,NFC,500万画素 フロントカメラ,1600万画素リアカメラ。高い耐久性: Corning Gorilla ガラス 5 タッチディスプレィ,防塵・防水 IP65,耐落下 1.2m (ブートケース装着時 1.5m)。交換可能な長時間
仕様●OS:Android 11,GMS,認証取得済み●CPU:2GHz Qualcomm Snapdragon 662 オクタコア,64ビット●メモリ:4GB RAM、64GB Flash●ディスプレィ:6インチ 18:9 フルHD(2160×1080)、450ニット●タッチパネル:Gorilla 5,容量型タッチパネル,高感度グローブモード●カメラ:5MPフロント、16MP 背面,フラッシュライト●インジケータ:3 色 LEDとバイブレータ,充電,スキャンおよびメッセージ表示●バーコードスキャナ:2D イメージャ ほとんどの1Dコード●▼2D:PDF417,MicroPDF417,GS1 コンポジット,Aztec,Data Matrix,QR,Micro QR,Maxi,DOT●▼郵便:日本郵便,オランダ郵便(KIX),その他主要なコード●▼OCR:OCR-A,OCR-B,E13B(MICR)●HF/NFC サポート:周波数 13.56Mhz、ISO14443A/B,ISO15693●通信●▼Bluetooth 5●▼無線 LAN 802.11a/b/g/n/ac,2.4GHz および 5GHz,802.11d/e/h/i/k/r/v●▼高速ローミング●▼WEP,WPA および IEEE 802.11i WPA2●▼WWAN:デュアル nano SIM スロット●▼日本で使用可能なバンド:4G LTE B1,B3,B5,B8,B19,B28、B38,B39,B41●GPS:AGPS,GPS,GLONASS,Beidou,Galileo,QZSS,SBAS●センサー:ジャイロスコープ,光センサー,e-コンパス,近接センサー,加速度計●I/O インターフェース:USB USB 3.1 タイプ C,OTG●拡張スロット:Micro SD,256GBまで●寸法:157mm×13.9mm×76.4mm●重量:230g●落下:1.2m、1.5m、ブートケース付き●防塵・防水:IP65●バッテリ:3.85V,4000mAH リチウムポリマー
アズワン品番65-5535-95
1個
¥95,980
税込¥105,578
6日以内出荷
高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応できます。USB Type-C(TM)端子搭載のAC充電器及びパソコンと接続することによりApple Watchを充電可能です。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 ※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。高速充電にも対応した、ケーブル巻き取りが可能なスタンドタイプのApple Watch充電用ケーブルです。 。Apple Watch Series7/8/Ultraで充電すると、充電時間が最大33%速くなります。 。※高速充電はApple Watch Series7/8/Ultraのみ対応しています。他のモデルは通常の充電速度になります。 。※充電速度は地域や設定、外部環境によって異なることがあります。 。お使いのApple Watchを置くだけで充電でき、中央のスタンドを起こすことでナイトスタンドモードにも対応します。 。Apple社製品に対応したUSB Type-C(TM)ポート付きの充電器との接続で、家庭用コンセントから充電可能です。 。ケーブルは本体に巻き付けて収納でき、好みの長さに調整可能です。 。薄さは約24mm、重さは約105gのコンパクト設計なので、持ち運びに便利です。 。Apple正規認証であるMade for Apple Watchを取得しています。 。Apple Watch各シリーズの充電に対応しています。 。Apple Watch本体にバンドを取り付けたまま充電が可能です。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
コネクタ形状USB Type-C(TM)
対応機種Apple Watch Ultra、Apple Watch Series 8、Apple Watch SE (第2世代)、Apple Watch Series 7、Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、Apple Watch Series 5、Apple Watch Series 4、Apple Watch Series 3、Apple Watch Series 2、Apple Watch Series 1、Apple Watch Series (1st generation) ※2022年12月現在、その他:AirPods Pro (第2世代)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約88×88×24
材質(プラグ)シェル:ニッケルメッキ、コンタクトピン:金メッキ
シールド2重シールド
ケーブル長(cm)約120(コネクター含む)
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル太さ(mm)約3.0
ケーブル種類巻取
適合用途充電
Type-Cコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。
より安全な難燃性材料の採用。
許容電流(A)3
本体質量(g)30
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
こんなお得な商品も!

USB3.1ケーブル A-Cタイプ
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。最大10Gbpsの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応し、パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB3.1ケーブル。
USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB3.1ケーブルです。
最大10GbpsとUSB2.0の約20倍もの超高速データ転送を実現するUSB3.1に対応しています。
USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。※データ転送速度、電流値は機器の規格に準じます。
新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。
最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USBPD(Power-Delivery)非対応です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
信号線部分には、外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
仕様ツイストペアケーブル(通信線)
色ブラック
規格USB3.1規格準拠
コネクタ形状Type-Aオス - Type-Cオス
対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)4.8
シールド3重シールド
特性難燃性、データ転送
USBタイプUSB3.1
ケーブルタイプスタンダード
変換タイプオス - オス
ソファーや、車のシートなどの布製品の洗浄に大活躍。
自動ポンプ式トリガー押しっぱなしでOK。前モデルより動作時の音量も抑えめ!メンテナンスしやすいタンク。広口で使いやすい。カーペットやラグを丸洗いできる布製品用掃除機です。
水を吹きつけながら、カーペットの汚れをすすいで強力吸引!
丸洗いしたようにスッキリ!
(仕様例)カーペット ラグ ソファ 車内のシート オフィスチェア ぬいぐるみ 食べこぼし
付属品ハンドツール2種、ホルダー
質量(g)3200(本体+ハンドツール2種)
電源(V)AC100
タンク容量(L)(回収タンク)0.5/(清水タンク)1
コード長さ(m)3.2
使用温度(℃)約40迄
定格消費電力(W)400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×180×270
吸込仕事率(W)30
ホース長さ(m)1.2
ホース径(Φmm)30
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ