CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻きです。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。 コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応しています。長距離でも減衰の少ない単線仕様です。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。EU RoHS指令に準拠しています。
CAT6A(カテゴリー6A)対応LANケーブル300mリール巻き。自作専用ケーブルです。箱からの引き出しタイプです。コネクターなしのUTP(非シールド)ケーブルです。伝送帯域はCAT6(カテゴリー6)の2倍である500MHz。ANSI/TIA-568-C.2準拠。長距離でも減衰の少ない単線仕様。(AWG23、Φ0.58mm) 。10GBASE-T対応。PoE、PoE+にも対応。十字介在内蔵。1m毎にレングスマーク付。被覆はPVC、青色。線の色が鮮やかなため、識別が容易で加工がしやすい。PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応。EU RoHS指令に準拠しています。
材質被覆:PVC、芯線(被覆):HD-PE
色被覆:青、レングスマーク(1m毎)印字
長さ(m)300
規格CAT6A
適合規格伝送規格:IEEE802.3an(10GBASE-T)、配線規格:ANSI/TIA-568-C.2
ケーブル長(m)300
構造単線
外径(Φmm)6.2 TYP
対応コネクタRJ45、ANSI/TIA-968-A準拠
コネクタ×
RoHS指令(10物質対応)対応
芯線導体サイズ単線(AWG23. Φ0.58mm)×8本(ツイストペアー×4)
導体サイズ(AWG[mm2])23
給電方式伝送電力:PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)対応
爪折れ防止×
カテゴリーCAT6A
1個
¥43,980
税込¥48,378
15日以内出荷
関連キーワード