GigE Vision 規格対応。豊富なラインナップ。
pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。
低価格かつ安心の3年保証。
露光調節外部同期 or プログラマブル
電源供給Power over Ethernet / 12V電源
適合規格CE、FCC、RoHS、IP30、GenICam、GigE Vision、PoE(802.3af)
種類カメラ本体
カラーモードカラー
507万画素の高解像度と、35fpsの高フレームレートを29(W)×29(H)×30(D)mmのコンパクトな筐体サイズで実現。
従来のCCD搭載モデルXCL-Cシリーズからの置き換えが容易です。
高機能モデルXCL-SGシリーズと用途に合わせてお選びいただけます。
マシンビジョンなどの画像処理で求められる、高信頼性かつ、高速、高感度のニーズにお応えします。
質量(g)53
制御方式シリアル制御
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×30
機能エリアゲイン、欠陥補正、シェーディング補正、温度読み出し、Look up Table(LUT)、3x3フィルター
インターフェースCamera Link
解像度5.1Mega
同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー
関連キーワード