3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 電源供給USB給電 露光調節外部同期 or プログラマブル
1台
79,980 税込87,978
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約300(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く) センサータイプ1/2.9型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約330 撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式) 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター 画素数720(H)×540(V) フレームスピード(fps)200 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

USB3 Vision規格対応。豊富なラインナップ。 pylonによる安定取り込み。New ace : 新機能搭載モデル。 低価格かつ安心の3年保証。多岐にわたる適用分野。
露光調節外部同期 or プログラマブル 電源供給USB給電 適合規格CE、RoHS、GenICam、IP30、UL、FCC、USB3 Vision 種類カメラ本体 カラーモードモノクロ
1台
74,980 税込82,478
30日以内出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)