高速フレームレート
USB3.0 インターフェース
USB3 Vision(R)準拠
e-CON規格コネクタ採用
スケーラブル機能
正方格子配列
ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約33
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず)
レンズマウントCマウント
高速フレームレートでCMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。映像出力及びカメラ制御はUSB3.0インターフェースを介して行います。データ転送を5Gbps(最大)で行い、非圧縮の出力画像を高速フレームレートで出力可能です。
質量(g)約33
種類カメラ本体
センサータイプ1/2.9型
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーフィルターRGB原色モザイクオンチップカラーフィルター
カラーモードカラー
プロトコルUSB3Vision
アスペクト比4:3
ゲインマニュアル : 0 ~ +36dB、AGC : 0 ~ +24dB
ビデオフォーマットRGB 24bit、BGR 24bit、 YUV422 16bit、YUV411 12bit、Bayer 8bit / Bayer 10bit / Bayer 12bit、 Mono 8bit
レンズマウントCマウント
映像出力USB3.0(SuperSpeedのみサポート)
電子シャッタ方式MANUAL : グローバルシャッタ / ランダムトリガシャッタ : グローバルシャッタ
内部同期内部同期 / バス同期
IRカットフィルタなし
関連キーワード