2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 解像度4072×3046(出力) カラーモード白黒 画素数1200万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)27.9 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
329,800 税込362,780
72日以内出荷

ソニー製STARVISセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影 質量(g)130 種類カメラ本体 外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7 センサータイプCMOS インターフェースUSB3.0 解像度4072×3046(出力) カラーモードカラー 画素数1200万 RoHS指令(10物質対応)対応 フレームスピード(fps)27.9 レンズマウントCマウント 撮像画積(mm)7.53×5.63(有効)
1個
329,800 税込362,780
72日以内出荷