Camera Link(R)インターフェースを採用した一体型カメラです。
高速で高解像度の画像処理に適しています。カメラは小型・軽量で機器組み込みに最適です。
CMOSカメラを中心に、高解像度、高速フレームレートを実現しています。
映像出力範囲を任意に指定することができます。垂直方向の出力範囲を制限することにより、更なる高速読み出しが可能になります。
また水平方向の出力範囲を制限することにより、Gigabit Ethernet転送線路の占有帯域を軽減できます。
全画素独立読み出し方式により、1回のフレーム処理にて全画素を読み出します。シャッタ動作時でも全画素読み出し可能なフルフレームシャッタを搭載しています。
CCDイメージセンサと同様なグローバル電子シャッタ採用により、動きの早い被写体でもブレの少ない鮮明な撮像が可能です。
外部トリガ信号と同期して露光を開始するランダムトリガシャッタを装備していますので、高速移動物体を定位置に捕らえ、正確な画像処理ができます。
質量(g)約44
種類カメラ本体
規格CE、FCC、RoHS、WEEE、GenICam、IIDC2
出力【リベル】5V CMOS
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×39.5(突起部除く)
保証期間3年
極性正/負両極性切換
撮像素子CMOSイメージセンサ
カラーモードモノクロ
入出力【リベル】Low:0~0.5V、High:4.0~5.0V
プロトコルCameraLinkVer1.2
パルス幅(μs)最小50(入力時)
走査方式プログレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45(出荷設定γ=1.0)
ゲイン0~+24dB
トリガ入力Low:0~0.5V、High:2.0~24.0V、正/負極性切換(出荷設定:負極性)、パルス幅:最小50μs
ビデオフォーマットMono:8/10/12bit
レンズマウントCマウント
映像出力CameraLinkBaseConfiguration準拠1/2/3tap
電子シャッタ方式グローバルシャッタ
画素サイズ(μm)3.45×3.45(正方画素)
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
カラーモード白黒
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)130
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
インターフェースUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード