高感度CMOSを搭載した500万画素の高画質USBカメラ
高画質(500万画素)、高フレームレート(最大30fps)を補助照明がない環境でも実現しました。
カメラ本体の上下にカメラネジ、4面全てにM4ネジ用の穴があり本体を装置等に直接固定できます。
市販のCマウントのレンズが使えます。
ソフト(HOZAN USB cam software2)で静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
質量(g)200
種類カメラ本体
消費電力(W)0.35
電源DC5V(USB)
コード長さ(m)1.8
センサータイプ1/2.5型
有効画素数最大2592×1944(500万画素)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×46.5(突起物含まず)
動作環境OS: Windows 8以降(32bit及び64bit)/CPU: Intel Core 2.8GHz 相当以上 /メモリ: 2GB以上 /ハードディスク: 20GB以上の空き容量 /USBポート: USB2.0
コネクタUSB 2.0(出力)
撮像素子1 / 2.5" CMOSイメージセンサ
記録ファイル形式静止画 JPG / BMP / PNG / PDF /動画 AVI
画素数静止画:最大2592×1944(500万画素) /動画:最大1920×1080(200万画素)
アズワン品番64-5105-27
RoHS指令(10物質対応)対応
フレームスピード(fps)最大30
レンズマウントCマウント
1個
¥46,980
税込¥51,678
当日出荷
高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(R) Ver1.0準拠。GenICam(R) Ver2.4 / Ver3.0 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.1.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。カラープロセス内蔵 (BU505MCG / BU505MCF)。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能
電源DC5V±5%(USBコネクタより給電)
インターフェースUSB3.2 Gen1(SuperSpeedのみサポート)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起部含まず)
解像度2,448(H)×2,048(V)
モード全画素,スケーラブル,ビニング,デシメーション,水平反転,垂直反転
同期方式内部同期/バス同期
画素数5M
フレームレートMono8:75fps
走査方式プロブレッシブ
ガンマγ=1.0~0.45
ゲインMANUAL:0~+36dB
レンズマウントCマウント
電子シャッタ方式MANUAL:(TBD)μs~16s、AE:(TBD)μs~1s、ランダムトリガシャッタ:(TBD)μs~16s(Edge/Bulkモード)、50μs~パルス幅(Levelモード)
画素サイズ(μm)2.74×2.74
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広い白黒画像撮影
質量(g)130
種類カメラ本体
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
センサータイプCMOS
インターフェースUSB3.0
カラーモード白黒
RoHS指令(10物質対応)対応
レンズマウントCマウント
ソニー製Pregiusセンサーを搭載した小型カメラです。
用途検査、観察、研究用途などの幅広いカラー画像撮影
質量(g)130
外形寸法(mm)50.0×47.0×42.7
インターフェースUSB3.0
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
質量(g)110
電源電圧(V)DC5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×47×41.7
関連キーワード