9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1台
59,980 税込65,978
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1台
59,980 税込65,978
当日出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1台
69,980 税込76,978
10日以内出荷から95日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

撮像素子:CMOS イメージセンサ。映像出力:Gigabit Ethernet IEEE802.3ab(1000BASE-T)準拠。プロトコル:GigEVision Camera Interface Standard for Machine Vision Ver 1.2。走査方式:プログレッシブ。電子シャッタ方式:グローバルシャッタ。
電源(V)DC12/PoE
1台
49,880 税込54,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高速フレームレート。USB3.0 インターフェース。USB3 Vision(TM)準拠。GenICam Ver2.3 準拠。IIDC2 Digital Camera Control Specification Ver.1.0.0 準拠。e-CON規格コネクタ採用。スケーラブル機能。グローバル電子シャッタ。正方格子配列。ランダムトリガシャッタ機能。
電源(V)一体型DC5
1台
49,800 税込54,780
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高速フレームレート USB3.0 インターフェース USB3 Vision(R)準拠 e-CON規格コネクタ採用 スケーラブル機能 正方格子配列 ランダムトリガシャッタ機能
質量(g)約33 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×16(突起物を含まず) レンズマウントCマウント
1台
49,880 税込54,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約300(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く) センサータイプ1/2.9型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約330 撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式) 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター 画素数720(H)×540(V) フレームスピード(fps)200 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)6.9×6.9
1台
359,800 税込395,780
3日以内出荷

用途レンズは別売となります。お客様にてご準備をお願いします。 質量(g)約300(レンズ含まず) 種類カメラ本体 外形寸法(mm)55(W)×55(H)×89(D)(突起物除く) センサータイプ1/2.9型 電源電圧(V)DC12±1 消費電流(mA)約400 撮像素子1/2.9型プログレッシブスキャン方式CMOS(3板式) 主な機能トリガー、パーシャルスキャン、電子シャッター 画素数1920(H)×1200(V) フレームスピード(fps)30 レンズマウントCマウント 画素サイズ(μm)3.45×3.45
1台
625,000 税込687,500
3日以内出荷

グローバルシャッターCMOSセンターを掲載したPoE対応GigE Visionインターフェースデジタルカメラの新シリーズです。 CCD掲載デジタルカメラやアナログカメラと同等のサイズ・高信頼性を継承し、置き換えに最適です。 グローバルシャッターCMOSならではの高速、好感度のニーズにお応えし、多彩な機能をご利用いただけます。
質量(g)65 種類カメラ本体 制御方式GenICamTM(Ver.1.0)準拠 センサータイプ1/2.9型 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×29×42 機能エリアゲイン、シェーディング補正、IEEE1588準拠、欠陥補正、低トリガーレイテンシー、トリガーレンジ、スペシャルトリガー、温度読み出し、3x3フィルター、Look up Table(LUT)、マルチROI、ビニング インターフェースGigE Vision(Ver.2.0/1.2)準拠 解像度1.6Mega 同期方式ハードウェアトリガー/ソフトウェアトリガー カラーモードモノクロ 画素数1456×1088 フレームスピード(fps)75 レンズマウントCマウント
1台
89,980 税込98,978
13日以内出荷