20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TVマクロレンズはシンプル・低価格をコンセプトに、装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂ける商品群です。
用途装置搭載から現場作業の画像観察まで幅広くご利用頂けます。 マウントCマウント
1個
34,980 税込38,478
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

2.0 ×~ 6.0 ×まで主に高倍率でラインナップ (16 機種)しました。同軸専用LED 照明(ML-TV3)に対応しています。
用途鏡面ワークに非常に適しています
1個
55,980 税込61,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ピント調節の際にワークが上下しても像の大きさ(倍率)に変化がなく、ワーク面全体を真正面から撮影できるのが特長です。
用途高精度の位置決めや寸法測定に最適 マウントCマウント
1個
49,980 税込54,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)ズーム型高解像度レンズ
用途に合わせた倍率設計。小型、軽量。
ねじ(フィルター)M22.5、P=0.5mm
1個
109,800 税込120,780
16日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワーキングディスタンス約40mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
53,980 税込59,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
69,980 税込76,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
マウントCマウント 付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

41万画素以上のメガピクセルカメラ(4.65μm/Pix~)に対応した高性能モデルです。 画面全域での高解像力と高コントラスト設計により、数値だけでは比較できない驚愕の超高画質を実現。 高精細検査・アライメントで真の威力を発揮します。
マウントCマウント
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

物体側テレセントリックレンズです。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

長作動、WD=120mmのテレセントリックボンダーレンズです。高解像・低ディストーションで画像処理に最適です。カメラのθ調整が容易な新設計C-マウントを採用。用途に応じたきめ細かな倍率設定の中から、ストレートタイプとムラの少ない 同軸落射照明タイプをお選びいただけます。
作動距離(mm)120 マウントCマウント デバイス2/3インチ以下
1個
84,980 税込93,478
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。
タイプストレート
1個
96,980 税込106,678
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Kenko(ケンコートキナー)両側テレセントリックレンズ
両側(物体側、像側)テレセントリックレンズ。 ピントズレでの倍率変化が少ない。 ディストーションも少なく、高解像度、高コントラスト設計。 コンパクト設計。 光ファイバー同軸照明取付タイプ。
タイプ同軸 マウントCマウント
1個
109,800 税込120,780
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
1個
64,980 税込71,478
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

TCシリーズのWD65、110mmをメガピクセル化した高解像の新テレセントリックレンズシリーズ。 シリーズ最大の特徴は、近年のメガピクセルカメラに対応できるよう徹底的にディストーションとコントラストにこだわった設計で画面全域においてディストーションレスとなっており、光量差も無い為、ハイクオリティな画像の取得が可能。
適合センサ2/3"
1個
99,980 税込109,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

ワーキングディスタンス約65mmの物体側テレセントリックレンズです。100 万画素以上のメガピクセルカメラに対応します。CCD カメラを接続し、外部照明を追加することでご使用になれます。
付属品六角レンチ(M3止めねじ用) 保存温度(℃)-10~+50(結露しないこと) 波長(nm)400~700 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(結露しないこと)
1個
79,980 税込87,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

作業性優先の設計により110mmの作動距離。
質量(g)66 光学倍率6 分解能(μm)7 被写界深度(mm)0.19 仕様0.05(N.A.) タイプ同軸 鏡筒長(mm)114.2 マウントCマウント W.D.(mm)110 適合素子サイズ~2/3
1個
119,800 税込131,780
17日以内出荷

作業性優先の設計により110mmの作動距離。
タイプストレート マウントCマウント W.D.(mm)110
1個
45,980 税込50,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装置組み込み用として超小型設計。
仕様0.076(N.A.) タイプ同軸 適合素子サイズ~2/3
1個
79,980 税込87,978
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

装置組み込み用として超小型設計。
仕様0.076(N.A.) タイプストレート 適合素子サイズ~2/3
1個
63,980 税込70,378
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-876 ズームレンズ ホーザン 動画あり
高画質・高倍率仕様のズームレンズ(6倍) 光学倍率1~6倍の高画質なズームレンズです。 絞り機能付。明るさと深度の調整が自在です。 ■レンズフィルター付
光学倍率1~6X 質量(g)300 作動距離(mm)55(レンズフィルター装着時) アズワン品番64-5105-28 レンズマウントCマウント
1個
129,800 税込142,780
3日以内出荷