アゴが深いC型のシャコ万力です。奥行を深く締め付けることが出来ます。
用途奥行を深く締め付ける際に
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
アゴが深いC型シャコ万力です。頭部は六角レンチ類で確実な締め付けが可能です。
種類シャコ万力
材質(本体)炭素鋼(S45C)
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
早締め用のハンドル付。ねじ頭部の六角にレンチ類で最後の一締めにより、さらに確実な締め付けが出来る。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
こんなお得な商品も!

C型シャコ万力
モノタロウ
¥1,798~
税込¥1,978~
強力型で重量物の締付に最適です。
アゴ深さも従来の商品の約2倍で、奥行を深く締付けることが出来ます。
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
あごの深さが大きい為、奥行を深く締めつけ可。
頭部は六角になっている為、レンチ類で最後のひと締めが可能。
アダプター(ねじ先端部の受皿)は交換可。
おねじ六角対辺:17mm
種類シャコ万力
材質(本体)特殊合金鋼
種別強力ワイドタイプ
角鉄材同士の固定や溶接、はんだ付け、接着作業に最適です。
用途奥深い場所のクランプ作業に。
最大開き(mm)70
全長(mm)280
材質頭部:クロムバナジウム鋼、グリップ:炭素鋼
質量(g)780
表面処理ニッケルメッキ
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。
ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。
種類シャコ万力
材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプC型クランプ
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
頭部は六角になっているため、レンチ類で最後のひと締めが可能です。
工作物の加工、組み立て作業時に工作物を相対する2面の間に挟み、固定する工具です。
溶接、穴あけ作業時のワークの固定・保持に使用します。
種類シャコ万力
材質(本体)中炭素鋼(S45C)
仕様パーカー仕上げ、鍛造品
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)50
アゴの深さ(mm)28
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)7.9
荷重(kg)360
寸法H(mm)50
寸法L(mm)85
寸法L1(mm)82
エスコ品番EA526WB-50
1個
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ
モノタロウ
¥159~
税込¥175~
種類シャコ万力
材質(本体)鋼板製
肉厚ボディーで対象物をしっかり固定するC型シャコ万力
用途溶接、穴あけ、接着等の固定作業に
材質スチール
こんなお得な商品も!

強力B型クランプ
モノタロウ
¥769~
税込¥846~
強度等の品質は従来品(Bタイプ)と同等!!。豊富なサイズバリエーション(全8サイズ)
種類シャコ万力
材質(本体)特殊鋼
用途C型シャコ万力用のキャップ・リングです。
用途C型シャコ万力用のネジ・キャップ・リングです。
種類グリッププライヤ
仕様C型クランプバイスプライヤー
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
トラスコ品番750-9201
全長(mm)170
質量(g)235
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
こんなお得な商品も!

バイスプライヤー C型
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)75
全長(mm)273
トラスコ品番750-9219
質量(g)705
1個
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
口開きが広くフトコロが深いので、奥深い場所の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)40
全長(mm)170
トラスコ品番372-6584
質量(g)250
アゴの深さ(mm)35
アゴ高さ(mm)50
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
早締め用ハンドル付きです。
スイベルヘッドです。
用途木材・金属・プラスチック等の固定作業用に、溶接・穴あけ・接着等の固定作業に
材質スチール
口開きが広くアゴが深いのでアングル・チャンネル鋼の仮止めに最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)150
全長(mm)455
トラスコ品番372-6606
アゴの深さ(mm)250
アゴ高さ(mm)90
1丁
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)75
アゴの深さ(mm)50
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)11
荷重(kg)643
寸法H(mm)83
寸法L(mm)135
寸法L1(mm)130
エスコ品番EA526WB-75
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
材料の仮止めやプライヤーとしてもご使用できます。
用途つかむ
呼び寸法(mm)275
アズワン品番64-3664-35
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
クランプ部が自在皿形状になっているので、傾斜物や微妙な形状の保持に最適です。
種類グリッププライヤ
最大口開き(mm)120
全長(mm)250
トラスコ品番372-6592
アゴの深さ(mm)120
アゴ高さ(mm)88
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。
種類Lクランプ・F型クランプ
アゴの深さ(mm)約80
材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)
材質#45カーボンスチール(鍛造)
寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8
寸法A(mm)15.7
寸法B(mm)7.7
締付力(kg)70
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
エアーバルブは本体に付いていないので、遠隔操作としてどこにでもバルブを付ける事ができます。
用途小物加工用エアーマシンバイス
口開き(mm)50
トラスコ品番751-2830
材質本体:FC250、口金:S50C焼き入れ
全長(mm)300
質量(kg)7
全幅(mm)120
全高(mm)80
最大締付力(kN)2.16
口幅(mm)80
ホース取付口PT1/8×8
口深(mm)32
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ラチェット式なので簡単に素早い作業ができます!
ハンドルを折り曲げて切り替える事によりパワーハンドルになります!
材質本体:ナイロン
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。
色シルバー
タイプ板C型クランプ
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
口幅が広くあごが深いので、アングル・チャンネルのクランプに最適です。
種類グリッププライヤ
小型MCにジャストフィット!青いボディのピッタリバイス。30番クラスの小型M/Cにぴったり取付く。高剛性のスチールボディ。機械の加工領域を大きくとれる低床型。アルミジョーが標準組付け。クラス最大の口金開き。メカ式増力機構で安定した締付力。浮上りを極小に抑えて安定した加工精度。標準並列仕様。
材質ボディ:焼入れスチール、口金:焼入れスチール
幅(mm)ガイドブロック:14h7
高さ(mm)ワーク取付面:65
全高(mm)105
最大締付力(kN)20
口金高さ(mm)40
口金寸法(mm)幅100
鍛造フレーム。スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)25
アゴの深さ(mm)25
材質(本体)鍛造焼入鋼
荷重(kg)225
寸法H(mm)46
寸法L(mm)58
寸法L1(mm)61
エスコ品番EA526WE-25
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
このクランプは軽、中作業に適しています。延性のある鉄製フレームで、ダメージを避け、最大に強度を高めるうね付き。全体にネジ山が切ってあるネジと標準的なT型ハンドル。鉄製のスイベルパッドはしっかりとネジに取付けられており、自由に好きな位置に調節できます。腐食防止のため、フレーム、ネジ、パッドには亜鉛メッキしてあります。
種類シャコ万力
最大口開き(mm)100
アゴの深さ(mm)70
材質(本体)鍛造鉄
スピンドル径(Φmm)12.4
荷重(kg)680
寸法H(mm)115
寸法L(mm)172
寸法L1(mm)164
エスコ品番EA526WB-100
1個
¥4,270
税込¥4,697
当日出荷
材料や部品を強力に締め付ける。工作物の加工組立作業に。鉄工用から木工用まで。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製
材質アルミダイキャスト
グリッププライヤがラインアップを増やして登場!!
モンキレンチ・プライヤ・ペンチ・万力などの機能を備えた多機能工具。
板金・溶接作業・工場保全など、仮止め・固定・溶着・接合の保持具等の軽作業に便利!
クランプ部が自在になているので、傾斜物もクランプできます。
種類グリッププライヤ
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ