26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)吊り金具(C型鋼)
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)3.2 使用荷重(kN)1.47
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

国元商会KS天井吊金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型 仕上溶融亜鉛めっき 適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3 許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リップみぞ形鋼用Cラックは、UCラックとの組合せにより、軽量鉄骨建屋における、リップみぞ形鋼(Cラック)の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です。
質量(kg)0.085 表面処理(Cラック本体・ネジ)電気亜鉛めっき 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(20個)
3,500 税込3,850
当日出荷

軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
1個ほか
219 税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
寸法A(mm)43 寸法B(mm)25 適合フランジ厚(mm)40~70
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 許容静荷重70Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで 吊ボルト径W3/8
1個
289 税込318
当日出荷


C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(2個)
545 税込600
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ 適合フランジ厚(mm)7~28 適合フランジ幅(mm)100~400
1個
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼 適合ボルト(ウィットねじ)W3/8 材質SPHC(クロメートメッキ) 厚さ(mm)2.0 寸法A(mm)23 寸法B(mm)6 適合フランジ厚(mm)1~15 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
1個
169 税込186
当日出荷

一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルクランプ
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番383-8138 材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ 厚さ(mm)3 寸法H(mm)31 寸法W(mm)30
1個
399 税込439
当日出荷

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)チャンネルハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)23 線径(Φmm)5 適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
1本
189 税込208
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm)6.3
1個
399 税込439
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3 許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6 許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
1個
579 税込637
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)