「c形はさみ金具」の検索結果
C型
用途石膏ボード用
防水型スポットライト用取付金具です。
トラスコ品番787-8249
適合本体NLS05S/15/20シリーズ、G-S75
質量(g)340
タイプバイス
最大口開き(mm)40
取付穴M6×4(45mmピッチ)
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
用途石膏ボード用
適合9~30mm壁用
材質亜鉛鋼板
1個
¥200
税込¥220
当日出荷
タイプ取付壁厚範囲:3mm~10mm
ボード壁の開口部に対して外側から取り付けます。
付属品十字穴付き皿タッピングネジ2種(溝付き)サイズ/M4×40/2本メッキ/3価クロメート
適合(壁厚さ)9.5mm~25mm
材質PVC
寸法(mm)130×53×39(開口縦95~100、横54~59)
色グレー
1箱(10個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
1セット(20個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
門扉やブロックなどにはさみ込んで取り付けられる金具です。取り付け場所に穴をあけずに固定できます。
用途ミラーオプション
材質ステンレス
長さ(mm)300
径(Φmm)34
取付可能幅(mm)80~215まで
1個
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
物、部材の頂点が対応範囲の場合にミラーを挟み込んで取付できる金具です。
用途ミラー部品
取付天端部分:210mmまでかつブロック塀が90~190mmまで
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。材料が厚手のしっかりタイプです。
用途ミラー部品
タイプしっかりタイプ
ガラス製ミラー専用のはさみ込み金具です。ブロック・門扉などにはさみ込んで取付けられます。取付場所に穴をあけずに固定ができます。
用途ミラー部品
タイプレギュラータイプ
付属品ねじ4本(M4×35)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
1個
¥78
税込¥86
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
こんなお得な商品も!

クランプ L型 標準
モノタロウ
¥1,198~
税込¥1,318~
ビス穴付きで簡易バイスとしても使用可能です。
サビに強いメッキ仕上げです。
用途木工軽作業での固定。
種類精密クランプ
仕上メッキ
奥行(mm)19
埋込配線用のはさみ金具、大サイズです。 埋め込み配線用
用途取付枠固定用
サイズ大
使用壁厚(mm)12~18
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥129
税込¥142
翌々日出荷
埋込配線用のはさみ金具、小サイズです。 ボックスなしで器具をボードに固着します
用途取付枠固定用
サイズ小
使用壁厚(mm)5~10
1組
¥109
税込¥120
翌日出荷
1個
¥93
税込¥102
翌々日出荷
ボックスなし工事が可能です。挟み金具を用いて壁等に埋め込み器具の取り付けが可能です
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA940CE-305
1個
¥235
税込¥259
翌日出荷
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥340
税込¥374
翌日出荷
用途石膏ボード用
寸法(mm)24.4×39×17.7(D)
適合板厚(mm)7~18
アズワン品番64-2282-49
ねじサイズM4
1セット(2個)
¥200
税込¥220
当日出荷
石膏ボード用C型はさみ金具
質量(g)26
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
1袋(2個)
¥149
税込¥164
4日以内出荷
用途ホテルミニプレート・巾木コンセント用
適合9~15mm壁用
種類4連用
1箱(10個)
¥799
税込¥879
3日以内出荷
取り付け場所に穴をあけずに固定が可能です。取り付け場所の幅が80~215mmまで対応しております。
用途ブロックなどにはさみ込んでの取り付けに最適。
仕様ブロックはさみ込み専用金具
材質スチール(ユニクロメッ)
適合品番S-1、S-2、S-3、S-4、S-5、K-30、K-40、K-50
取付幅(mm)80~21
1個
¥8,098
税込¥8,908
当日出荷
適合コンパクト21(露出・半埋込両用形用)BQR・BQE・BQC・BQWタイプ全てに取付可能
1個
¥109
税込¥120
8日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ