材質鉄
表面処理ACP
形状穴用C形止め輪
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様軸用
形状軸用スナップリング
1個売りです。
材質バネ用ステンレス鋼
形状E形止め輪
JIS規格JIS B 2805
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別軸用
形状軸用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上バネ鋼(S65C)(バネ用鋼硬さHRC44~53)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
ラグ(プライヤー用の穴)がついているため、着脱が簡単です。
材質/仕上ステンレス(SUS304CSP)
仕様穴用
形状穴用スナップリング
1パック単位の販売です。
材質バネ用鋼、HRC44~53
種別穴用
形状穴用スナップリング
溝入れ加工
高精度な溝幅公差±0.03を設定。
突出し長さ(LU)は標準タイプとショートタイプの2種類をレパートリー。
溝幅0.5~2.0mm。
チップ材種PR1225:炭素鋼・合金鋼(SxxC・SCM等)、ステンレス鋼(SUS304等) 第1推奨。
チップ材種 GW05:非鉄金属 第1推奨。
用途溝入れ加工 小内径溝入れ
距離切削基準点と旋削工具の前座面との間の距離:0
タイプ小内径溝入れ
勝手右勝手
形状ひし形75°
スプレーパターンが円形で均等な流量分布の充円錐ノズルです。
異物通過径を大きくするため、旋回子にX形ワーラーを使用していますので、目詰まりしにくいです。
用途機器装置の洗浄や冷却消火の為の散布として。
材質ステンレス
種類充円錐
圧力(MPa[kgf/cm2])0.2(標準)
材質ステンレス鋼
型式LMU100・LMU200
1個
¥109
税込¥120
10日以内出荷
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
適合穴径d1(Φmm)300
寸法d3(mm)315
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状穴用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法b(mm)16
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
適合穴径d2(Φmm)308
1個
¥9,998
税込¥10,998
15日以内出荷
材質鉄
厚さt(mm)5
表面処理ACP(燐酸塩被膜)
形状軸用C形止め輪
寸法a(mm)-
寸法m(mm)5.2
寸法d0(mm)4(最小)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ