73件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NANIWA(ナニワ研磨工業)C角鎌砥石 (鋼付刃用)
荒研ぎ用。鎌、ナタ、草かきなどのお手入れに
用途鎌砥石研ぎに 粒度#180 寸法(mm)150×38×25 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)280
1本
特価
719 税込791
当日出荷

中仕上げ、仕上げ用砥石です。乾式、湿式で使用できます。柔らかめの砥石です。
用途金型研磨時のうねりとり。(シールビーム対策)ダイヤモンドペースト使用前の研磨。金型用研磨砥石。 材質原料(Sic)、結合剤(SiO2) ブルーグレー
1箱(10本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

NANIWA(ナニワ研磨工業)C角鎌砥石 #120 荒研用
鎌や刈込鋏などの刃砥ぎに便利なサイズです。。
用途鎌や刈込鋏などの刃の切れが悪くなったときや、日ごろのお手入れに。 全長(mm)155 幅(mm)38 厚さ(mm)25
1個
849 税込934
3日以内出荷

炭化ケイ素質の砥粒で硬さが非常に硬く、破砕性に優れています。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 硬度H 結合剤ビトリファイドボンド 適合材超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、特殊鋳鉄、非金属など
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PVA砥石セットΦ10Cです。
適合材一般鋼、ステンレス鋼、合金工具鋼、アルミニウム 軸径(Φmm)3.0 トラスコ品番852-7182 セット内容DB4031~DB4033(各2本) 質量(g)27
1組(6本)
2,298 税込2,528
3日以内出荷

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質C 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミナ質砥粒を使用していますので主に生材の能率研削に適しています。
用途延びの大きい焼入れしていない普通鋼 砥材A 結合剤ビトリファイドボンド
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

簡単に研削砥石の修正が出来ます。
用途研削砥石の修正 寸法(mm)150×50×25 砥材C 粒度20
1本
899 税込989
当日出荷

炭化珪素質で硬さが非常に硬く、破砕性も良いので、優れた切れ味を発揮します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム等の非鉄や非金属。 砥材GC 形状1号(平形) 結合剤V81R
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。一般鎌研ぎ用 粒度120 長さ(mm)125 材質C 研磨対象一般鎌
1本
439 税込483
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

破壊強度の高い基材を使用しているので安全です。網目状なので、目づまりが少なく、長く使用できます。作業時の「熱」の発生が少ないので、加工物の焼けを防ぎます。適度な柔軟性により、加工面がきれいに仕上がります。
用途木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材などの切断、及び研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約2 穴径(Φmm)15 粒度P80 砥材C 使用方法切断:切断砥石と同じように取り付けてご使用ください。研磨:ラバーパット(バックアップパット)を当ててご使用ください。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200以下 主要切断材料木材、FRP、ハードボード、プラスチック、ガラス、タイル、金属、石材など 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min)以下
1箱(10枚)
2,798 税込3,078
当日出荷

ビト砥石 GC 1号 モノタロウ 動画あり
炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。
用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 粒度120 砥材GC 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内径(Φmm)1.8 外径(Φmm)22 厚さ(mm)3 粒度100 トラスコ品番499-7387 質量(g)18 対応材質セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅 砥粒AC
1パック(10個)
4,198 税込4,618
当日出荷

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途庖丁、ハサミ、ナイフ、かんな等刃物全般。 荒研ぎ、刃こぼれ修正用 寸法(mm)205×50×25
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

YoshidaToolsYA-3C用砥石カバーCP
エコ商品
用途YA-3C用砥石カバーCP 適合本体YA-3C-2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
7日以内出荷

大和製砥所金型用砥石 YHZ
中仕上げ、仕上げ用砥石です。 S45C~SKD11まで幅広く対応可能です。
用途金型用研磨砥石、中仕上げ用。 長さL×幅W×厚さ(mm)100×6×3 質量(g/本)4
1箱(20本)
8,798 税込9,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FSK(エフエスケー)WA軸付砥石赤C
ハンドグラインダーで使用できるので細部の研磨作業に適しています。
用途一般 形状C 粒度60 外径×厚さ×軸径×軸長(mm)25×10×6×38 砥粒WA(赤) 結合剤ビトリファイド 適合材合金鋼・工具鋼・炭素鋼 結合度P 最高使用回転速度(min-1)38200
1本ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンタイガー朝日虎印 GC石工用
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております。
用途コンクリート・石材の表面研磨用です。 長さ(mm)205 幅(mm)75 厚さ(mm)50 材質GC 硬さ中硬 適合材コンクリート・石材
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

切断と研削・研磨が1枚でできる両用砥石です。 砥石交換の手間が省け、効率的な作業に貢献します。
用途一般鋼、ステンレス鋼などの研削作業に 砥材A 硬度Q
1セット(25枚)
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊なアルミの切断に、カーボン砥粒が力を発揮します。切れ味、耐久性が抜群です。アルミパイプ、アルミサッシ、アルミ板、新建材、FRPの切断ができます。
用途アルミの切断。 仕様砥粒・粒度・硬度:C36P 材質砥材:カーボン、リング:鉄 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×2.2×15 適合材FRP 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
229 税込252
当日出荷

砥石やゴム砥石等の目だしや、成形に便利なR形状のついたブリック砥石ドレッサーです。目だしや成形に適した硬度と粒度で焼成した、コストパフォーマンスに優れたドレッサーです。1パック1本入りです。
粒度60 砥粒C砥粒 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×50×20 入数1
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

良質の炭化珪素を原料に使用し、永年培われてきた技術で焼成・製造いたしました。 金剛トイシは刃物全般の刃こぼれ修正や荒研ぎを主な用途としていますが、石材、コンクリートの研ぎ出しや金属などに付着した汚れを除去するなど様々な用途を持っています。 金剛トイシは、結合剤にケイ酸ソーダ(水ガラス結合剤)を使用し低温で焼成するシリケート法と呼ばれる製法で作られています。
用途各種庖丁、荒研ぎ 粒度#240 寸法(mm)205×75×50
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付弾性砥石(PVA)
弾性砥石。結合剤の弾性効果により砥粒切込みが均一化され、研磨面に特に深いキズをつけることなく均一かつ美麗な仕上げ面が得られます。結合剤に弾性があるため加工物によくなじみます。発熱、目づまりを生じ易い軟質難削材の研磨に最適です。
用途ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂の研磨に 形状円筒型 砥材C(黒色炭化けい素) 結合剤樹脂 適合材ステンレス、アルミ、銅、真鍮、チタンその他の合金、木材、硝子、石材、合成樹脂
1パック(5本)ほか
2,598 税込2,858
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

修正用。面直し砥石との併用でより素早く修正します。
用途砥石の修正に 材質炭化珪素質研磨材 質量(g)400
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)樽5×7
1セット
779 税込857
8日以内出荷

PROXXON(プロクソン)軸付砥石 GC2本
エコ商品
砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。GC砥石は超硬、ガラス、セトモノのような硬い材料の研磨に適しています。
用途ガラス、セトモノ、宝石、金属などの研削、彫刻、研磨 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質GC砥石150番 シャフト径(Φmm)2.35 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

砥石系で、砥石とは砥粒を結合材で固めたもので、主に研削加工に使用します。WA(A)砥石→C砥石→GC砥石の順(メーカー製商品)に硬度は硬くなり、砥粒も鋭くなります。反対にWA(A)砥石は靭性(しなやかさ)に富み、なめらかな研削が可能です。WA(A)砥石は刃物等の鋼の研磨に適しています。
用途金属、アルミ、真鍮などの研削、研磨 シャフト径(Φmm)2.35 適合機種No.28511、28515、28525、28400、28472、28473 材質WA砥石150番 サイズ(Φ×mm)棒3×12 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
799 税込879
当日出荷

DAS(旧ディスコアブレイシブシステムズ)精密切断砥石NC-S A-CUT (Φ255~)
一般鋼材(一般炭素鋼・炭素工具鋼など)の加工に適したレジノイド切断砥石です。
砥材A 材質一般鋼材 砥石周速度(m/min)(推奨)金属(乾式)2200~3700、(湿式)1800~2200 非金属(乾式)1800~2700、(湿式)1400~1800
1箱(20枚)ほか
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

G50C用ディスク砥石です。
適合ディスク砥石50mm#36(研削用) トラスコ品番758-3583 材質砥石 質量(g)21
1枚
619 税込681
当日出荷

サンタイガー朝日虎印 C角No1
品質は変わることなく研削力のある砥材を使用しております金剛角砥石です。
用途荒研ぎ用。打刃物・ステンレス刃物両用・大工道具用・園芸用・農業用刃物・台所用(菜切り包丁・出刃包丁) 粒度120 長さ(mm)205 幅(mm)50 厚さ(mm)25 トラスコ品番818-3859 材質C
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

C砥材使用の切断砥石。
用途切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材 穴径(Φmm)25.4 外径×厚さ×穴径(mm)405×4.0×25.4 粒度、硬度C24M 最高使用周速度(m/s)64 適合切断材切断機・ALC・アングル・チャンネル・パイプ・新建材
1箱(20枚)
62,980 税込69,278
8日以内出荷

LA305-Cの特徴を生かした低コストチップソーカッター。 砥石切断機での切断作業全般に対応。 チップソー、砥石兼用で使えます。
対応材質鉄工用/樹脂用 刃物外径(mm)308 刃物内径(mm)25.4 最大切断サイズ(丸90°)(Φmm)115 最大切断サイズ(角90°)(mm)90×90 最大切断サイズ(角45°)(mm)80×80 最大切断サイズ(矩形90°)(mm)115×70 回転速度(min-1[r.p.m])3200 電源(V)単相100 電流(A)15 消費電力(W)1400 コード長さ(m)4.0 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)565×309×321 付属品スパナ、スペイサー、鉄工用チップソー 質量(kg)17.5 トラスコ品番116-9564
1台
62,980 税込69,278
当日出荷

C面の2次バリがサッと取れる。新発想ダイヤモンド砥石できれいな仕上がり。
用途微細なバリ取り、製品のキズ取り、旋盤加工のバリ取り等 質量(kg)0.03 高さ(mm)3 奥行(mm)40 横(mm)1050 関連資料(0.5MB)
1枚
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンスーパーグリーンシグマ
エコ商品
低振動・低騒音タイプ研削用です。砥材別・粒度別・硬度別の選択を必要としません。鋼材を選ばず、一般鋼材にもステンレス鋼にも適します。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。
用途従来のオフセット砥石を使用するすべての研削作業。一般鋼、ステンレス鋼、軽量鉄骨(C型チャンネル、アングルなど)のビード・バリ取りなど。 トラスコ品番852-4704 粒度36(#) 厚さ(mm)5 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
当日出荷

PROXXON(プロクソン)ディスク砥石
砥石径(Φmm)50×10 適合本体マイクロ・ディスクグラインダー(No.27520)
1枚
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ガラス、セトモノ、金属などの研削、研磨に。 トラスコ品番251-4354 材質GC砥石150番 直径(Φmm)Φ22 シャフト径(Φmm)2.35 シャフトなし
1セット(5枚)
899 税込989
当日出荷

ボロンカーバイド(B4C)をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性にすぐれている。柄に砥石を張り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。手磨き用なので、力が入りやすい構造になっています。耐久性重視のハードタイプとなっております。
用途切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去。超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨 全長(mm)150 砥石寸法(mm)45×12×5
1本
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

YOSHIDAのベビーアングルグラインダー(YA-2Cシリーズ)は小型、軽量、しかもハイパワーで使いやすく設計されています。 重量が軽くなり、コンパクトで持ちやすい設計です。 ギアの耐久性がよくライフタイムの長い製品です。 コレットが砥石軸に直結されている設計のため芯ブレが少なく高速ロータリーカッタに対応しています。
用途溶接面の仕上げ、開先堀、錆び落とし、バリ取りなどに 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])15000 寸法(mm)(コレット)6 全長(mm)156 質量(kg)0.6 最高使用周速度(m/min)(トイシ)2000 ハンドルロール ホース口金取付ねじRC1/4 空気消費量(Nm3/min)(最大)0.40 頭部高さ(mm)83.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

切れ味重視の汎用タイプ切断砥石です。石材に適したGC砥材配合で効率良く切断できます。
用途石材(ブロック・レンガ)・ガラスの切断作業。 粒度36 厚さ(mm)2 砥材GC タイプディスクグラインダー専用 穴径(Φmm)15 硬度M 外径(Φmm)100 適合材石材(ブロック・レンガ)・ガラス 最高使用周速度(m/s)72
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷