28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)0.06 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)吊り金具(C型鋼)
チャンネル材より吊ボルトの支持を行う金物です。吊ボルトからの形鋼支持にも使用できます。刑鋼を包む形態になっているため、脱落の心配がありません。W3/8・W1/2兼用タイプです。
材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 使用荷重(kg)150 寸法T(mm)3.2 使用荷重(kN)1.47
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)0.075 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200 適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
1箱(10個)
3,998 税込4,398
5日以内出荷

国元商会KS天井吊金具
鉄骨などからダクト・その他重量物を吊り下げる金具。 プレス一体成形なので強度上安定しています。 H形鋼からもC形鋼からも吊れます。 下から取り付け作業ができます。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。
タイプHC型 仕上溶融亜鉛めっき 適合サイズC形鋼:100×50×20×2.3、75×45×10×2.3 許容荷重(N[kgf])980[100]
1セット(100個)
12,980 税込14,278
当日出荷

クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75 適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20 適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
1個ほか
169 税込186
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8 適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。 適合吊りボルトW3/8 表面処理ユニクロ(屋内専用)
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。 サポート金具が取り付けられます。 アイボルトが取り付けられます。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄) 適合ボルト径W3/8
1個
479 税込527
当日出荷

ラック・ダクト等の吊り金具として使用します。
寸法A(mm)H・L形鋼(鋼材厚24mm迄)、C形鋼(ツバ20mm迄)
1個
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
249 税込274
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
1個ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)LG天井吊金具(C型鋼)
L型にリブ加工しているため、高い強度があります。C型鋼から垂直に吊ボルトが支持できます。W3/8の全ねじボルトを吊るす木下地用の天井工事金具です。
トラスコ品番383-8075 材質鉄、表面処理:亜鉛メッキ 寸法H(mm)44 寸法W(mm)30 吊下荷重N(kgf)490
1本
299 税込329
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)チャンネルハンガー
ナットとネジが一体型になっているため、作業時にネジが落ちることがなく、天井面に確実に取り付けができます。鉄材・C型鋼下地に、W3/8(3分)の吊りボルトを固定します。軽量天井に簡単に吊りボルトを取付できます。下穴不要で使用できます。
トラスコ品番383-8114 材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ 長さ(mm)23 線径(Φmm)5 適応下地鋼板0.8~3.2mmまで
1本
189 税込208
当日出荷

形鋼に対して、平行、交差に支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
1箱(10組)
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35 寸法B(mm)20
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 許容静荷重50Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15まで 吊ボルト径W3/8
1個
399 税込439
当日出荷

ダイドーハント(大同製鋲所)チャンネルクランプ
リップ溝形鋼(C型鋼)に下穴加工無しで吊りボルトW3/8を垂直もしくは必要な角度に固定可能。
トラスコ品番383-8138 材質鉄、表面処理:ユニクロームメッキ 厚さ(mm)3 寸法H(mm)31 寸法W(mm)30
1個
399 税込439
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)ドリルハンガー
W3/8(3分)のナットが固定しており、W3/8(3分)のボルト・寸切ボルトを簡単に取り付け可能です。ワッシャー部は、耐候性・耐薬品性に富むネオプレンを使用しております。
用途鋼製下地(C型鋼・デッキプレート・H型鋼など)、雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続に。 材質鉄、表面処理:ラスパート 線径(Φmm)6.3
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具 表面処理有色クロメートめっき仕上げ 許容静荷重70Kg 適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで 吊ボルト径W3/8
1個
289 税込318
当日出荷

引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20 寸法A(mm)35 ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先) 寸法B(mm)10 適合吊りボルトW3/8 許容静荷重(N[kgf])980[100] 適合フランジ幅(mm)3~24
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)2.3 許容静荷重(kg)C型鋼:140、H型鋼:130、C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(350個)
39,980 税込43,978
5日以内出荷

C型鋼・H型鋼用吊り金具
用途無溶接工法用の建築金物を使う事で、現場の負担を大幅に軽減する事が可能です。 材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上) 板厚(mm)1.6 許容静荷重(kg)C型鋼:100、H型鋼:70
1ケース(500個)
47,980 税込52,778
5日以内出荷

吊りボルト等の持ち出し金具・ボルト控え金具を容易に設置可能。 さまざまな締結下地に使用可能。 使用可能な下地材:H形鋼(H鋼)、リップ溝形鋼・C形鋼・Cチャン(軽量形鋼)、木材、コンクリート。 簡単に吊りボルト・ズンギリボルトを取付可能。 高ナット(3分・W3/8-16)が組み込まれています。 非常に優れた引張強度。
ナットラスパートシルバー 付属ビットGS四角No3&十字No2、六角対辺6.35mm
1箱(30本)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般鋼用管支持金具Uラックは、UCクリップとの組合せにより、配管工事の省力化を推し進める金具です。Cラックや吊り金具の併用により、各種鉄骨建屋に穴開けを必要とせず、高所作業や火気厳禁の場所に最適です。 UCクリップは下面部と側面部の取付孔に任意の角度で管に取り付けできます。 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します。 M6ボルトの締め付けトルクは、40kg-cmでご使用下さい。
穴径(Φmm)(クリップ)14 表面処理(Uラック本体、ボルト)電気亜鉛めっき 穴数(クリップ)2
1箱(20個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)