C面測定が簡単に迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
材質/仕上ステンレス材(厚さ0.6mm)(SUS430)
目盛線で数値測定のできるC面測定ノギス。これ一つで従来の面倒なC面測定ゲージが不要に。
ピタゴラスの定理から割り出した目盛線により、C面寸法および溶接開先寸法が正確・迅速に直読できます。
バーニヤスケールにより、0.1Cから15Cまで任意のC面測定・ケガキが可能です。
最小読取値(mm)0.1
材質(本体)SPHC-Pリン酸亜鉛メッキ処理、(本尺)SUS420J2シルバーメッキ処理
厚さ(mm)(本尺)0.5、(本体)2.3
測定範囲(C面)外接角度90°の面取り角45°でC0.1~C15
測定項目C面寸法
測定精度±0.1
測定対象C面寸法
最大読取値(mm)15
C面測定が簡単にしかも迅速・正確に行なえ、作業効率が向上します。
用途面取り測定ゲージ
材質ステンレス製(SUS430)
精度(mm)±0.03
測定対象:外接角度90°の面取り角45°
測定範囲:C0.01~C5.00
最小表示:C0.01
測定精度:C±0.05
材質:ステンレス(SUS420J2)
寸法:150mmL×48mmW、固定ジョウ厚み2.5mm、本尺厚み3.5mm
用途C面寸法測定
材質ステンレス
測定範囲C0.01-C5.00
最小表示C=0.01
本体寸法(mm)150mm× 25mm
本体質量(g)160
測定精度C=±0.05
先端角度本尺45°
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)
防塵防水性能IP50
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
特許を取得したセルフセンタリング式特殊締結システムにより、ソリッドエンドミルと同等の振れ精度を実現します。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。
表面処理TAXコーティング
切刃形状その他
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5217
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5C
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
面取り角度(°)45
1台
¥45,980
税込¥50,578
8日以内出荷
加工物の面の大きさの測定
種別面取り測定ゲージ
材質SUS420J2
寸法(mm)(全長)71.6×(厚さ)2(短枝の高さ16)
測定範囲0~15C
最小読取値(mm)0.5
短枝(mm)15
長枝(mm)30
デジタル表示による、C面とR寸法の正確な数値測定が可能。
ボタン操作でC面測定とR測定の切り替えができます。
ボタン操作で通常測定に使用する『絶対値(ABS)測定』と、任意の寸法をゼロに設定しその寸法から±の比較測定ができる『比較測定』の切り替えができます。
絶対値校正用マスターゲージ付き。いつでもお手元で校正できます。
付属品校正用マスターゲージ(Φ20、厚8t、精度±3μm)
材質ステンレス(SUS420J2)
厚さ(mm)(Y尺)6、(本尺)3
最小表示C=0.01 / R=0.01
測定項目C面寸法、外R寸法
測定精度C=±0.05 / R=±0.08
最小表示(mm)C=0.01/R=0.01
測定対象C面寸法、外R寸法
使用電源CR2032 3V リチウムボタン電池1個
使用電池3Vリチウム電池(CR2032)1個
防塵防水性能IP50
測定条件測定ワーク最小厚み:0.8mm
チタンコーティングによる長寿命化。
ビビリのない美しい面仕上げ。
一枚刃でなめらか面仕上げ。
被削材アルミ、鉄、ステンレス、樹脂、銅
材質SKH-51(ハイス)
面取角度90°
切刃形状その他
切刃形状その他
面取能力軟鋼材(SS400):0~3C、2R、3R
面取り角度(°)45
無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000
電源(V)AC100(50/60Hz)
定格電流(A)4.5
定格消費電力(W)430
キャブタイヤコード(m)2.5
定格時間(分)30
本体寸法(mm)全長278
付属品チップ:9.525角R2×1枚(本体装着)、9.525角(C面)×1本スパナ:T-9F×1本六角棒スパナ:3mm、4mm×各1本六角ナット1種:M8×2個六角穴付き止めネジ:8×25特×2本
仕様電動式小型面取り機二重絶縁
質量(kg)2.5
トラスコ品番116-6484
1台
¥69,980
税込¥76,978
当日出荷
パイプの外径等の円溝型のR部の測定に使用します。
ケースの両端に凸型と凹型のリーフがサイズ順に収納されています。
エアーミニベベラー用C面用チップです。
トラスコ品番497-1213
適合機種SP-7252F、SP-7252FR
質量(g)20
タイプ1.5C
面取り角度(°)45
1セット(10枚)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
コーナーC面付 2枚刃
用途C面付形状加工
材質コバルトハイス
外径公差(mm)0/-0.02
材質(刃)SKH51
刃先角度(°)90
C面取りが簡単に加工できます。
無限コーティングを採用し飛躍的に耐久性を向上。
3枚刃
材質超微粒子超硬合金
表面処理無限コーティング
片角θ45°
C面取加工用90゜、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質SKH55
刃数3
表面処理ノンコート
切刃形状その他
材質AC15N
トラスコ品番796-9112
質量(g)4.1
切刃形状その他
1箱(12個)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
C面取りの絶対測定。数値管理でより正確に。内蔵スプリング&固定ジョウの厚みで使用者の力加減による測定のばらつきをなくした精密測定が可能。円筒形状および穴の面取りの測定誤差が少ない。段差のあるワークが測定可能。ボタン操作で『絶対値測定』と『比較測定』が可能。固定ジョウが短いため段差のあるワークも測定可能。大型デジタル表示で測定結果が一目瞭然。絶対測定により、面取り寸法を数値管理可能に。45°面取り測定、30°面取り測定の2機種を用意。
材質ステンレス(SUS420J2)
質量(g)約190
測定精度C±0.05
使用電池1.5Vリチウムボタン電池(LR44) 1個
防塵防水性能IP50
C面取加工用90゜、TINコーティング付き、NCマシニング専用です。
用途炭素鋼・合金鋼・鋳鉄
材質SKH55
刃数3
表面処理TiNコーティング
種類ベベラー
対象本体対象商品を確認する
サービス分類修理
1台
¥17,980
税込¥19,778
10日以内出荷
コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質超硬(MG)
刃数2枚刃
表面処理ノンコート
8000回転による高速切削を実現しました。一目で分かる面取り量表記により、面取り量の調節も簡単です。糸面から3Cまでの面取り加工が可能です。
トラスコ品番380-9374
幅(mm)230
質量(kg)23
高さ(mm)327
奥行(mm)250
切刃形状その他
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌々日出荷
精密で高い信頼性、用途に適した複合センターリングツール
専用チップは独自の形状(特許取得)で振動と破損の危険を解消。
モミツケ、C面取りができ、ツールチェンジATCのツール本数が省けます。
用途センター穴モミツケ加工、皿面取り加工、エッジの面取り加工
刃数1枚
寸法L2(mm)28
適合チップC32GUX
付属品L型レンチ(K-3)ロックピン(L-6)
切刃形状1枚刃
最小加工穴径は6.8mmになります。
小径のボルト穴や長穴の面取り・バリ取りに最適です。
チップは角度を変えて3回使用できます。
クーリングエアーシステムでチップを冷却し、耐久性がアップしました。
トラスコ品番541-5225
全長(mm)112
質量(kg)0.4
無負荷回転数(min-1[r.p.m])23000
使用空気圧力(MPa)0.6
面取能力1.5R
空気消費量(m3/min)0.2
ホース取付口NPT1/4
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)270
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
材質(ハンドル)プライムPP(ポリプロピレン)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
横送り面取り加工で、優れた高能率と工具寿命を発揮する面取りカッタ。
最適なねじれ角により切れ味が良く、バリの発生を抑制。面取り角度は45°。
3枚刃により高送り加工と工具寿命延長を実現。横送り加工では、ねじれ刃の効果でバリの発生を抑制。
3枚刃の採用により、汎用性と切りくず排出性のバランスに優れ、高送り加工が可能。
小径底刃付きで、V溝加工にも対応可能。
用途炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、チタン合金、高硬度鋼の横送り面取り加工
材質極超微粒子超硬
刃数3
先端角(°)45
表面処理MS plus
シャンク径公差h6
RoHS指令(10物質対応)対応
エアーベベラー/高周波ベベラー用部品。
適合9251EBV・ガイドローラー C10-3
材質超硬(TNコーティング)
質量(g)57
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)14×16×4.1
アズワン品番64-7673-47
1セット(10個)
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)310
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×12
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)350
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)39×27×22
種類溶接面(手持ち式)
材質(本体)バルカナイズドファイバー
質量(g)287
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)31×24×23
SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV用替チップです。
各チップには専用ガイドローラーが必要です。
トラスコ品番793-9019
適合機種SP-9250BV、SP-9252BV-K、SP-1251BV
質量(g)110
面取能力C5(ステンレス)
適合ガイドローラーC5-4
1セット(10個)
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ