カテゴリ

  • 日用品(69)
  • 自動車純正部品(17)
  • 自動車補修部品(5)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 制御機器(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 厨房用品(2)
  • 農業機械(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク部品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • カー用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-106-6」の検索結果

127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅 平板 光銅 平板(37件のレビュー)
9,498税込10,448
1枚
当日出荷から10日以内出荷
ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
テンピルスティック テンピルテンピルスティックテンピル(1件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から96日以内出荷
テンピルスティックは、あらかじめ分かっている融点を持つ化学品を配合したチョーク状の製品です。 ケースに表示した温度に達すると融解します。 AWS D1.1:ASME Code,Section Ⅰ、Ⅲ及びⅧ:ANSI/ASME Code B31.1 及び31.3規格の温度条件に適合いたしております。 指示温度の誤差は指示温度の±1%以内を保証致します。 主成分として鉛、硫黄などを使用していません。 高密度のため、長持ちします。 各温度により色分してありますので、指示温度の区別が容易です。 ホルダーがテンピルスティックをしっかり押さえ作業中にすべりません。 [パス間温度への応用]溶接する金属の溶接最低温度と最高温度にあったテンピルスティックを用意します。開先の肩から10mmと溶接長の中心の交点を2種類のテンピルスティックでチェックします。 予備加熱温度の場合、最低温度のチョークが融け、最高温度のチョークが融けない状態が適温です。 パス間温度の場合は、第1パスの後、母材の温度が上がり最高温度のチョークは融けます。放置冷却時間を置き最高温度のチョークが融けない状態で最低温度のチョークが融ける状態が2度目のパスを開始する最適温度となります。
用途溶接時の一般温度、焼入れ、焼純、焼戻し等熱処理の温度、銀ロウ付、軟ロウ付等の温度、鉄骨溶接時のパス間温度、原子力プラント各部の溶接温度、パイプの溶接、残留応力除去の時の温度、アニーリング、鍛造の温度、引抜き加工の温度、打抜き型の温度使用方法テンピルスティックを加熱した物体、又は加熱途中の物体に当てます。テンピルスティックが融けるようでしたら測定面の温度が指示温度以上の状態にあり、融けなければ指示温度以下にある事がわかります。指示温度の異なるテンピルスティックを2本使うと正確な上下幅が測定できます。
マグネット(Φ44) TAKIGEN(タキゲン)マグネット(Φ44)TAKIGEN(タキゲン)
179税込197
1個
当日出荷
ねじ1本で簡単に取付けできます。 A-40・A-176ローレットつまみと組合せて使用できます。
用途分電盤・計測機器・木製家具吸着力(N)34.3材質マグネット:Ba-フェライト(等方性)質量(g)58寸法t(mm)8寸法D(Φmm)44材質(ケース)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)寸法MM4タキゲンコード20388
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
スプリングコレット超精密級 MSTコーポレーションスプリングコレット超精密級MSTコーポレーション
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
6,998税込7,698
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アングルヘッドのオプション品です。
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から7日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50材質SUJ-2
Simplice ベジタブル野菜水切り器 パール金属Simplice ベジタブル野菜水切り器パール金属
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
使い方簡単! くるくる回すだけで野菜の水切りがスピーディーに。時計・反時計どちらに回してもOKです。2.5Lまで計れる目盛り付きなので、大容量の計量カップとしても活躍。水切り後の排水や注ぎがラクラクな注ぎ口付き。バスケットは取り外せるので、お手入れも簡単です。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、バスケット・ふた・回転板:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)440容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×170×190
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から31日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
ベジライブ お料理用万能トング リング付 パール金属ベジライブ お料理用万能トング リング付パール金属
379税込417
1個
翌々日出荷
つかみやすいお料理用万能トング、ステンレス製、収納に便利なリング付
材質ステンレス鋼
チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。肉厚(mm)最大3
両口45度メガネレンチ Ampco両口45度メガネレンチAmpco
73,980税込81,378
1丁
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ニッケルアルミ銅合金認定取得米国認定機関FMRC
ネジ変換インサートナット ラクテムネジ変換インサートナットラクテム
319税込351
1個
5日以内出荷
内外径がネジになっている変換インサートナットです。ネジ穴に取り付けることでサイズダウンすることが可能です。また反対にオネジに取り付けることでサイズアップすることができます。締め込みやすいようマイナス溝があります。
用途ネジのサイズ変換に。本体SUS304相当ねじ山種類メートル並目
スイッチ ハザード (NC) MAZDA(マツダ)スイッチ ハザード (NC)MAZDA(マツダ)(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
欠品中
アンテナ G.P.S (C1) MAZDA(マツダ)アンテナ G.P.S (C1)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
ブラケット (NC10) MAZDA(マツダ)ブラケット (NC10)MAZDA(マツダ)(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
翌々日出荷
ユニットヒーター (C1) MAZDA(マツダ)ユニットヒーター (C1)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
プレート モーターアンテナ アース (NC) MAZDA(マツダ)プレート モーターアンテナ アース (NC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
ナット アンテナ マウンティング (NC) MAZDA(マツダ)ナット アンテナ マウンティング (NC)MAZDA(マツダ)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
カバー フューズブロック アンダ (NC) MAZDA(マツダ)カバー フューズブロック アンダ (NC)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
カバー フューズブロック (NC) MAZDA(マツダ)カバー フューズブロック (NC)MAZDA(マツダ)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ブラケット モーター アンテナ (NC) MAZDA(マツダ)ブラケット モーター アンテナ (NC)MAZDA(マツダ)
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
コンデンサー (NC) MAZDA(マツダ)コンデンサー (NC)MAZDA(マツダ)
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
アンプオーディオパワー (NC) MAZDA(マツダ)アンプオーディオパワー (NC)MAZDA(マツダ)
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
アンテナ ラジオ (GC) MAZDA(マツダ)アンテナ ラジオ (GC)MAZDA(マツダ)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
24,980税込27,478
1セットほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
トリム(R) トランク サイド (C1) MAZDA(マツダ)トリム(R) トランク サイド (C1)MAZDA(マツダ)
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
ミラー(L)ドアー (C106) MAZDA(マツダ)ミラー(L)ドアー (C106)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
マットフロアー (C106) MAZDA(マツダ)マットフロアー (C106)MAZDA(マツダ)
63,980税込70,378
1個
翌々日出荷
トリム(L) トランク サイド (C106) MAZDA(マツダ)トリム(L) トランク サイド (C106)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ミラー(R)ドアー (C106) MAZDA(マツダ)ミラー(R)ドアー (C106)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ポーラコア PLC-10シリーズ シグマ光機ポーラコア PLC-10シリーズシグマ光機
99,980税込109,978
1個
13日以内出荷
赤外域においての1×10^4 以下の高い消光比が得られるガラス製のポラライザーです。通信用LDを使った偏光実験に使われます。
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(105件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
ブレーキパッド アドヴィックス(住友電工)ブレーキパッドアドヴィックス(住友電工)(253件のレビュー)
4,698税込5,168
1セット(4枚)
当日出荷から18日以内出荷
自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
Vishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3 VISHAYVishay タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,489D106X0016C6VE3VISHAY
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 5mm許容差 = ±20%高さ = 12mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 12mmシリーズ = 489D電解質の種類 = ソリッド℃直径 = 4.5mm489Dシリーズ. ソリッドタンタルラジアルコンデンサ カプセル化されたハードオレンジエポキシ樹脂 高周波数での低インピーダンス及びESR
RoHS指令(10物質対応)対応
フェアリング ADVタイプ ISOTTA (イソッタ)フェアリング ADVタイプISOTTA (イソッタ)
42,980税込47,278
1個
36日以内出荷
適合車種BMW、R 1200 GS STD (2004-2004)
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,390税込5,929
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C2012X6S1C106K125AC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 16V dc 0805 (2012M) C2012X6S1C106K125ACTDK
21,980税込24,178
1セット(2000個)
7日以内出荷
TDKCタイプ0805シリーズC0G、X6S、X7R、X7S、X7T、X8R、Y5V高誘電率系.TDKCシリーズの汎用積層セラミックチップコンデンサは、高周波/高密度タイプの電源に適しています。.特長:.精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現モノリシック構造により優れた機械強度を有し、信頼性を確保低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に近い回路設計が可能ESR(等価直列抵抗)が小さいので、低い自己発熱、高いリップル抵抗.用途:.商用グレードの一般的な用途に対応:一般電子機器、モバイル機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバ、PC、ノートPC、タブレット
長さ(mm)2寸法(mm)2×1.25×1.25電圧16Vdc高さ(mm)1.25奥行(mm)1.25シリーズC許容差±10%静電容量10μF温度特性X6S動作温度(℃)(Max)+105RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0805(2012M)