カテゴリ

  • 学童・教育用品(11)
  • 制御機器(6)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)

「c-1572」の検索結果

33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属の熱の伝わり方比較実験器 ナリカ金属の熱の伝わり方比較実験器ナリカ
12,000税込13,200
1セット
6日以内出荷
湯に浸けるだけ!金属の熱の伝わり方を簡単に実験できる実験方法は簡単、本体下部を湯に浸けるだけ。4種の金属に貼り付けられた液晶温度計の数値を見ることで、熱の伝わり方が金属の種類によって異なることを比較できます。
寸法(mm)203×55×5(突起部含む)種類【金属】鉄(亜鉛メッキ)、真鍮、アルミニウム、銅温度範囲(℃)液晶温度計:35~42
金属の性質実験セット ナリカ金属の性質実験セットナリカ
3,000税込3,300
1セット
6日以内出荷
東京書籍・中学校の教科書に対応した、金属に共通する性質を調べる実験に使う素材のセットです。
セット内容金属線2種(鉄・銅、各Φ1×150mm)各20本、竹ひご(Φ1.8×150mm)20本、示温テープ型式示温テープ:TR-40品番示温テープ:P70-2622枚数5変色温度(℃)示温テープ:40(可逆性)(赤味黄から赤味橙)
関西ペイント PG80調色 バイク用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 バイク用純正色PROST's
9,998税込10,998
1個(3kg)
5日以内出荷
カラーコードをもとに調色するため、多様なメーカー・車種に対応!
用途自動車用塗料仕様【免責事項】データー調色の為、大小にかかわらず色の誤差などのクレームは一切お受けできません。データー調色は0.1g単位の為、厳密には100%同じになる事はあり得ません。多少の色ズレを生じます。これはデーター調色においては常識的且つ一般的な免責事項ですので、予めご了承ください。補修塗装時で隣接パネルがある場合、ボカシ塗装は当然必要となり、場合により更なる微調整が必要です。これはプロの鈑金塗装業でも常識的な作業ですので予めご了承下さい。全塗装などは色ズレを比べる部分がないので微調整は不要です。以上をご理解頂けた方のみご注文くださいます様お願い申し上げます。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
5,798税込6,378
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
示温インク塗布銅 C15-7222シリーズ アズワン示温インク塗布銅 C15-7222シリーズアズワン
1,910税込2,101
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
FDC-MS セミドライ加工用コレット NTツールFDC-MS セミドライ加工用コレットNTツール
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.45MB)
FDC-C コレットスルー用コレット NTツールFDC-C コレットスルー用コレットNTツール
9,598税込10,558
1個
当日出荷から4日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
FDC-OH クーラント穴付き刃具用コレット NTツールFDC-OH クーラント穴付き刃具用コレットNTツール
7,698税込8,468
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連資料商品仕様(0.35MB)
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1572ALAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22mm C1572ALAAAARCOLECTRIC
699税込769
1個
5日以内出荷
接点構成 DPDT動作特性 (On)-Off-(On)パネルのカットアウト幅 22mmパネルのカットアウト高さ 30mmコンタクト定格電流 16 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトパネルのカットアウトサイズ 30 22mmENEC、UL、CSA. 照光式スイッチの供給電圧は 230 ac です. 欧州仕様切り抜き. パネル取り付けロッカースイッチシリーズは、30 22.1及び30 11の欧州仕様カットアウト用に設計されています。赤又は緑の照光式、あるいは標準の非照光式で、黒色アクチュエータを選択できます。欧州仕様のカットアウトロッカースイッチは幅広い用途に適合します。スナップインスイッチは、ラッチ動作又はモメンタリ動作で使用可能で、用途に応じて1極又は2極で構成できます。堅牢なロッカースイッチは、修理や新しい設計作業に最適です。 特長と利点 赤又は緑の照光式 高突入電流オプション (C1353) SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 6.35 mm (0.250インチ)のクイックコネクトファストン端子による接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ 銀合金コンタクト ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、シンプルな設計であるため、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。使いやすいこのロッカースイッチは、宅内環境と産業環境のあらゆる分野で使用されています。主な用途: 医療及び実験装置 家庭用電気機器 オーディオ及びビデオ機器 電源 コンピュータ 周辺機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1572AAAAA ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd ロッカースイッチ DPDT イルミネーション:なし カットアウト幅:22.2mm C1572AAAAAARCOLECTRIC
849税込934
1個
6日以内出荷
接点構成 DPDT動作特性 (On)-Off-(On)パネルのカットアウト幅 22.2mmパネルのカットアウト高さ 27.2mmコンタクト定格電流 20 Aイルミネーション なしボタン色 黒実装タイプ パネルマウント末端様式 クイックコネクトAC定格電圧 125 V, 250VENEC、UL認定部品、CSA認定. 滑らかなロッカースイッチ. 標準的な非照光式ロッカースイッチシリーズで、パネル取り付け用に設計されています。ラッチ動作とモメンタリスイッチ動作を選択できるため、このロッカースイッチは、幅広い用途に適しています。スナップインロッカースイッチは、黒又は白のボディで提供され、個別の用途要件に応じて1極又は2極で構成できます。この汎用ロッカースイッチは日常的な利用に最適です。 代替品又は新規の設計に適しています。 特長と利点 ナイロン6.6プラスチックで成形。シルク調の表面仕上げ スイッチの両側にあるスナップ式プラスチック製プロング。パネルをしっかりと固定 レセプタクルを押して接続 操作しやすいスムーズロッカーアクチュエータ SPST、SPDT、DPST、及びDPDTスイッチ構成 ロッカースイッチの代表的な用途 ロッカースイッチは、今日一般的に最もよく使用されている電気スイッチの1つです。シンプルな設計と簡単な操作性により、ロッカースイッチはほとんどの業種で使用されています。主な分野は、次のとおりです。 オートメーション制御 コンピュータ 周辺機器 医療機器 オーディオ ビデオ機器 よくある質問 ロッカースイッチの接続は簡単ですか? はい。ロッカースイッチの背面には、6.35 mm (0.250インチ)のオスクイックコネクトタブ端子があるため、接続は簡単です。必要なワイヤサイズに応じて、適切な赤、黄、又は青のメスレセプタクル圧着コネクタを選択するだけです。 パネル開口部を切るための推奨工具はありますか? 適切なホールカッターが別売りで用意されています。 1極又は2極 614-328 614-328
RoHS指令(10物質対応)対応
ものの温まり方実験セット DS ナリカものの温まり方実験セット DSナリカ
6,100税込6,710
1セット
8日以内出荷
大日本図書・信州教育出版社対応教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
ものの温まり方実験セット GT ナリカものの温まり方実験セット GTナリカ
12,980税込14,278
1セット
8日以内出荷
学校図書対応教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
ものの温まり方実験セット KR ナリカものの温まり方実験セット KRナリカ
6,200税込6,820
1セット
8日以内出荷
啓林館対応教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)示温インク塗布銅板(正方形)HM:150×150×1、示温インク銅角棒 HM:10×4×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240
ものの温まり方実験セットTS-KS ナリカものの温まり方実験セットTS-KSナリカ
8,100税込8,910
1セット
5日以内出荷から8日以内出荷
東京書籍・教育出版対応教科書に掲載されている、金属や水の熱の伝わり方を調べる実験ができるセットです。
寸法(mm)熱の伝わり方実験板(正方形):150×150×1、銅棒:Φ5×300容量(mL)示温インク(サーモインク): 240容量(g)示温インク(サーモインクペースト): 30
示温インク塗布銅板・角棒(3種) ナリカ示温インク塗布銅板・角棒(3種)ナリカ
8,300税込9,130
1セット
8日以内出荷
届いたらすぐ使える熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅板と銅角棒のセットです。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃セット内容示温インク塗布銅板(正方形)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅板(コの字)(150×150×1mm)、示温インク塗布銅角棒(10×4×300mm)
示温インク塗布銅板(正方形) ナリカ示温インク塗布銅板(正方形)ナリカ
3,200税込3,520
1個
4日以内出荷
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された正方形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)150×150×1
示温インク塗布銅板(コの字) ナリカ示温インク塗布銅板(コの字)ナリカ
3,400税込3,740
1個
3日以内出荷
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布されたコの字形の銅板です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)150×150×1
示温インク塗布銅角棒 ナリカ示温インク塗布銅角棒ナリカ
1,900税込2,090
1個
3日以内出荷
熱の伝わり方の実験で使用する、示温インク(サーモインクペースト)が塗布された銅棒です。塗布済なので、準備の時間が短縮できます。
仕様示温インク:水性(可逆性あり)、変色温度:40℃材質寸法(mm)10×4×300
充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチ JTC充電式 3/8デジタルアングルトルクレンチJTC
49,980税込54,978
1個
5日以内出荷
充電式 トルク締め + 角度締め が可能 角度計測機能付き(角度設定:1°~360°まで) 見やすい大型ディスプレイで設定トルクになると光と音でお知らせします。 TYPE-C充電ポート付き
全長(mm)420差込角(mm)9.5トルク調整範囲(N・m)6.8~135バッテリー電圧(V)3.7充電時間(分)90~120バッテリー容量(mAh)1600標準作業時間8~10時間取扱説明書(1.78MB)ギア数72
タンクカバー V.MAX スカイグレー 2015 BAGSTER (バグスター)タンクカバー V.MAX スカイグレー 2015BAGSTER (バグスター)
52,980税込58,278
1個
31日以内出荷
適合車種YAMAHA、V-MAX (2010-2015)、V-MAX 1700 (2009-2015)
金属の体積変化実験用アルミ棒5本 ナリカ金属の体積変化実験用アルミ棒5本ナリカ
1,400税込1,540
1セット
4日以内出荷
小学校4年生 金属・水・空気と温度 金属の棒を熱したとき、冷ましたときの体積変化を観察する実験ができます。
寸法(mm)Φ4×300
ステンレス南京錠 TAKIGEN(タキゲン)ステンレス南京錠TAKIGEN(タキゲン)
845税込930
1個
当日出荷
鍵穴付パチン錠に最適です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 ワンタッチロックタイプにより、吊金を奥まで押込むと施錠されます。
材質本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、吊金/ステンレス鋼棒(SUS304)付属品キー3本表面仕上げバレル研磨タキゲンコード24702
(MC157)TUBE,BRAKE 三菱ふそう(MC157)TUBE,BRAKE三菱ふそう
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
C1572ALAAA ARCOLECTRICC1572ALAAAARCOLECTRIC
699税込769
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
C1572AAAAA ARCOLECTRICC1572AAAAAARCOLECTRIC
849税込934
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
ECU,ヒーター MAZDA(マツダ)ECU,ヒーターMAZDA(マツダ)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
ダクトセット 丸型ノズル付 HAKKO(白光)ダクトセット 丸型ノズル付HAKKO(白光)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
トラスコ品番849-8528セット内容ダクト(1.2m)、アダプター、丸型ノズル、ネット、取扱説明書適合本体FA430-01アズワン品番1-3678-12
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
31,980税込35,178
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6 ミニターミニモ 超硬カッター クロスカット Φ6ミニター
5,998税込6,598
1本
当日出荷から4日以内出荷
パワーリレー MM omron(オムロン)パワーリレー MMomron(オムロン)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から31日以内出荷
取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)±1.5硬度HRC58
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1本
当日出荷から71日以内出荷