カテゴリ

  • 切削工具(53)
  • ねじ・ボルト・釘(43)
  • 制御機器(19)
  • メカニカル部品(19)
  • 機構部品(13)
  • 研磨材(9)
  • 自動車補修部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 電動工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 厨房用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 建築金物(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業機械(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 物流用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 縫製用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)

「c-1610」の検索結果

207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単連式ボリューム C特性 5kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 5kΩLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム C特性 500kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 500kΩLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム C特性 250kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 250kΩLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム C特性 20kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 20kΩLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム C特性 1kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 1kΩLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単連式ボリューム C特性 100kΩ LINKMAN単連式ボリューム C特性 100kΩLINKMAN
149税込164
1個
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
YCCクーラントコレット・サイドスルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・サイドスルーユキワ精工
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
高回転でも拡散しにくく、少ないクーラント量で効率よくピンポイント噴射。高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラント機でのエンドミル、タップ、リーマなど、オイルホールのない工具に使用 工具寿命を延長します。適用可能なチャック:ニュードリルミルチャックNDC16寸法L(mm)35ΦD26
YCCクーラントコレット・センタースルー ユキワ精工YCCクーラントコレット・センタースルーユキワ精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
オイルホールドリルを使用するのに最適なコレット。 コレットのみで内部給油が可能になります。 高圧クーラント対応(7MPa)
用途スルースピンドルクーラントでのオイルホール付きドリル用。 ニュードリルミルチャック用。適用可能なチャック:NDC16寸法L(mm)35ΦD26
バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利 オーム電機バキュームセーバー 充電式 小型 真空保存 携帯便利オーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
食材を新鮮に保存 小分け保存に便利 臭い移りを防止 酸化を軽減 充電式、小型で持ち運びに便利 別売の専用ジッパーバッグ/コンテナもあります
付属品専用ジッパーバッグ(S・M各5枚)、専用ストラップ、USBケーブル(Type-A/Type-C、長さ0.5m)、チャックスライダー、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS+シリコン電源DC5V/2A本体質量(g)175寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×190×38充電時間4時間(USB PDには対応していません)連続使用可能時間3分自動停止(3分使用後、10分間休ませてください)内蔵電池充電式リチウムイオン電池別売品番専用ジッパーバッグ:Sサイズ…幅160×高さ220mm 10枚入り(型番COK-PSLFS1610C/品番08-5411)、Mサイズ…幅200×高さ250mm 10枚入り(型番 COK-PSLFM1810C/品番 08-5412)専用コンテナ:Sサイズ…850ml(型番 COK-PSLCS850C/品番 08-5413)、Mサイズ…1300ml(型番 COK-PSLCM1300C/品番 08-5414)
バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入り オーム電機バキュームセーバー専用ジッパーバッグ Sサイズ 10枚入りオーム電機
879税込967
1袋(10枚)
3日以内出荷
メーカーバキュームセーバー(型番COK-PSL300C-W/品番08-5410)専用のジッパーバッグ チャックスライダー付き Sサイズ、10枚入り
付属品チャックスライダー×1材質PE、PA入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)160×220耐熱温度(℃)100耐冷温度(℃)-30
SUS316オールアンカー 大阪魂SUS316オールアンカー大阪魂
5,158税込5,674
1個
翌日出荷
ドブタイトアンカー 大阪魂ドブタイトアンカー大阪魂
1,069税込1,176
1個
翌日出荷
3カ-W タイトアンカー 大阪魂3カ-W タイトアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
ドブオールアンカー 大阪魂ドブオールアンカー大阪魂
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
ドブルーティアンカー 大阪魂ドブルーティアンカー大阪魂
1,125税込1,238
1個
翌日出荷
SUSタイトアンカー 大阪魂SUSタイトアンカー大阪魂
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
SUSルーティアンカー 大阪魂SUSルーティアンカー大阪魂
2,245税込2,470
1個
翌日出荷
材質SUS
3カ-W オールアンカー 大阪魂3カ-W オールアンカー大阪魂
667税込734
1個
翌日出荷
”ニューベビーコレット”  NBC NBC”ニューベビーコレット” NBCNBC
5,998税込6,598
1個
当日出荷から翌々日出荷
超高速回転にも抜群の威力を発揮し、安定した振れ精度を得ることができます。12°のテーパ角度が超硬ドリルはもちろんエンドミル加工にも威力を発揮します。世界に誇る口元1μmの振れ精度です。
用途ドリル、エンドミル、リーマ、タップ加工まであらゆる加工に。等級AA振れ精度・口元1μm精度(μm)4d先端振れ:3RoHS指令(10物質対応)対応
AXIS C1610-VE アクシスコミュニケーションズAXIS C1610-VEアクシスコミュニケーションズ
159,800税込175,780
1台
21日以内出荷
クリアなスピーチ用のスタイリッシュで堅牢なスピーカースタイリッシュ&耐衝撃設計オールインワンのアウトドア対応スピーカーシステム標準ネットワークに接続PoEで設置が簡単リモートヘルステスト24時間365日の常時運用向けに設計。
用途スタイリッシュな外観で、アウトドア対応の耐衝撃ネットワークスピーカーです。必要なときいつでも、音声メッセージをクリアな音質で聞き取りやすく放送し、デザイン性にも優れています。セット内容スピーカー、インストールガイド、所有者認証キー、AXIS Connector Guard A、ケーブルシュー寸法(mm)Φ203×105(Φ8.0×4.1 in)質量(kg)4.1電源Power over Ethernet (PoE)IEEE 802.3af/802.3at Type 1、Class 3、標準4.5 W、最大 12.95 W保管温湿度範囲-40℃~65℃、5~95% RH (結露可)保証期間5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証)動作温湿度範囲-40℃~55℃、10~100% RH (結露可)コネクタRJ45 10BASE-T/100BASE-TX PoEI/O:4ピン2.5 mmターミナルブロック (設定可能な状態監視I/O×2用)インジケータステータスLED、前面LEDストレージmicroSD/microSDHC/microSDXCカードに対応、最大サイズ1 TB
ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)ホイールスペーサーATHENA(アテナ)
17,980税込19,778
1セット
62日以内出荷
Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
耐屈曲K熱電対用補償導線 二宮電線工業耐屈曲K熱電対用補償導線二宮電線工業
58,980税込64,878
1巻(100m)
6日以内出荷
JIS C 1610に準拠したK熱電対用のリード線として使用されるVX(KCB)補償導線です。耐屈曲、耐捻回性など柔軟性に非常に優れます。
用途射出成形機やロボット等の可動部の配線に。長さ(m)100芯数2導体断面積(mm2)0.5仕上外径(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
UL・NEC規格ケーブル 坂東電線UL・NEC規格ケーブル坂東電線
19,980税込21,978
1本(10m)ほか
5日以内出荷から9日以内出荷
UL(AWM)・cUL(CSA)・NFPA(70・79)規格対象の電気・電子機器の配線に適合。
用途半導体製造装置・自動車製造装置・センサー業界等の産業機器・工作機器の配線。適合規格UL(AWM) NFPA(70・79) cUL(CSA)材質(シース)耐熱PVC材質(絶縁体)耐熱PVCシース色定格温度(℃)UL・cUL:80 CL3:90RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
オメガメタルブレース(水平用) タナカオメガメタルブレース(水平用)タナカ
24,980税込27,478
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。床倍率1.0倍~4.5倍水平構面の床倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~5.5mに対応した水平構面の床倍率を確保できる水平用ブレースです。(床組形状比1:4以下)2.適用範囲内の任意の床組の床倍率を床倍率一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組みに後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.水平ブレース床は連続して配置することができます。5.火打や構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの床倍率を加算することができます。6.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
勾配用オメガメタルブレース タナカ勾配用オメガメタルブレースタナカ
23,980税込26,378
1セット
23日以内出荷
水平構面の床倍率及び勾配屋根の屋根倍率を確保できる木造用の鋼製ブレースです。1.横架材間隔0.9~3.0mに対応した床倍率及び屋根倍率を確保できる鋼製ブレースです。(構面形状比1:1~1:2の範囲内)2.適用範囲内の任意の床組(屋根)の床倍率(屋根倍率)を床倍率(屋根倍率)一覧表から選択できます。3.ビスどめで既存の軸組に後から取り付けできるため、リフォームにも最適です。4.構造用合板など、平成13年国土交通省告示第1347号に定める床組を併用する場合は、それぞれの倍率を加算することができます。5.ハウスプラス確認検査(株)による評価を受けています。
材質端部金物:SS400(JIS G 3101)、ブレース用羽子板ボルト:SS400(JIS G 3101)表面処理端部金物:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき、ブレース用羽子板ボルト:Ep-Fe/Zn-Fe5(JIS D 0201)亜鉛・鉄合金めっき
低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズ タカチ電機工業低価格型 メタルケーブルグランド RMCシリーズタカチ電機工業
529税込582
1個
翌々日出荷
保護等級IP67の低価格型防水メタルケーブルグランドです。MネジサイズはM12~M32、対応ケーブル外径はΦ5mm~Φ25.5mmまで10サイズを揃えています。
材質本体:真ちゅう / ゴムブッシュ:TPEニッケルメッキ保護等級IP67相当RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジロール ヤナセ(柳瀬)カートリッジロールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
Simple Use エッチング軽い力で薬味おろし器 パール金属Simple Use エッチング軽い力で薬味おろし器パール金属
789税込868
1個
翌々日出荷
鋭い切れ味で薬味おろしに最適。細かい目立てです。
材質ABS樹脂、おろし部:ステンレス鋼質量(g)57寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)235×75×20
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFS-B44イスカル
34,980税込38,478
1個
翌日出荷から29日以内出荷
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
精密加工用スチールカッターC1610 リューター精密加工用スチールカッターC1610リューター
3,198税込3,518
1袋
翌々日出荷
寸法精度を厳選した高精度品です。
用途金・銀・銅・黄銅などの軟らかい金属の切削、プラスチック、象牙など、モデルやジュエリーの製作、木彫り彫刻などに。トラスコ品番128-3642材質スチール軸径(Φmm)2.34最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000軸長(mm)44.4刃長(mm)0.6刃径(mm)10
クッションビット ベッセルクッションビットベッセル
489税込538
1本
当日出荷から翌々日出荷
クッションリングがガタつき防止正確作業で効率アップです。耐油性・耐摩耗性に優れた樹脂リングを採用しビットとツールのガタつき・振れを防止します。頭の小さいネジ穴が見やすいスレンダータイプです。断面はチャックを傷めないウルトラヘックス形状です。木ねじやドリルねじの締め付けに最適です。
用途ねじ締め作業。仕様刃先マグネット入りタイプ段付ビット径(mm)軸径:六角対辺6.35
ルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ) ユニカルーティアンカー Cタイプ(溶融亜鉛メッキ)ユニカ
8,998税込9,898
1箱(15本)
翌々日出荷
ピンを打込むだけの簡単作業で、確実な施工ができます。ピンを見るだけで、確実に打込み完了の確認が可能です。耐食性に優れたドブメッキ仕様です。
用途建築・電気・衛生・冷暖房工事、看板・椅子取付、機械設置工事など。材質スチール(芯棒:ステンレス)表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリック ワルター肩削りカッター M5130 ストレートモジュラータイプ メトリックワルター
67,980税込74,778
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性高い安定性による優れたプロセス信頼性さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製 谷沢製作所エアライト搭載ヘルメット 通気孔付 溝付 ABS製谷沢製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
涼しさと安全性を両立した新次元の内装「エアライト」搭載です。
用途飛来・落下物用。墜落時保護用。付属品保護帽の取扱説明書、保護帽の「J型内装」取扱説明書材質帽体:ABS樹脂頭囲(cm)53~63衝撃吸収ライナーエアライト名入れ