カテゴリ

  • メカニカル部品(30)
  • 自動車補修部品(7)
  • 切削工具(7)
  • 機構部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「c-209-4」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
17,980税込19,778
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド bremboブレーキパッドbrembo
16,900税込18,590
1箱
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用・振動と騒音を最小化・快適性とパフォーマンスを向上・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮・環境影響を配慮した原材料・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
Oリング 4C-P 大阪魂Oリング 4C-P大阪魂
30,176税込33,194
1袋(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
パラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズ GA Internationalパラフィンブロック用耐キシレンラベル ParafiTAG(TM) 1巻 PRFシリーズGA International
27,980税込30,778
1巻(4000枚)
翌々日出荷から12日以内出荷
通常ラベルが貼れないような表面にも貼付可能!耐水性および耐薬品性があり、組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。耐溶剤性リボン(品番:4-6704-02)を使用することで、印字情報にもキシレンやトルエン、アルコール、その他溶剤や化学薬品への耐性を付与することも可能です。ParafiTAG(TM):PRFシリーズ。耐水性に加え耐薬品性もあるため組織学用途のパラフィンワックスブロックの識別に適しています。パラフィンの他、PTFE、PFA、パーチメント紙等、通常のラベルが貼り付けにくい表面にも使用可能です。
仕様●耐薬性:キシレン、アルコール、化学薬品●貼付可能表面例:パラフィン・PTFE・PFA・パーチメント紙、耐水性・耐薬品性(キシレン・トルエン・アルコール・その他溶剤など)材質熱可塑性エラストマー樹脂適合温度(℃)-55~+70印刷方式熱転写コア外径(mm)25.4
Oリング P(運動用/固定用)赤シリコン ノーブランドOリング P(運動用/固定用)赤シリコンノーブランド
599税込659
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
適用温度範囲が広く、耐熱性・耐寒性に優れています
用途耐熱用、食品関係等材質シリコン(4C)耐熱温度(℃)200RoHS指令(10物質対応)対応
超硬DLCコーティング付きストレートドリル 協和精工超硬DLCコーティング付きストレートドリル協和精工
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
非鉄金属向けにDLCコーティングを施しました。Φ0.3~Φ3.0まで0.01とびにサイズラインナップ致しました。
用途刃径材質超微粒子合金全長40刃数2枚刃溝長12被削材アルミ合金/銅合金/樹脂先端角(°)118刃径(Φmm)0.94表面処理DLCコーティングねじれ角(°)30
超硬ミクロンリーマ EIKO(栄工舎)超硬ミクロンリーマEIKO(栄工舎)
6,598税込7,258
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
用途非鉄金属/合金鋼/炭素鋼/鋳鉄材質K10
超硬ルーマ型ドリルDLCコート 協和精工超硬ルーマ型ドリルDLCコート協和精工
5,198税込5,718
1本
翌々日出荷
樹脂や銅、アルミなどの非鉄金属加工に最適。DLCコーティング付き。
用途樹脂、アルミ合金、炭素繊維、マシナブルセラミックの加工材質超硬(MG)表面処理DLCコーティング
輸入車用車種専用フラットワイパー BOSCH(ボッシュ)輸入車用車種専用フラットワイパーBOSCH(ボッシュ)(7件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から28日以内出荷
ポリマーコーティングを採用したモデル。 ワイパーブレードの接合部をなくしたフラットなフォルムとともに、高速走行時の浮き上がりを低減するスポイラーと一体形状のエアロデザインを導入しています。
スプリングコレット MSTコーポレーションスプリングコレットMSTコーポレーション
8,498税込9,348
1個
翌日出荷から8日以内出荷
アングルヘッドのオプション品です。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-940L SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C20-940LSMC
87,980税込96,778
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)940配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
接地端子(4-M6) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(4-M6)TAKIGEN(タキゲン)
608税込669
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)68寸法t(mm)6表面仕上げ銅めっき寸法MM6タキゲンコード23668
接地端子(4-M5) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(4-M5)TAKIGEN(タキゲン)
546税込601
1個
当日出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)質量(g)62寸法t(mm)5表面仕上げ銅めっき寸法MM5タキゲンコード23667
接地端子(2-M10) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M10)TAKIGEN(タキゲン)
507税込558
1個
4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状ひしフランジ形
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ひしフランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ひしフランジ形ユニット 旭精工耐熱用ひしフランジ形ユニット旭精工
4,998税込5,498
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状ひしフランジ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)荷重種別軽荷重カバー無し軸穴種別止めねじ付き円筒穴形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
8,598税込9,458
1個
4日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
9,698税込10,668
1個
4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
8,098税込8,908
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200形状角フランジ形
耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側共ゴムシール付き旭精工
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 片側軸端旭精工
8,098税込8,908
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
種類耐熱用記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム付属品グリース(スーパールーブNO.3)使用温度範囲(℃)常温~200
耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋼鈑製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状テークアップ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
9,598税込10,558
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状丸フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
6,498税込7,148
1個
当日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き 旭精工耐熱用角フランジ形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側ゴムシール付き旭精工
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状角フランジ形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 片側軸端旭精工
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷から17日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き 旭精工耐熱用ピロー形ユニット 鋳鉄製カバー付き 両側共ゴムシール付き旭精工
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用テークアップ形ユニット 旭精工耐熱用テークアップ形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
形状テークアップ形ユニット付属品グリース(スーパールーブNO.3)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用ピロー形ユニット 旭精工耐熱用ピロー形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
当日出荷から12日以内出荷
付属品グリース(スーパールーブNO.3)形状ピロー形種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット 旭精工耐熱用印ろう付き丸フランジ形ユニット旭精工
5,698税込6,268
1個
当日出荷から9日以内出荷
形状印ろう付き丸フランジ形付属品グリース(スーパールーブNO.3)カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)種類耐熱用使用温度範囲(℃)常温~200記号準特記号:HR5内部すきま予圧記号軸受:C4材質(ゴムシール)シリコンゴム
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら