使い捨てタイプのペーパーショーツです。
透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー
材質不織布
ウエスト(cm)約100~110
ヒップ(cm)約100~110
アズワン品番0-8856-01
足まわり(cm)最大約90
1袋(50枚)
¥2,614
税込¥2,875
当日出荷
材質PP
形状底面:格子リブ
高さ(mm)(内寸)85
短辺(mm)(外寸)460
長辺(mm)(外寸)705
有効内寸(mm)短辺:404、長辺:633
圧縮荷重(kN[kgf])22.4[2280]
ネスティング高さ(mm)45
外寸法・高さ(mm)96
RoHS指令(10物質対応)対応
有効内寸法・高さ(mm)72
材質PP
色オレンジ/イエロー
容量(L)21.9
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×295×188
ネスティング高さ(mm)95
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)507×254×178
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)492×239×168
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
材質PP
色ブルー/ライトブルー
容量(L)22.4
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)622×407×122
ネスティング高さ(mm)63
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)578×363×110
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)565×350×100
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌々日出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
中空コアケーブルで最大の柔軟性を発揮します。
トラスコ品番405-4369
適合機種K-25、K-39、K-40、K-50
質量(kg)3.2
ケーブル長(m)15.2
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
使い捨てタイプのペーパーショーツ・ブラです。
ブラは後ろで結ぶタイプになっています。
透けない丈夫な素材を使用しています。
サイズフリー
材質不織布
アズワン品番0-8857-01
1袋(50枚)
¥2,426
税込¥2,669
当日出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両角キー
幅b(mm)22
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)75~85
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
3日以内出荷
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状片丸キー
幅b(mm)22
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)75~85
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。
形状両丸キー
幅b(mm)22
高さh(mm)14
公差幅:h9、高さ:h11
適合軸径(Φmm)75~85
高さ公差(mm)0/-0.11
幅公差(mm)0/-0.052
面取c(mm)0.60~0.80
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41
F9
D50
シリーズMS-C
穴径H(Φmm)ディスク:26
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)(H8)22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
穴径d2(Φmm)(H8)24
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】24
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・3種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバラスの良い万能タイプ・ステンレス板バネ(SUS)-フレキシビリティは劣りますが、伝達トルク、 ねじり剛性が高く応答性の高いサーボ系等に最適・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
穴径(Φmm)【Hディスク】26
最高回転数(min-1[r.p.m])3500
シリーズMSC-C
外径D(Φmm)50
全長L(mm)41
寸法F(mm)9
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)12
穴径d1(Φmm)【標準(H8)】22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
許容偏角(°)1
穴径d2(Φmm)【標準(H8)】22
許容偏心(mm)0.1
1個
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41
F9
D50
シリーズMS-C
穴径H(Φmm)ディスク:26
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)(H8)22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
穴径d2(Φmm)(H8)22
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
・小さなミスアライメントに強い万能タイプ・2種類のディスク材質であらゆる用途に対応・ポリイミド-抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、 位相やトルクの変動もない。・カーボンFRP-伝達トルクとねじり剛性が非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ・バックラッシュゼロ・スムーズな回転伝達・あらゆる用途にある豊富なバリエーション・ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
L41
F9
D50
シリーズMS-C
穴径H(Φmm)ディスク:26
常用トルク(N・m)11
締付トルク(N・m)7
穴径d1(Φmm)(H8)22
材質(ディスク)カーボンFRP
MM6
穴径d2(Φmm)(H8)25
1個
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
ハステロイC-22は湿塩素ガス・次亜塩素酸塩・二酸化塩素に耐える数少ない金属です。
酸化性・還元性の酸・塩類に対してすぐれた耐蝕性を示します。
海水および塩水などを取り扱う海洋機器に。
クリーン洗浄・クリーン梱包済み。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント
種別全ねじ
材質ハステロイ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類M(並目)
材質A-C22(ハステロイC22相当)
表面処理生地(または標準)
種別全ねじ
頭部形状六角
1個
¥7,798
税込¥8,578
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
1個
¥4,798
税込¥5,278
3日以内出荷
1個
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
自宅の監視に最適:有線タイプの屋外用セキュリティカメラで、充電切れの心配なくお使いいただけます。細部まで鮮明な映像:130°の広い画角に加え、フルHDの高画質で映像を録画可能。被写体の動きや表情を隅々まで鮮明に確認できます。AIカメラ搭載:人やペットの動きを即座に検知し自動で録画を開始するAIカメラを搭載し、細かな動きも逃さずに撮影。夜間や暗いガレージなどで動きを検知した場合はスポットライトを点灯して周囲を明るく照らし、カラーで録画することが可能です。安全にデータを保管:別売りのmicroSDカードを挿し込むことで、クラウドへの接続なくデータ保管が可能です。
セット内容製品本体、USB充電器、MicroUSBケーブル、磁気ベース、金属プレート、取り付けネジパック、3M粘着テープ、クイックスタートガイド、カスタマーサポート
寸法(mm)約66×58×66(磁気ベースを除く)
色ホワイト
質量(g)約115
ケーブル長(m)約6.0
接続方式有線
入力5V=1A(MicroUSBポート)
記録媒体microSDカード/NAS(ネットワークHDD)
解像度フルHD
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Ankerで会員登録後)
フレームレート15fps
画角130°
1個
¥8,173
税込¥8,990
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ