カテゴリ

  • 機構部品(15)
  • メカニカル部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 建築金物(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「c-30-rk-2017」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(19件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷から7日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器のゴム脚・木製家具戸当り材質EPDM種類ゴム足硬度70°±5°使用温度(℃)(周囲)70以下使用周囲温度(℃)70以下材質(ワッシャー)ステンレス鋼板(SUS430)特性難燃性
難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入) TAKIGEN(タキゲン)難燃性ゴム脚(ステンレスワッシャー入)TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から5日以内出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。 豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。 非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途各種機器の脚部材質EPDM種類ゴム足特性難燃性硬度70°±5°使用周囲温度(℃)70以下ブラック
ゴム足K型 栃木屋ゴム足K型栃木屋(40件のレビュー)
40税込44
1個
当日出荷から5日以内出荷
ビス一本で簡単に取付け可能な各種産業用機器の足です。
用途工作機械・測定機・通信機・コンピュータ等材質EPDM黒色種類ゴム足硬度約60°材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ギヤヘッド オリエンタルモーターギヤヘッドオリエンタルモーター(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から10日以内出荷
ギヤヘッドに取付フランジがついているタイプです。モーターとギヤヘッドをあらかじめ固定してから装置に組み込むことができます。
種類ボールベアリングタイプシャフトGU歯切りモータータイプギヤヘッドモーター取付角寸法(mm)90
ゴム足TK型 栃木屋ゴム足TK型栃木屋(63件のレビュー)
21税込23特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°
スプリング入 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)スプリング入 革 取手TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
2,361税込2,597
1個
4日以内出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器
ワッシャー入ゴム脚K 型 ジョー・プリンス竹下ワッシャー入ゴム脚K 型ジョー・プリンス竹下(40件のレビュー)
54税込59
1個ほか
当日出荷
ステンレスワッシャ入りです。
材質スチレンブタジエンゴム(SBR)+ステンレス鋼黒色硬度65°±5°種類ゴム足RoHS指令(10物質対応)対応
USBメモリ 3.0 モノタロウUSBメモリ 3.0モノタロウ(120件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
大量のデータをストレス少なく高速転送可能なUSB3.0メモリ キャップの取外しや紛失の心配が不要な、スライド式
インターフェイスUSB3.0/2.0質量(g)10電源USBバスパワー対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 9.0以降,Linux Kernel 2.4.2以降外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56.7×20 ×9.55±0.7(挿入部側高さ)コネクタUSB タイプA オス
ゴム脚 K型 LAMP(スガツネ工業)ゴム脚 K型LAMP(スガツネ工業)(5件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1セット(100個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ワッシャー入りです。(K-95-P100のみワッシャーが入っていません。)硬度:65
ブラック種類ゴム足硬度65°材質(ワッシャー)ステンレス鋼(SUS430)
ゴム足SK型 栃木屋ゴム足SK型栃木屋(12件のレビュー)
14税込15
1個
当日出荷
ねじ一本で簡単に取付可能な産業機器の足です。
用途OA機器・医療機・家電・家具・玩具等黒色種類ゴム足硬度65°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
ソフト取手 TAKIGEN(タキゲン)ソフト取手TAKIGEN(タキゲン)(7件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スーツケース用に開発された取手です。 握部が伸縮します。
用途トランク・通信機器材質熱可塑性ポリウレタン樹脂エラストマー(TPU)質量(g)54表面仕上げシボ加工タキゲンコード04647
モーター・ギヤヘッド用取付金具 オリエンタルモーターモーター・ギヤヘッド用取付金具オリエンタルモーター(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から10日以内出荷
モーター・ギヤヘッドの取り付け、固定に便利な専用取付金具です。高出力モーター・ギヤヘッドにも対応した高強度タイプです。取付金具にタップ穴があいていますので、モーターとギヤヘッドを組み合せて取り付ける場合は、ギヤヘッド付属のねじで取り付けてください。モーター単体を取り付ける場合は取付けねじを別途ご用意ください。
材質アルミニウム合金
キャリア ハンドル イマオコーポレーションキャリア ハンドルイマオコーポレーション(5件のレビュー)
1,436税込1,580
1個
当日出荷
許容荷重(N)400色(カバー)ブラック色(グリップ)ブラック
ビス止ゴム足 B-Pシリーズ タカチ電機工業ビス止ゴム足 B-Pシリーズタカチ電機工業(13件のレビュー)
169税込186
1袋(10個)
当日出荷
角型 革 取手 TAKIGEN(タキゲン)角型 革 取手TAKIGEN(タキゲン)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
本革を使用しソフトな使用感が得られます。
用途計測機器・通信機器材質皮革薄茶
ゴム当り止め 光ゴム当り止め(18件のレビュー)
81税込89
1個
当日出荷
衝撃吸収性に優れています。
用途ドア、台車、車などの当り止め材質天然ゴム
CA-187・CA-205 キャリアハンドル イマオコーポレーションCA-187・CA-205 キャリアハンドルイマオコーポレーション(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
許容荷重(N)300
取手 栃木屋取手栃木屋(20件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
取手部に板ばねを使用しています。
用途計測機器・通信機器等
ゴム足CK型 栃木屋ゴム足CK型栃木屋(9件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
移行汚染度が向上いたしました。
用途医療機器・理化学機械・各種計測機等材質SBR(非移行性)グレー種類ゴム足硬度60°±5°表面処理(座金)3 価クロメート材質(座金)SPCC移行汚染度4級RoHS指令(10物質対応)対応
モールド取手 栃木屋モールド取手栃木屋(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
取手部に板バネを使用しています。
用途計測機器・通信機器等材質/処理(止め金具)BSP、(板ばね)SK、(リベット)SV、(モールド)エラストマー、(金具)BSP/(止め金具)Cr<梨地>、(金具)Niグレー(灰青緑)RoHS指令(10物質対応)対応