材質SUS303
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質ポリアセタール
ねじ径M4用
材質鋼板(SPCC)
表面処理三価クロムクロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
ねじピッチ0.7
ねじ長さ(mm)7
二面幅(mm)7
種別オネジ/メネジ
材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満
表面処理ニッケルメッキ(Ni)
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
色乳白色
熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)
UL規格UL94-HB(材料)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質黄銅 C3604BD
表面処理Niメッキ
材質(本体)SUS303
材質鉄
表面処理3価ホワイト
材質黄銅(低カドミ材)
表面処理ニッケル
ねじ径M4用
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)
RoHS指令(10物質対応)対応
種別中空(パイプ)
材質ジュラコン(R)(POM)
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S45C
硬度-
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/処理アルミ(A2017)
種別スタンダード
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4用
外径(Φmm)8
材質鉄
表面処理三価クロムクロメート処理
ねじ径M3用
種別中空(パイプ)
材質PTFE
RoHS指令(10物質対応)対応
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。
機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。
ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。
繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。
吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。
他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
用途※85℃以上の温水中では使用しないで下さい。
長さ(mm)1000
材質ポリペンコアセタール
色白色
タイプPOM-NC
規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合
表面抵抗値(Ω)1012
長さ公差(mm)0~+30.0
関連キーワード