バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。
セット内容赤・黒各1
材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル
絶縁抵抗DC500V100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリークリップの赤黒セットです。
ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに
定格電流(A)30
トラスコ品番788-5351
セット内容赤・黒各1
材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂
全長(mm)85
質量(g)50
最大開口(mm)15
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
推奨適合工具ホーザンP-706
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子)
材質(本体)鉄
材質(カバー)塩化ビニール
絶縁耐圧AC2000V 1分以上
メッキニッケル
絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
定格圧力範囲(MPa)-0.1~1
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)0~-101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
定格圧力範囲(kPa)-100~100
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(12.35MB)
取扱説明書取扱説明書(3.3MB)
・9~300L/minでの流量制御が可能。 。動作差圧範囲:0.05~0.5MPa。・設定流量への到達時間:0.5秒以下。 (動作差圧0.3MPa、流量設定300L/min時)。・制御精度:±3%F.S.。・ノングリース。・軽量850g
用途乾燥空気、N2
耐圧力(MPa)1
適合流体乾燥空気、N2
配管口径Rc1/2
使用圧力範囲(kPa)50~800
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料カタログ(3.09MB)
流量レンジ(L/min)9~300
動作差圧(kPa)50~500、(標準)300
関連キーワード