カテゴリ

  • 自動車純正部品(972)
  • トラック純正部品(577)
  • 機構部品(218)
  • 制御機器(180)
  • 農業機械(165)
  • メカニカル部品(164)
  • 切削工具(122)
  • 作業工具(122)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(120)
  • バイク部品(115)
  • バイク純正部品(96)
  • 物流用品(59)
  • 電気材料(47)
  • 自動車補修部品(47)
  • 油圧機器・油圧ホース(42)
  • FA担当者のオススメ新商品(38)
  • 測定用品(29)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 空調・電設資材(22)
  • 農具(20)
  • 科学研究・開発用品(17)
  • 医療(15)
  • オフィス家具(14)
  • 建築金物(14)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 安全用品(11)
  • 空圧工具(11)
  • 建材・エクステリア(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 自転車部品(9)
  • 家電(9)
  • ヘルスケア(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 塗料(5)
  • 溶接用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 防犯用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 事務用品(4)
  • 日用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全保護具(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 縫製用品(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 食品・飲料(1)

「c-58」の検索結果

関連キーワード
3,464件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グリップ グリップシフト用/L&H/C-58 CAPTAIN STAGグリップ グリップシフト用/L&H/C-58CAPTAIN STAG
999税込1,099
1個
翌々日出荷
ハンドルバーΦ22.2mm用。グリップシフト対応グリップです。
ブラック質量(g)長グリップ:50、短グリップ:39外径×全長(mm)長グリップ:29×110、短グリップ:29×80
排気カバーC58 ノーリツ排気カバーC58ノーリツ
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷
排気方向の可燃物や屋内に排気ガスが流入する恐れのある窓、換気口との離隔距離に十分留意願います。また、冬季の降雪、屋根からの落雪などで、排気部が閉塞されないよう併せて留意願います。
対応機種GH-1210W6H、GH-1210W関連資料(0.03MB)
チューブフィッティングストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッティングストレートPISCO(ピスコ)(77件のレビュー)
6,598税込7,258
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状ストレート使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ開放リング:ポリアセタール(POM)タイプ標準タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
2,798税込3,078特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
安心クッション(L字型) TRUSCO安心クッション(L字型)TRUSCO(19件のレビュー)
949税込1,044
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
Infineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039 INFINEONInfineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039INFINEON
849,800税込934,780
1セット(260個)
5日以内出荷
Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲
仕様ファミリー名 = CY8C58LPパッケージタイプ = QFN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 68デバイスコア = ARM Cortex-M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 256 kB最大周波数 = 67MHzRAMサイズ = 64 kBUSBチャンネル = 1I2Cチャンネル数 = 1高さ = 0.95mmRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
Infineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039 INFINEONInfineon マイコン CY8C58LP, 68-Pin QFN CY8C5868LTI-LP039INFINEON
849,800税込934,780
1セット(260個)
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: CY8C58LP●パッケージタイプ: QFN●実装タイプ: 表面実装●ピン数: 68●デバイスコア: ARM Cortex-M3●データバス幅: 32bit●プログラムメモリサイズ: 256 kB●最大周波数: 67MHz●RAMサイズ: 64 kB●USBチャンネル: 1●I2Cチャンネル数: 1●高さ: 0.95mm●Cypress PSoC 5LP(ARM Cortex-M3 コア). Cypress Semiconductor PSoC 5LP (Programmable Embedded System-on-Chip) は、メモリおよびマイクロコントローラ(MCU)、デジタルおよびアナログの周辺機器を一つのチップに搭載しています。PSoC 5LPプラットフォームアーキテクチャは、32ビットARM Cortex-M3コアとダイレクトメモリアクセス(DMA)コントローラ、最大80MHzのデジタルフィルタプロセッサを搭載しています。. 柔軟性の高いルーテ ィ ング 幅広い電圧範囲RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(26件のレビュー)
549税込604特価
1個
当日出荷から106日以内出荷
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(5個)ほか
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
OPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き) SWANOPP袋 ピュアパック HC(クリアヘッダー付き)SWAN(6件のレビュー)
439税込483
1袋(100枚)
当日出荷から10日以内出荷
海外製フィルムを使用したエコノミータイプのOPP袋です。商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な穴の開いたヘッダー付きです。ヘッダーが透明のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
寸法(mm)ヘッダー:25テープ部分(mm)30穴径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
端子台カバー サトーパーツ端子台カバーサトーパーツ(7件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
安心クッション (L字型・油面接着仕様) TRUSCO安心クッション (L字型・油面接着仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から翌々日出荷
油に強い両面テープを付属しています。 ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工場内の衝突事故対策に材質ニトリルゴム(NBR)取付貼付タイプ(油面接着仕様両面テープ付属)長さ(m)0.9
PVCレザークロス ユタカメイクPVCレザークロスユタカメイク(4件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1個(1枚)
当日出荷から4日以内出荷
車やバイクのシートカバー等に最適。 自動車用内装材料の難燃性試験適合品。
用途車やバイクのシート・椅子やソファーのカバーや補修用に、ホビー用の小物入れの製作等仕様【堅牢試験(汗・水・摩擦)】最高評価”5”、【遊離ホルムアルデヒド】16μg/g材質PVC、ポリエステル引張強度(N)タテ:424、ヨコ:273
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
オイルシール NOKオイルシールNOK(4件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム
傷防止ネジ 岩田製作所傷防止ネジ岩田製作所(1件のレビュー)
308税込339
1個
当日出荷から翌々日出荷
先端に真鍮のパッドが付いたネジです。 シャフトを傷つけず締め付けができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(10件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ウエザーストリップ BC5801 VOSTONE(ボストン)ウエザーストリップ BC5801VOSTONE(ボストン)(1件のレビュー)
399税込439
1袋(10個)
当日出荷
1種類で複数の純正品番に対応しています
用途事故修理、内装補修、鈑金補修、オーディオ・ナビ交換、架装、配線やパーツ取付の為の内張り・パネル外し時等の破損やリペアにご使用下さい。主な適合純正品番SZ950-39256・SZ950-39257・SZ950-39258メーカーヒノ(トラック)
小形リミットスイッチ D4C omron(オムロン)小形リミットスイッチ D4Comron(オムロン)(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から112日以内出荷
安心クッションL字型900mm 極細 カーボーイ安心クッションL字型900mm 極細カーボーイ(1件のレビュー)
649税込714特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。付属の専用両面テープで貼る粘着タイプ
用途柱、筋交い、梁などの構造物、機械周りの角、突き出た危険な角の安全対策。
オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR) 武蔵オイルシール工業オイルシール AC型 ニトリルゴム(NBR)武蔵オイルシール工業(13件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から35日以内出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。
型式AC材質ニトリルゴム(NBR)
超硬ブラック ホールソー  HNC ニコテック超硬ブラック ホールソー HNCニコテック(3件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
超硬チップを厳選し、歯欠けに強い高品質ホールソーを実現しました。 独自に開発した刃先角度と不等ピッチ刃が、シャープな切れ味をお約束します。
用途ステンレス板、軟鋼ほか全長(mm)83有効長(mm)11適合板厚(mm)4.5ドリル径(Φmm)6材質(刃)超硬 G2相当刃数不等適合電動機電気ドリル・ボール盤などRoHS指令(10物質対応)対応
ホイルシリンダーカップ ミヤコ自動車ホイルシリンダーカップミヤコ自動車(10件のレビュー)
2,990税込3,289
1セット(10個)
当日出荷から11日以内出荷
自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
e-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形 三ツ星ベルトe-POWER Vベルト ラップドノッチドタイプ C形三ツ星ベルト
7,298税込8,028特価
1本
当日出荷から40日以内出荷
e-POWER(イーパワー)は、ノッチ形状になっており屈曲性にすぐれています。そのため従来のVベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。 動力損失が少なく、標準Vベルトと比較して6%の消費電力を低減できます。 急起動、急停止時に発生する音が気になる場合はラップドノッチドタイプを推奨します。 従来のプーリが使用できます。
ベルト形Cベルト上幅(mm)22ベルト高さ(mm)14材質(ベルト)ゴムタイプラップドノッチドタイプ種類Vベルト角度(°)40
オルダムカップリング SUNGIL(ソンイル)オルダムカップリングSUNGIL(ソンイル)(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
ディスクの自由な動き、低いベアリングの荷重。 ねじり剛性が大きい。電気的な絶縁効果。 偏心、偏角、ミスアライメントに対して優れた機能を発揮。 非磁性、低い慣性、組立てが簡単。
用途DCモーター、サーボモーターなど各種小型モーター、空調機器、環境機器、小型ポンプ、油圧分配システム、テープ移送設備等材質(本体)アルミニウム合金種類オルダムタイプ仕上[ハブ]アルマイト処理材質(ディスク)ポリアセタールミスアライメント 偏角(°)1.5
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-500シリーズ(M=5用外径Φ8)廣杉計器(1件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1袋(10個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M5用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
カプリコン・ミニ クランピングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニ クランピングタイプNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から8日以内出荷
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリングです。バックラッシュ0。スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。ステッピングモータ対応。
許容偏角(°)2付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017タイプクランピングタイプ種類スリットタイプ表面処理アルマイト処理適合軸公差h6およびh7(推奨)
軟質ポリエチレン管 八興軟質ポリエチレン管八興(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から翌々日出荷
耐寒性に優れています。軽量です。
用途研究分野や工業用に。材質ポリエチレン長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
ハンディクランプ TRUSCOハンディクランプTRUSCO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
種類スプリングクランプ材質(本体)ナイロングラスファイバー材質本体:ナイロングラスファイバー、グリップ:熱可塑性ゴム
裏バリカッター ジーベックテクノロジー裏バリカッタージーベックテクノロジー
9,698税込10,668
1本
当日出荷から4日以内出荷
超微粒子超合金。切れ味が良く、長寿命。 耐熱性の高いAlTiCrNコーティング。アルミなどの非鉄金属をはじめ、チタンやインコネルなどの難削材にも対応。 ねじれ刃。切れ味がよく、2次バリの発生を抑制。
RoHS指令(10物質対応)対応
クラッチカバー VALEOクラッチカバーVALEO(3件のレビュー)
12,900税込14,190
1個
当日出荷から8日以内出荷
カプリコン・ミニ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン・ミニNBK(鍋屋バイテック会社)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から7日以内出荷
ディスクタイプのフレキシブルカップリングです。高トルク・高ねじり剛性。ハイレスポンス。バックラッシュ0。2枚重ねのステンレスディスクが偏芯・偏角・エンドプレイを許容します。正転・逆転の特性は同一です。メンテナンスフリー。耐油性・耐薬品性にすぐれています。サーボモータ対応。
許容偏角(°)1.5付属品キャップスクリュー材質(本体)A2017種類ディスクタイプ表面処理ハブ部:アルマイト処理スペーサ部:アルマイト処理材質(ディスク)SUS304適合軸公差h6およびh7(推奨)材質(ピン)ステンレス(SUS303)材質(スペーサ)A2017軸方向変位(mm)±0.5
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(12件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
インパクト用ユニバーサルジョイント JTCインパクト用ユニバーサルジョイントJTC(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
差込角(mm)12.7全長(mm)63外径D(Φmm)31RoHS指令(10物質対応)対応
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
17,980税込19,778
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
...