カテゴリ

  • 農業機械(379)
  • 自動車純正部品(81)
  • 制御機器(61)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(56)
  • 切削工具(42)
  • 自動車補修部品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • メカニカル部品(13)
  • トラック純正部品(11)
  • 保管用品(10)
  • オフィス家具(10)
  • バイク部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 機構部品(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 測定用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 厨房用品(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 物流用品(3)
  • 空調・電設資材(3)
  • 建築金物(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全標識(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 作業工具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-605」の検索結果

829件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハーネスリヤー (C605) MAZDA(マツダ)ハーネスリヤー (C605)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
ハーネス インストルメント (C605) MAZDA(マツダ)ハーネス インストルメント (C605)MAZDA(マツダ)
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
(C605-)フロント バンパー MAZDA(マツダ)(C605-)フロント バンパーMAZDA(マツダ)
64,980税込71,478
1個
翌々日出荷
ハーネス フロント (C605) MAZDA(マツダ)ハーネス フロント (C605)MAZDA(マツダ)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
グリルラジエター (C605) MAZDA(マツダ)グリルラジエター (C605)MAZDA(マツダ)
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷
(C605-)トーイング フック カバー MAZDA(マツダ)(C605-)トーイング フック カバーMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
C605チェア(組立サービスなし) ジョインテックスC605チェア(組立サービスなし)ジョインテックス
8,398税込9,238
1台
3日以内出荷
パソコンラックにもピッタリおさまるエコノミータイプの「C605」OAチェア(肘なし)。 ベーシックな布張りタイプ。省スペースでも扱いやすい肘なしのコンパクトサイズです。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
仕様お客様組立品(所要時間目安:1人20分)、組立必要工具:プラスドライバー材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター機能ガス圧座上下座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380
C605チェア(組立サービス付き) ジョインテックスC605チェア(組立サービス付き)ジョインテックス
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
パソコンラックにもピッタリおさまるエコノミータイプの「C605」OAチェア(肘なし)「組立有料サービス付」。 ベーシックな布張りタイプ。省スペースでも扱いやすい肘なしのコンパクトサイズです。 オプションで床面や用途に合わせてキャスターを付け替えできる5種類のチェア用脚もあり。
材質背・座(張地/芯材):布張(アクリル)/合板、クッション:ウレタンフォーム、脚:強化樹脂、キャスター:ナイロン双輪キャスター機能ガス圧座上下座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×380関連資料定期配送外エリア一覧(0.3MB)サービス分類組立・設置・取付
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
ハイラップS リケンテクノスハイラップSリケンテクノス(25件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
よく伸び、ぴったり張り付く塩化ビニル樹脂フィルムです。 自然由来の原料を使用しているので安全。
耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(5個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
電話機コード 6極6芯 白 MCO電話機コード 6極6芯 白MCO(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
壁などの電話線挿込口と、電話機本体などを接続する電話線です。 ドアホンなど受けることのできる電話機にも対応した、6極6芯タイプです。 6本全ての芯が結線されているため、6極2芯、6極4芯のコードとしても使用が可能。 6極2芯に対応した家庭用電話機、6極4芯に対応したビジネスホンなど、様々な環境や機器の接続に使用することができます。 人や環境に有害な物質の含有基準をクリアした、安全な製品です。 RoHS指令において定められた6種類の物質の含有量を、基準値以下に抑えています。 (鉛/水銀/カドミウム/六価クロム/ポリ臭化ビフェニル/ポリ臭化ジフェニルエーテル)
セット内容部品・オプションホワイトコネクタ形状6極6芯RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー 中部高圧ホース挿入型 高圧ホース保護・飛散防止カバー中部高圧ホース
2,798税込3,078
1本
当日出荷から12日以内出荷
ホースカバー装着により、油圧ホース破損時の作動油飛散を低減し、紫外線の影響等による劣化を抑えます。また、擦れによる摩耗などから油圧ホースを保護する役目もあります。結晶性が高く、耐薬品性に優れガソリン・オイル等の有機溶剤に対し、優れた耐性を発揮します。
用途ミニバックホウ、バックホウ、アタッチメント(ブレーカー・クラッシャー・バケット)高所作業車、各種工作機械に使用されている油圧配管等またケーブルカバー、ケーブルプロテクターとして多く流用されています。材質ナイロン難燃性VW-1
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10) 廣杉計器スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-600シリーズ(M=6用外径Φ10)廣杉計器(1件のレビュー)
1,288税込1,417特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
ねじ径M6用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルホース FHC 正和フレキシブルホース FHC正和(5件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から6日以内出荷
摺動面や回転部配管用ホース耐熱や耐久性に優れる
ホース内径(Φmm)3.7ホース外径(Φmm)8使用温度範囲(℃)-20~+60最高使用圧力(MPa)2.5最小曲げ半径(mm)80寸法D1(Φmm)10寸法D2(Φmm)10.5材質(ホース)(内面ゴム)NBR、(補強層1B・2B)ビニロン繊維ブレードビニロン繊維外被構造保護スプリング(メッキ付)色調
コマツ ブームシリンダ シールキット ノーブランドコマツ ブームシリンダ シールキットノーブランド(9件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
コマツ アームシリンダキット ノーブランドコマツ アームシリンダキットノーブランド(13件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
軽量ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 クリアアイリスオーヤマ(8件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
3,500税込3,850
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
コマツ バケットシリンダキット ノーブランドコマツ バケットシリンダキットノーブランド(8件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
旋盤用スリーブ NC マンヨーツール旋盤用スリーブ NCマンヨーツール
15,980税込17,578
1本
当日出荷から23日以内出荷
豊富なサイズラインアップ。 ほぼ全ての旋盤メーカーに対応。
用途旋盤での内径・ボーリング加工用
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から4日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
12,980税込14,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
コマツ ブームシリンダキット ヘッド側 ノーブランドコマツ ブームシリンダキット ヘッド側ノーブランド(5件のレビュー)
6,698税込7,368
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
クラッチカバー(トヨタ) EXEDYクラッチカバー(トヨタ)EXEDY(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から10日以内出荷
コマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ バケットシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
クローフートレンチ 旭金属工業(旧:新日本ツール)クローフートレンチ旭金属工業(旧:新日本ツール)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷から3日以内出荷
自動車のエアコン・パワーステアリング周り、ブレーキの油圧配管など、通常の工具では作業できない箇所でのメンテナンス作業に最適です。
用途ラチェットハンドルなどに接続して六角ボルト・ナットの締結作業に。材質/仕上特殊鋼/ニッケルクロムメッキ差込角(mm)19
MY Series(MY1C32-605L) SMCMY Series(MY1C32-605L)SMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)605
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
世界に誇る口元1μmの振れ精度は超高速回転にもバツグンの威力を発揮します。
用途ドリル、エンドミル、タップ、リーマ、センタドリル寸法A(Φmm)9.5寸法B(mm)14仕様コレット単体適合本体NBS6等級AA級振れ精度・口元1μm振れ精度・先端3μm縮み代(Φmm)0.25
ジュラコン POM スペーサー 大阪魂ジュラコン POM スペーサー大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷から9日以内出荷
軽量ポリカ波板 ブロンズ アイリスオーヤマ軽量ポリカ波板 ブロンズアイリスオーヤマ(9件のレビュー)
12,980税込14,278
1セット(10枚)
当日出荷から翌々日出荷
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
材質ポリカーボネートブロンズ高さ(mm)10奥行(mm)655板厚(mm)0.5透過率(%)53.3
レジンダイヤベルト ハード ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤベルト ハードヤナセ(柳瀬)
69,980税込76,978
1箱(10本)
当日出荷から41日以内出荷
ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
29,980税込32,978
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
NKカプラコイルホース 日東工器NKカプラコイルホース日東工器
7,798税込8,578
1巻
当日出荷
ハイカプラエース(ソケット)にウレタンホース標準装備。 ワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用最高使用圧力(MPa)0.7材質(本体)【チューブ】ポリウレタン樹脂、【ソケット】エンジニアリングプラスチック(PBT、POM)、【プラグ】鋼鉄(クロムめっき)流体空気使用温度範囲(℃)-5~+60バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10]
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
5,998税込6,598
1本
翌日出荷から46日以内出荷
材質超硬K10シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)
ホームレーベル つくりおきランチボックス650(2個組) パール金属ホームレーベル つくりおきランチボックス650(2個組)パール金属
479税込527
1個(2個)
翌々日出荷
お弁当箱や作り置きごはんに。ご飯とおかずが混ざらず盛り付け簡単。重ねて収納も簡単。電子レンジOK。冷凍庫保存OK。約1.6杯(1杯約200ml)。
材質本体:ポリプロピレン(耐熱温度140℃)、ふた:ポリエチレン(耐熱温度70℃)質量(g)1個:113寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×135×50
おまかせ! 電子レンジ専用鍋ザル付 パール金属おまかせ! 電子レンジ専用鍋ザル付パール金属
849税込934
1個
翌々日出荷
油の量も減らせてヘルシー。色々な料理に使える。蒸し器として使えるザル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)291寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅230×奥行185×高さ120
コマツ アームシリンダキット ヘッド側のみ ノーブランドコマツ アームシリンダキット ヘッド側のみノーブランド(4件のレビュー)
5,598税込6,158
1セット
5日以内出荷から9日以内出荷
メーカーコマツ
...