カテゴリ

  • バイク部品(45)
  • 切削工具(17)
  • 制御機器(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 作業工具(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 測定用品(4)
  • 事務用品(4)
  • 農業機械(3)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 住設機器(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 空圧工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 電動工具(1)

「c-711」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
くず入れ (角型) TRUSCOくず入れ (角型)TRUSCO(10件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
デスクサイドのくず入れとしてご使用いただけます。
材質再生ポリプロピレン(PP)形状角型グリーン購入法適合フタの種類フタなし商品タイプ本体
コスモシリーズ ラウンドスイッチプレート Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ ラウンドスイッチプレートPanasonic(パナソニック)(39件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から5日以内出荷
プレートラウンド
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(166件のレビュー)
5,498税込6,048
1セット
当日出荷から7日以内出荷
C6-711ビットブロックセット PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)C6-711ビットブロックセットPB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
ねじ用の日常的な工具、手作業および機械で使用できます。DIN ISO 1173準拠の互換性外部六角レンチ、アダプターD 6.3に適合しています。精密で正確に適合する刃先のため、ねじに最適にフィットします。ネジの種類ごとに色分けされているので、適切なビットをすぐに見つけることができます。耐久性と硬度が最適にバランスされているため、非常に長い耐用年数が保証されます。無心焼入れ、特殊工具鋼、防錆用のプラズマコーティングが施されています。ビットは側面を押し込むだけで簡単に取り外すことができます。
トラスコ品番689-5951
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター(スタンダードタイプ) 和興フィルタテクノロジーエアコンフィルター(スタンダードタイプ)和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
ワイドフェルトキャップ WAKI(和気産業)ワイドフェルトキャップWAKI(和気産業)(3件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から9日以内出荷
耐摩耗性に優れ、変形・風化・色落ちしにくいエラストマー樹脂製です。 底面にスベリ効果のあるPETフェルトを使用している為、イスの移動の際ほどよくスベリ、底面のキズ防止効果もあります。 取付範囲の広い特殊形状キャップなので、適合サイズ内であれば柔軟に取り付け対応できます。 丸脚用は長丸脚、角脚用は長角脚への取付けもできます。
用途家具やイス等の脚のキャップに材質本体:エラストマー樹脂、底部:PETフェルト
フラップホイール ホーザンフラップホイールホーザン(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
寸法(mm)20×20Φ
ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組 ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 先丸 3足組ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3足)
当日出荷
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
Ver.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様 ミニターVer.2(現行モーター用)カールコード コネクター5ピン仕様ミニター(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
パワーパックのD.C.出力端子とVer.2ハンドピース、モーターを接続する専用コードです。
トラスコ品番827-8902質量(g)85長さ(m)1.5
C7 ソフトラッチ NBK(鍋屋バイテック会社)C7 ソフトラッチNBK(鍋屋バイテック会社)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
防爆六角レンチ Ampco防爆六角レンチAmpco
8,898税込9,788
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質ベリリウム銅合金
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から77日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
カールコード ミニターカールコードミニター
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
チューリップ型名札 共栄プラスチックチューリップ型名札共栄プラスチック
499税込549
1パック(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
学童用名札、チューリップ型名札 1枚パック。チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)65×62
ウェア防水 エア・ウォーターウェア防水エア・ウォーター
21,980税込24,178
1箱(300mL×20本)
3日以内出荷
登山、トレッキング、ハイキング、スノーボード、スキー、ゴルフなどのアウトドアウェアをはじめ衣料品、テント、傘などの繊維品全般に使用できます。
用途凍結防止効果。適合用途アウトドア用品、レイングッズ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
7,698税込8,468
1個
翌日出荷から15日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダム・フック合成式の軸継手。 高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。 サーボモータの高速・高応答・高トルクに対応。 軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質A2017種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベース タカチ電機工業AW・AWN・AWP用 アルミ取付ベースタカチ電機工業
369税込406
1枚
4日以内出荷から9日以内出荷
材質A1050P厚さ(mm)1.5表面処理無処理RoHS指令(10物質対応)対応
精密補正軸継手 UAシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UAシリーズ酒井製作所
6,898税込7,588
1個
翌日出荷から26日以内出荷
精密補正軸継手は、内力発生を微小に抑えて取付誤差を吸収するオルダムフック合成式の軸継手。高剛性&低慣性で共振周波数が高く、精密位置決め機構の停止精度や応答性を高めます。サーボモータの高速高応答高トルクに対応。軸締結は確実で軸振れがない。
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435材質(ハブ)高力アルミ合金締結タイプボルトクランプ
チューリップ型名札 10枚パック 共栄プラスチックチューリップ型名札 10枚パック共栄プラスチック
849税込934
1パック(10枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
学童用名札、チューリップ型名札 10枚パック。チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)65×62
ダブルクリップ小 7本入 ミツヤダブルクリップ小 7本入ミツヤ
119税込131
1個
3日以内出荷
材質鋼鈑,鋼線寸法(mm)挟み口19本体・黒,アーム・シルバー包装収納便利なPSケース(フック式)入数(個)7繰り返し・詰め替え対応
六角レンチ Ampco六角レンチAmpco
33,980税込37,378
1本
3日以内出荷
仕様米国認定機関FMRC認定取得材質ベリリウム銅合金
精密バネ軸継手 LADシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LADシリーズ酒井製作所
6,198税込6,818
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017タイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引 関兼常源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 筋引関兼常
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
[充電式]作業灯/LED エスコ[充電式]作業灯/LEDエスコ
27,700税込30,470
1個
翌日出荷
仕様ハンドルは360°回転します。質量(g)610連続点灯時間強:約1.16時間、 弱:9時間 (14.4V2.0Ahバッテリー使用時)明るさ1500ルーメン
石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111M ノーリツ石油温水暖房専用熱源機 別売リモコン RC-7111Mノーリツ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ON/OFFタイマー機能 リモコン1つで全系統床暖房を一括ON/OFF! 大きな施設などでは系統数も多く、各部屋に設置されたリモコンで個別ON/OFFするのは面倒。それを本体リモコン1つで一括発停できるようになりました。利便性が大幅に向上します。
対応機種OH-G1205Y、OH-G□□YN、OH-G□□Y(DC)、OH-G□□FF、OH-3716FFE、OH-G□□YP、OH-G□□DY、OH-CG□□FF、OH-G□□FF(DC)、GH-C2310WD、GH-C2310WD BL、GH-1210、GH-712関連資料(0.04MB)メーカー商品コード701759
精密バネ軸継手 LASシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LASシリーズ酒井製作所
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から26日以内出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質A2017種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435/SWCH
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729帝国チャック(ソール)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
ワイヤーガイドASSY ダイヘンワイヤーガイドASSYダイヘン
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ロングピックアップツール JTCロングピックアップツールJTC
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ロングタイプ!
用途4本爪 狭く奥まった手の届かない場所で部品の拾い上げが確実にできます。全長(mm)900
コーデラ 東リコーデラ東リ
9,998税込10,998
1箱(20枚)
4日以内出荷から15日以内出荷
2mm厚450mm×450mmのスタンダードスルーチップコンポジションタイル。
材質初期汚れ防止ワックスコーティング寸法(mm)450×450(面取無)質量(kg)16.6/ケース品種コンポジションビニル床タイル KTJIS規格JIS A 5705 ビニル系床材 床タイル GB0507188関連資料※カタログ(0.88MB)全厚(mm)2
ジャンボプレイバーセット 4本入り JTCジャンボプレイバーセット 4本入りJTC
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
先端角度の違う4種類のこじ棒セット 。 大きな力を掛けやすい超ロングタイプです。 貫通タイプなのでハンマーで叩いて使用できます。
材質ブレード:CR-MOスチール/ハンドル:TPR + PP全長(mm)920(ストレート)、920(30°曲がり)、610(70°曲がり)、610(90°曲がり)
ラチェットアダプター JTCラチェットアダプターJTC
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
狭い場所での早回しが楽々!!
全長(mm)25差込角(mm)オス9.5×メス9.5
ピンゲージ(プラケース付/L=50) アイゼンピンゲージ(プラケース付/L=50)アイゼン
8,998税込9,898
1本ほか
当日出荷から22日以内出荷
アルミナではなくジルコニアを使用しております。ジルコニアの線膨張係数は鋼に近く、ち密性に優れ折れたり欠けたりしにくい材質です。 錆の発生が無く手入れが簡単です。 薬品などに侵されません。 非磁性体のため磁気を帯ません。
長さ(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
16PCS ポンチ&チゼルセット JTC16PCS ポンチ&チゼルセットJTC
6,598税込7,258
1個
5日以内出荷
16PCS
材質CR-V寸法(mm)ピンポンチ:2.3×108L、3.2×120L、4.0×127L、4.8×133L、6.4×146L 、テーパーポンチ:2.3×133L、3.2×146L、4.0×152L、4.8×160L、6.4×171L 、チゼル:10×140L、13×152L、16×165L 、センターポンチ:3.2×127L、4.8×152L 、チゼルゲージ
M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5StackM5Stack用重量I2Cユニット(HX711)M5Stack
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)