カテゴリ

  • 自動車純正部品(66)
  • バイク部品(31)
  • 制御機器(23)
  • 切削工具(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • メカニカル部品(8)
  • 測定用品(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 空調・電設資材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 作業工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-716」の検索結果

関連キーワード
220件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(3個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばねRoHS指令(10物質対応)対応
釘抜 Mokuba(小山刃物製作所)釘抜Mokuba(小山刃物製作所)(9件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
特殊規格材料を使用し、独自の熱処理加工で高い耐久性を持っています。
用途釘抜作業に最適です。ヘッド部をハンマーでたたけば手にひびく事なく頭のとんだ釘や曲がった釘を簡単にぬけます。
オイルフィルター MICROオイルフィルターMICRO(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から45日以内出荷
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
自動車用オイルフィルターです。
ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組 ハヤシ[靴下]ワーク&スポーツ すべり止め靴下 指付 3足組ハヤシ[靴下](2件のレビュー)
999税込1,099
1袋(3足)
当日出荷
オリジナルのすべり止め加工(意匠登録取得済み)を使用! 波型すべり止めの山は低く、非常にふんばりがきき、長時間違和感なく履ける! フローリング作業からスポーツまで幅広く使用できます!
RoHS指令(10物質対応)対応かかとからの長さ(cm)約26
ピンゲージバラ TCピンゲージバラTC
1,498税込1,648
1本
当日出荷から5日以内出荷
ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)0.8材質SUJ-2精度(μm)±1.0硬度HRC58以上
クラリス2 ステンレス製広口ケットル パール金属クラリス2 ステンレス製広口ケットルパール金属
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
使いやすく洗いやすいステンレス製広口ケットル。オール熱源対応。吹きこぼれ防止のため適正容量以下で使用してください。熱湯の吹き出しのよる火傷やガスの火が消える原因となり危険です。ストーブの上では使用しないでください。使用後は食器用洗剤を付けて、スポンジ等で内・外面の水アカ等をよく洗い落とし早めに水気を取っ手乾燥させてください。お手入れが不十分だと白い粉状のものが付着しますが、水道水中の微量成分が固まったものです。万一錆が発生した場合はクリームクレンザーで洗い落としてください。錆の主成分は鉄分ですので問題ありません。
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、底:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%・ニッケル1%)、取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂(耐熱温度150℃)
マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケムマーキングフィルム ダイナカルDCシリーズトーヨーケム
28,980税込31,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
37,980税込41,778
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーン材質(本体)スチールタイプ単体ピッチ25mmピッチ段替え可能棚ピッチ(mm)25(ピッチ段替え可能)RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)500グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000
超硬リーマーCシリーズ F.P.(エフ・ピー・ツール)超硬リーマーCシリーズF.P.(エフ・ピー・ツール)
8,998税込9,898
1本
当日出荷から77日以内出荷
材質超硬K10被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金、調質剤(~40HRC、~50HRC)刃形ストレートシャンクストレートシャンクコーティングノンコート
チェーン&スプロケット3点セット SUNSTAR(サンスター)チェーン&スプロケット3点セットSUNSTAR(サンスター)(3件のレビュー)
37,980税込41,778
1枚
3日以内出荷から20日以内出荷
スプロケットとチェーンが車種別にセットになった製品。純正歯数、チェーンリンク数がどれを買えば良いのかわからない方には特にお勧め。 チェーンと前後のスプロケットがパッケージングされたお得な駆動系交換セット。純正時の前後スプロケット歯数にてセットアップされているため、選択に悩む必要性のない便利なアイテムです。チェーンは信頼のブランド製、スプロケットは真円度の高さの他、純正採用率の高さが安心のサンスター製。定期的な交換を薦められることの多い部品ですが、どれを選べば良いか悩んでいた方には特にオススメです!一部のモデルを除き、リアにはジュラルミン製のスプロケットを採用。純正と同様の丁数でも回転重量の低減によるハンドリングの変化が期待できます。
たてとい 打込み Panasonic(パナソニック)たてとい 打込みPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
サイズPC30(l=80)仕様パッチン式分類控金具(ステンレス)
中量棚C型 サカエ中量棚C型サカエ
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
グリーンタイプ連結ピッチ25mmピッチ段替え可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/段)500
コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCB Panasonic(パナソニック)コンパクトアロー盤 電灯分電盤 標準タイプ MCBPanasonic(パナソニック)
109,800税込120,780特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
横幅16mmのコンパクトブレーカSH型搭載により、小形化を実現。分岐ブレーカにコンパクトブレーカSH型を搭載。外形寸法が小形化し、設置場所が狭い場合にも便利です。
用途屋内用種別コンパクトアロー盤 電灯分電盤露出形タイプ標準保護等級IP2XD塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 P22-90B/マンセル記号 2.5Y9/1(参考値))主幹単3中性線欠相保護付 サーキットブレーカ(N欠MCB 3P)
トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729 帝国チャック(ソール)トークロック コレット&部品 スタンダードAC-701~729帝国チャック(ソール)
73,980税込81,378
1個
6日以内出荷
このコレットはドローバー型インチタイプ・ドローバー型mmタイプ・ビツインセンタ型のスタンダードシリーズに適応します。 精密な対偶平面を持っています。 アーバーとコレットの相互の位置が変わっても影響ありません。 保持範囲がずれる場合は追加工研磨ができます。
用途AC-2710-M・AC-2710・AC-1700用幅(mm)50.8
源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃 関兼常源兼正 Mシリーズ 全鋼 口金付 黒合板柄 洋出刃関兼常
17,980税込19,778
1個
6日以内出荷
研ぎやすく、鋭い切れ味を誇る全鋼包丁 業務用包丁のロングセラーです
材質鋼材:NKS32(全鋼)口金ステンレス材質(柄部)黒合板
電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JL omron(オムロン)電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4JLomron(オムロン)
27,980税込30,778
1個
当日出荷から61日以内出荷
ロック強度3000N安全回路に2回路+モニタ用接点が2つで多彩なモニタリングパターンが実現可能。金クラッド接点標準採用で一般負荷、微小負荷どちらにも対応。トラップドキータイプにて、柵内での取り残されによる危険を回避。背面リリースボタンタイプにて、柵内に閉じ込められても内部からロック解除し、脱出することができます。保護構造 IP67。
仕様●インターロックのタイプ:タイプ2(EN ISO 14119)●コード化レベル:Low level coded(EN ISO 14119)保護構造IP67(EN60947-5-1)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)25以下(1接点当たり)耐衝撃(耐久)1000m/s2以上材質(ヘッド)プラスチック耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.75mm最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~0.5m/s電気的耐久性50万回以上(AC250V 3A、抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)定格インパルス耐電圧(kV)同極端子間:2.5、異極端子間:4、その他各端子と非充電金属部間:6汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度最小3000N開放熱電流(A)10(12-41間) 3(その他)(EN60947-5-1)動作までの動きPT最小15mm(EN60947-5-1)衝撃(誤動作)(m/s2)80以上衝撃(耐久)(m/s2)1000以上許容操作頻度(回/min)最大30使用周囲湿度(%RH)95以下条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)振動(誤動作)Hz10~55片振幅0.75mm接点間隔(mm)最小2×2
リレー スライディング ルーフ (LC) MAZDA(マツダ)リレー スライディング ルーフ (LC)MAZDA(マツダ)
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
ホースNO3リヤーウォーター (LC) MAZDA(マツダ)ホースNO3リヤーウォーター (LC)MAZDA(マツダ)
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
スピーカー(R) ラウドーフロント (LC) MAZDA(マツダ)スピーカー(R) ラウドーフロント (LC)MAZDA(マツダ)
8,798税込9,678
1個
翌々日出荷
スピーカー(L) ラウドーフロント (LC) MAZDA(マツダ)スピーカー(L) ラウドーフロント (LC)MAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
クリップ ホース (LC) MAZDA(マツダ)クリップ ホース (LC)MAZDA(マツダ)
259税込285
1個
翌々日出荷
コネクター リンク (LC) MAZDA(マツダ)コネクター リンク (LC)MAZDA(マツダ)
839税込923
1個
翌々日出荷
(5253)ブラケット,タイ ダウン,リヤ ミツビシ(5253)ブラケット,タイ ダウン,リヤミツビシ
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
モーター スライディング ルーフ (LC) MAZDA(マツダ)モーター スライディング ルーフ (LC)MAZDA(マツダ)
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷
プロテクター フロント (LC) MAZDA(マツダ)プロテクター フロント (LC)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) スライド ルーフ (S0) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) スライド ルーフ (S0)MAZDA(マツダ)
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷
デフレクター (LC) MAZDA(マツダ)デフレクター (LC)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
ガイド(R) フロント (LC) MAZDA(マツダ)ガイド(R) フロント (LC)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ガイド(L) フロント (LC) MAZDA(マツダ)ガイド(L) フロント (LC)MAZDA(マツダ)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷
ポジションプレート(L)サンルー (LC) MAZDA(マツダ)ポジションプレート(L)サンルー (LC)MAZDA(マツダ)
349税込384
1個
翌々日出荷
クリップ (LC71) MAZDA(マツダ)クリップ (LC71)MAZDA(マツダ)
159税込175
1個
翌々日出荷
中段セット(特殊樹脂シートタイプ) ウッドワン中段セット(特殊樹脂シートタイプ)ウッドワン
8,998税込9,898
1セット
4日以内出荷
セット内容中段、化粧桟木、雑巾ずり、化粧キャップ付ビス、隙間キャップ適合規格4VOC(木質建材)関連資料(2.56MB)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
フレーム スライディングルーフ (LC) MAZDA(マツダ)フレーム スライディングルーフ (LC)MAZDA(マツダ)
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
ダクトリヤーヒーター (LC) MAZDA(マツダ)ダクトリヤーヒーター (LC)MAZDA(マツダ)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
ガイド(L)リヤー (LC) MAZDA(マツダ)ガイド(L)リヤー (LC)MAZDA(マツダ)
5,798税込6,378
1個
翌々日出荷
ユニット ドライブ (LC) MAZDA(マツダ)ユニット ドライブ (LC)MAZDA(マツダ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷
ホースNO2リヤーウォーター (LC) MAZDA(マツダ)ホースNO2リヤーウォーター (LC)MAZDA(マツダ)
2,098税込2,308
1個
翌々日出荷
ブラケット(L) (S0) MAZDA(マツダ)ブラケット(L) (S0)MAZDA(マツダ)
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷