カテゴリ

  • 自動車純正部品(2,423)
  • トラック純正部品(765)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(673)
  • メカニカル部品(204)
  • 制御機器(145)
  • バイク部品(67)
  • 切削工具(55)
  • オフィス家具(45)
  • バイク純正部品(40)
  • 自動車補修部品(36)
  • 配管・水廻り設備部材(29)
  • 電気材料(23)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 機構部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 自転車部品(21)
  • 油圧機器・油圧ホース(19)
  • 建築金物(17)
  • 農業機械(17)
  • 縫製用品(17)
  • 卓上消耗品(13)
  • マスク(13)
  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • トラック用品・パーツ(12)
  • 厨房用品(11)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • 測定用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 安全保護具(8)
  • 塗料(6)
  • 空調・電設資材(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 介護用品(6)
  • 作業服(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 研磨材(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • はんだ関連・静電気対策用品(4)
  • 保管用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 作業工具(4)
  • 安全標識(3)
  • 医療(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 電動工具(3)
  • 溶接用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 空圧工具(1)

「c-88」の検索結果

4,869件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TM11R-3C-88(50) HIROSE(ヒロセ電機)TM11R-3C-88(50)HIROSE(ヒロセ電機)
779税込857
1個
3日以内出荷
C 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト) エスコC 88 高負荷伝道ベルト(レッドVベルト)エスコ
7,900税込8,690
1個
翌日出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度-30~+90℃、電気抵抗値6MΩ以下)。
有効ピッチ周長さ(mm)2235エスコ品番EA967CR-88種類ポリマックスベルトベルト高さ(mm)14規格C88シリーズレッドVベルトベルト上幅(mm)22寸法a(mm)7角度(°)40有効長(mm)1850型番C-88寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン使用限界温度(℃)-30/+90最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形C
C88 スタンダード Vベルト エスコC88 スタンダード Vベルトエスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-88種類Vベルト規格C88
ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM11R-3C-88(50) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 RJ45 モジュラーコネクタ, メス, RJ45コネクタ, スルーホール実装, Cat3, TM11R-3C-88(50)HIROSE(ヒロセ電機)
829税込912
1個
5日以内出荷
仕様イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ長さ(mm)20.5幅(mm)15.2極数8P8CシリーズTM11R深さ(mm)14.7方向ストレート材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応特性ヒロセ電機 モジュラジャックコネクタ TMシリーズ. ライトアングル型、ストレート型、サブミニチュア型など、各種取り揃えているモジュラRJジャックコネクタです。ネットワークインターフェース、高速LAN、イーサネット、通信などさまざまな用途に適しています。情報量の需要増や高まる帯域要件を満たす汎用性の高いソリューションです。ヒロセ電機のRJジャックコネクタは、耐久性と耐摩耗性に優れており、モジュール又は個別の基板実装コネクタとして利用できます。すべてのモデルが高い信頼性と優れた品質を備えています。. 特長.シールド形状STP実装タイプスルーホール実装LANカテゴリCat3表面処理(コンタクト)
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD5-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 SRAM REDeTAP歯数18T&18T
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ 剛性の高い安心のケージ構造 変速時の的確性と滑らかさに優れ、素早い変速にもスムーズに対応 チェーンの摩擦を軽減 スムーズな回転 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー
用途【対応モデル】 CAMPAGNOLO SUPERRECORD、RECORD、CHORUS歯数18T&18T
RD1-C88FC Rear Derailleur Cage RIDEARD1-C88FC Rear Derailleur CageRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応DURAACE (7900 / 9000 / 9070)、ULTEGRA (6700 / 6800 / 6870)
RD2-C88FC Rear Derailleur Cage RIDEARD2-C88FC Rear Derailleur CageRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teethカーボン対応105 (5700 / 5800)、TIAGRA (4600 / 4700)
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
RD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD3-C88FC カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化。 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ。 チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現。 剛性の高い安心のケージ構造。 素早い変速にもスムーズに対応。 ノイズを低減。 安定して発揮できるパワー。 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能。 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング。
歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上) : 18T / X Teeth、テンションプーリー(下) : 18T / X Teeth材質ケージ : カーボン、ベアリング : フルセラミック、プーリー : アルミニウムカーボン対応CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1本
当日出荷から12日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
アイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132 CRECOTEアイスミスト卓上加湿ファン C88 幅110×奥行110×高さ132CRECOTE
3,598税込3,958
1台
4日以内出荷
夏のデスクまわりを快適&おしゃれに!涼しい風だけでなく、ミストでしっとり潤いもプラスできる卓上扇風機です。風量は3段階調整でき、ミストは最大50ml/時でしっかり加湿。水タンクは350mlで給水の手間も少なく、USB充電式でオフィスやおうちのどこでも使えます。やさしい1段階のライト機能付きで、ナイトタイムの癒しにも◎。可愛さと実用性を兼ね備えた、暑がりで乾燥が気になる方のための新定番アイテムです。
用途風+ミスト+ライトで癒しのひととき。デスクが快適空間に早変わり!付属品USBケーブル電圧DC5V/2A電力(W)2~6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×110×132電流(mA)680~1380風量調整3段階充電時間(時間)約3水タンク容量(mL)350噴霧量(mL/h)30~50(ミスト機能)
バンジーコード ユタカメイクバンジーコードユタカメイク(74件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から翌々日出荷
伸縮性があり、周囲を糸で特殊織しているため、強度があります。
用途荷物の仮留め、固定等。材質天然ゴム/ポリエステル、金具:スチール仕様両端フック
アルミカラビナ B SK11アルミカラビナ BSK11(32件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷
材質アルミニウム形状オフセットD型ロック機能なし
RD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD4-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
35,980税込39,578
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合CAMPAGNOLO:SUPER RECORD、RECORD、CHORUS
RD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリング RIDEARD3-C88FC-C カーボンケージ/18T&18T/フルセラミックベアリングRIDEA
56,980税込62,678
1個
4日以内出荷
リアディレイラーの大径化 チェーンの慣性ロスを低減し、出力効率をアップ チェーンの摩擦を軽減し、よりスムーズな回転を実現 剛性の高い安心のケージ構造 素早い変速にもスムーズに対応 ノイズを低減 安定して発揮できるパワー 複数のモデル(リアディレイラー)に装着可能 ビッグプーリーのポテンシャルを引き出す高性能ベアリング
歯数18T&18T仕様ガイドプーリー(上):18T/XTeeth、テンションプーリー(下):18T/XTeeth、ケージ:カーボン、ベアリング:フルセラミック、プーリー:カーボンコンポジット適合SRAM:RED、FORCE、RIVAL
薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC] TOYOX(トヨックス)薬品・食品用耐圧ホース 非塩ビ[エコロンホース EC]TOYOX(トヨックス)(3件のレビュー)
3,398税込3,738特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
【非塩化ビニール樹脂耐圧ブレードホース】ホース内管にポリオレフィン系樹脂を使用し、圧送用ホースとして使用可能な非塩ビホース。 【耐薬品、低溶出耐圧ブレードホース】耐薬品性、低溶出、低臭などの特性を活かし、化学、薬品、純水、化粧品、食品の搬送に使用可能。 【透明性】透明性が良く、流体の確認ができ安心。 【法適合】食品衛生法適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 屋内専用ホース ※ さらに耐薬品性をお探しの方はフッ素ホース「トヨフッソ」を検索ください。 ※ 吸引用、折れ防止をお探しの方は「エコロンS」を検索ください。 ※ 80℃以上の油に使用したい方は「フッソサーモ100C」を検索ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ ホース内径9~50ミリには専用継手があります。サイズ選定されたページ下に専用部品(オプション)として、「液だまり防止」「漏れ抜け防止」等の専用継手を掲載しています。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
用途各種食品・薬品・油等搬送用樹脂耐圧ブレードホース使用流体食品・飲料(油脂含む)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気、水、純水材質【主材質】ポリオレフィン系樹脂+スチレン系樹脂 【補強材】ポリエステル糸乳白特性耐薬品仕様屋内専用使用温度範囲(℃)-5~60機能圧送、薬品、耐油鉱物油、耐油動植物油、低溶出、低臭、柔軟性、分別廃棄不要法規制食品衛生法196号適合(PL制度)、RoHS2修正規制適合関連資料現場改善事例(4.13MB) 商品情報1.(0.81MB) 商品情報2.(3.62MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.56MB)
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
4,498税込4,948特価
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類Vベルトベルト形C
押ボタンカバー (マグネット付) 篠原電機押ボタンカバー (マグネット付)篠原電機(5件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80透明材質(本体)AS樹脂
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(245件のレビュー)
829税込912特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
エンジンの冷却システムに重要な役割を担う部品です。 エンジン内を循環する冷却水の量とラジエターに送る冷却水の量を調節することにより、冷却水の温度をエンジンにとって最適な温度に保ちます。また、暖機運転の時間を短縮する効果や燃費の向上に不可欠な役割を果たしています。
サーモスタット HKTサーモスタットHKT(44件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から8日以内出荷
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から4日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:In-Line Type(インライン型)
カプリコン MRGシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MRGシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)(18件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から8日以内出荷
軽量、極小の慣性モーメント。高応答です。
用途精密XYステージ、工作機械、洗浄装置種類リジッドタイプ
Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルトVベルト C形 レッド三ツ星ベルト(7件のレビュー)
6,598税込7,258特価
1本
当日出荷から11日以内出荷
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルトVベルト LC形オレンジ三ツ星ベルト(31件のレビュー)
5,598税込6,158特価
1本
当日出荷から14日以内出荷
特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
ダウエルピン C型 大喜多ダウエルピン C型大喜多(6件のレビュー)
94税込103
1個
当日出荷から7日以内出荷
靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。
用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。許容差0~-0.005硬度HRC58~62材質SCM445
FJR1300 サブキット C B88-W0891-30 YAMAHA(ヤマハ)FJR1300 サブキット C B88-W0891-30YAMAHA(ヤマハ)
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
パイプファイル キングジムパイプファイルキングジム(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1冊
当日出荷
表紙芯材に再生紙100%を採用。 フルサイズのパイプ式とじ具で長期保管文書に最適です。
付属品カラーインデックス1組材質表紙:再生紙、とじ具:スチールタイプタテ型穴数2穴穴間隔(mm)80開閉片開き
農機用スーパーVベルトW800 SC形 バンドー化学農機用スーパーVベルトW800 SC形バンドー化学(26件のレビュー)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
VベルトW800は耐熱性、耐屈曲性、耐衝撃性に優れ、高負荷伝動が可能な農業機械用高機能Vベルトです。
種別SC形ベルト高さ(mm)11ベルト上幅(mm)22.7種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応
コインロック TAKIGEN(タキゲン)コインロックTAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
鍵は右90°回転で施錠時のみ抜差しできます。
用途自動販売機・キャッシュディスペンサー・コインロッカー・アミューズメント機器・メールボックス・応用機器としてキースイッチ付属品キー2本・止め金材質(本体)快削黄銅棒(C3604BD)材質(キー)冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)鍵違い数(最大)69万通り表面仕上げ本体:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MFNi)
ロックカラビナ BN SK11ロックカラビナ BNSK11(4件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
アルミ製で軽量な、高強度、高品質のカラビナです。脱落防止ネジロック機能で落下を防ぎます。
用途簡易工具つりさげ。材質アルミ二ウム形状オフセットD型
安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラック カーボーイ安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ブラックカーボーイ
7,998税込8,798
1箱
当日出荷
形状はさみこみ型材質NBR(発泡ゴム)質量(kg)約1..65(外箱込み)取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)長さ(m)30奥行(mm)11寸法(幅W×高さH)(mm)9×14内幅(mm)2
据置型浄水器 SuperSTX 用交換カートリッジ 三菱ケミカル・クリンスイ据置型浄水器 SuperSTX 用交換カートリッジ三菱ケミカル・クリンスイ(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
SSXシリーズに対応したカートリッジです。
交換目安12ヶ月対応製品SSX880、SSX810浄水能力遊離残留塩素、濁り(雑菌・固形鉛など)、総トリハロメタン、クロロホルム、ブロモジクロロメタン、ジブロモクロロメタン、ブロモホルム、溶解性鉛、農薬(CAT)、カビ臭(2-MIB)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレン、1,1,1-トリクロロエタン、鉄(微粒子状)、アルミニウム(中性)
ニューベビーコレット BIG DAISHOWAニューベビーコレットBIG DAISHOWA
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
口元1μm以内の振れ精度を誇る高精度コレット。メガニューベビー、ニューベビーチャック用コレット
アーシングケーブル(8sq) 清和工業アーシングケーブル(8sq)清和工業(35件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。
穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)66仕上錫メッキ太さ(sq)8
ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製 KFC(ケー・エフ・シー)ホーク・ストライクアンカーCタイプ スチール製KFC(ケー・エフ・シー)
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷から9日以内出荷
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。 芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途コンクリート用建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に適合材コンクリート材質スチール、表面処理:電気亜鉛メッキ仕様箱入
ファスナー(書類・伝票用) PLUS(プラス)[文具]ファスナー(書類・伝票用)PLUS(プラス)[文具]
1,598税込1,758
1個(50本)
当日出荷
書類や紙を綴じるペーパーファスナーです。2穴の書類、伝票の整理に便利に使えるファスナー。スティックファスナー裏面には粘着剤が付いていますので、ホルダー等に固定することができます。カットフォルダーや個別フォルダーについている切り込みに差し込み、ファイルとして使用するのも便利です。(カットフォルダー・個別フォルダーは別売)50本入り
サイズ書類・伝票用材質鉄(オレフィン系フィルム積層)板厚(mm)0.27穴間隔(mm)80
丸落し TAKIGEN(タキゲン)丸落しTAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷から5日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性に優れています。
用途特装車・コンテナ・振動機器
...