カテゴリ

  • トラック純正部品(15)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 自動車純正部品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)

「c-934-2」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
薄型マグネットキャッチ TAKIGEN(タキゲン)薄型マグネットキャッチTAKIGEN(タキゲン)
270税込297
1個
当日出荷
厚み3mmの薄型サイズ。 ネオジウム磁石を採用しているため、高い吸着力を実現しています。
用途キャビネット吸着力(N)30材質マグネット/ネオジウム材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)質量(g)16材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC)表面仕上げニッケルめっき(MFNi)タキゲンコード24588
H&B シリコーンチョップスティック パール金属H&B シリコーンチョップスティックパール金属
399税込439特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
耐熱性に優れたシリコーン部が長いチョップスティック。太めの箸先で小さい食材もつかみやすい。ふっ素樹脂をキズ付けない。
材質本体:ナイロン(ガラス繊維15%) 先端部:シリコーンゴム質量(g)20サイズ(mm)310
(MC934)カーペット,キャブ フロア サイド,LH 三菱ふそう(MC934)カーペット,キャブ フロア サイド,LH三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(MC934)SEAT ASSY,DRIVER 三菱ふそう(MC934)SEAT ASSY,DRIVER三菱ふそう
299,800税込329,780
1個
5日以内出荷
(MC934)SEAT ASSY,D 三菱ふそう(MC934)SEAT ASSY,D三菱ふそう
369,800税込406,780
1個
5日以内出荷
(MC934)シート ASSY,フロント サイド 三菱ふそう(MC934)シート ASSY,フロント サイド三菱ふそう
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
(MC934)カーペット,キャブ フロア,センタ 三菱ふそう(MC934)カーペット,キャブ フロア,センタ三菱ふそう
169,800税込186,780
1個
5日以内出荷
(MC934)シート ASSY,フロント センタ 三菱ふそう(MC934)シート ASSY,フロント センタ三菱ふそう
199,800税込219,780
1個
5日以内出荷
(MC934)トリム,キャブ リヤ エンド 三菱ふそう(MC934)トリム,キャブ リヤ エンド三菱ふそう
179,800税込197,780
1個
5日以内出荷
(MC934)カーペット,キャブ フロア サイド,RH 三菱ふそう(MC934)カーペット,キャブ フロア サイド,RH三菱ふそう
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
(MC934)エプロン,フロント シート クッション 三菱ふそう(MC934)エプロン,フロント シート クッション三菱ふそう
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
(MC934)SEAT BELT ASSY,SIDE 三菱ふそう(MC934)SEAT BELT ASSY,SIDE三菱ふそう
46,980税込51,678
1個
5日以内出荷
(MC934)TRIM,BACK CENTER 三菱ふそう(MC934)TRIM,BACK CENTER三菱ふそう
149,800税込164,780
1個
5日以内出荷
(MC934)CARPET,FLOOR SIDE,          RH 三菱ふそう(MC934)CARPET,FLOOR SIDE, RH三菱ふそう
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
(MC934)COVER(A) 三菱ふそう(MC934)COVER(A)三菱ふそう
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(MC934)シート ASSY,ドライバ 三菱ふそう(MC934)シート ASSY,ドライバ三菱ふそう
359,800税込395,780
1個
5日以内出荷
(MC934)トリム,キャブ サイド,LH 三菱ふそう(MC934)トリム,キャブ サイド,LH三菱ふそう
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(MC934)LAMP,STEP 三菱ふそう(MC934)LAMP,STEP三菱ふそう
10,880税込11,968
1個
5日以内出荷
保護パイプ HAKKO(白光)保護パイプHAKKO(白光)(3件のレビュー)
199税込219
1個ほか
当日出荷
[5分型]エポキシ接着剤 エスコ[5分型]エポキシ接着剤エスコ
4,190税込4,609
1本
翌日出荷
高強度。高弾力性、耐衝撃性に優れています。金属、ガラス、石、セラミック、木材、プラスチック等の接着に最適。2液性エポキシ系樹脂。2種類の接着剤が素早く反応し、非常に強力な接着が得られます。ミキシングノズル1本付で細かい作業にも対応可能です(替ノズルはEA934WF-1C)。ディスペンサー(EA934WF-50:別売)を併用することで量を調整しながら片手で簡単に作業ができます。
淡黄透明使用温度範囲(℃)-50~80内容量(mL)50可使時間(分)4~5完全硬化時間24時間硬化時間(時間)1危険物の類別非危険物
鉄補修パテ(ペースト状) エスコ鉄補修パテ(ペースト状)エスコ
35,700税込39,270
1個
翌日出荷
付属品:混合用ヘラ、パテ用ヘラ、手袋付。Devcon B 相当品。塗布表面がツルツルした状態であれば、ヤスリ掛けなどを行い、表面をザラザラした状態にすることで接着効果が高まります。設備機器や金型の補修、肉盛、穴埋めに適しています。
仕様ペースト状(鉄粉入り)濃灰使用温度範囲(℃)15~40耐圧(MPa)106内容量(g)2000耐熱温度(℃)範囲:-35~120可使時間(分)60引張強度(MPa)41完全硬化時間24時間粘度(mPa・s)200,000荷重たわみ温度(℃)67硬化時間(時間)13(80%)比率【混合比率】主剤:硬化剤=100:10危険物の類別非危険物曲げ強度(MPa)72硬度(ショア D)ASTM D 1706:84±3比重(g/cm3)2.5
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BS40~)SMC
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)
ホース オイル (BW02) MAZDA(マツダ)ホース オイル (BW02)MAZDA(マツダ)
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
(52119)フロントバンパ カバー トヨタ(52119)フロントバンパ カバートヨタ
46,980税込51,678
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2C SMCロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2CSMC
97,980税込107,778
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。 ・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
MY2C1 SMCMY2C1SMC
62,980税込69,278
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動