カテゴリ

  • 自動車純正部品(69)
  • 制御機器(25)
  • 自動車補修部品(20)
  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 医療(9)
  • 農業機械(9)
  • オフィス家具(8)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 物流用品(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 安全用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自転車部品(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 空圧工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)

「c-b62」の検索結果

226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケットチャック+変換アダプター 旭産業ソケットチャック+変換アダプター旭産業
5,898税込6,488
1個
6日以内出荷
ワンタッチでチャック各種の交換が可能になるアダプターセット。
セット内容ソケットチャック(C-B62)×1,変換アダプター(P-D48)×2
アルミコントロールハンドル HCB 追加工品 NBK(鍋屋バイテック会社)アルミコントロールハンドル HCB 追加工品NBK(鍋屋バイテック会社)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
・ライトグレーのプラスティック製ハブカバーがシャフト端面をかくし、ハンドルを美しく装飾します。・ハブカバーは簡単に着脱できます。・軸穴加工済(公差:H8)。
用途ハンドル アルミニウム合金、アルマイト処理(黒) ハブカバー ナイロン6(ライトグレー)材質アルミニウム製タイプ【追加工】押しねじ穴1カ所寸法L(mm)17寸法H(mm)23寸法A(mm)13表面処理アルマイト処理(黒)寸法s(mm)10寸法R(mm)10h(mm)3.8押しネジ穴M5、(1カ所)
AISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001 AISINAISIN ラジエーターキャップ RACA-Z9001AISIN
979税込1,077
1個
7日以内出荷
主な適合純正品番【トヨタ】16401-32020 / 16401-5B440 / 16401-62090 / 16401-64010 / 16401-67150 / 16401-87404 / 16401-B5070 / 16545-78010 / 16401-B5041 / 16401-50210 / 16401-E0051【HONDA】19045-PCA-004 / 19045-PR7-J24 / 19045-PR7-A07 / 19045-PR7-J23 / 19045-PR7-A06 / 19045-PT0-004 / 19045-PV3-005 / 19045-PME-T01 / 19045-PR7-A08 / 19045-PT0-003 / 19045-PT1-903 / 19045-PV0-005 / 19045-PV1-015【日産】21430-1P111 / 21430-4A00B / 21430-6A0A0 / 21430-89TA9 / 21430-89TB0 / 21430-89TB2 / 21430-89TB1 / 21430-89T0A / 21430-HC230 / 21430-MA00A / 21516-6A0A3 / 21430-1P110 / 21430-1P120 / 21430-4A00A【いすゞ】8-97104194 / 8-97171436 / 8-97239187 / 5-86012050 / 8-97241092 / 5-86000-338 / 5-86012-051 / 8-97104-194 / 8-97209-558 / 8-97241-092【SUZUKI】17730-12C20 / 17730-14G00 / 17920-68HA0 / 17730-62HV0 / 17920-65G50 / 17920-70G00 / 17730-12C01 / 17730-62H00 / 17730-67H00 / 17920-50M50【スバル】16401-B5070 / 45137-AE000 / 45137-AE001【ダイハツ】16401-5B440 / 16401-67150 / 16401-87402 / 16401-87513-000 / 16401-B5040 / 16401-B5070 / 16401-B5040-000 / 16401-B5070-000 / 16401-87206 / 16401-87206-000 / 16401-87402-000 / 16401-87510 / 16401-87510-000 / 16401-87513 / 45137AE003【マツダ】1K00-15-205 / 1K03-15-205 / 1N03-15-205 / AJA4-15-205 / FS20-15-205 / KL01-15-205 / VS01-15-205 / PE01-15-205 / PE11-15-205 / PE20-15-205 / YF47-15-205 / 1A04-15-205 / 1A12-15-205 / 1A14-15-205 / 1A16-15-205 / 1A18-15-205 / 1N01-15-205【三菱】1350A730 / MQ504628 / MQ504629 / MR431454 / MR481252 / MR968532 / ME766235材質金属形状Sタイプシルバーバルブ開放圧(kPa)108(1.1kgf/cm2)
ウルトラ30THOT JP-U31シリーズ ノーブランドウルトラ30THOT JP-U31シリーズノーブランド
6,398税込7,038
1足
7日以内出荷
●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●しっかりした圧迫圧と、ファッション性に優れた「弾性ストッキング」です。●圧迫圧はそのままに、履きやすさを向上させています。●すべりをよくして着用を補助するフットスリップ付です。●キレイな透け感があります。●光沢のある柔らかい編み糸です。
タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003指タイプつま先なし医薬品医療機器等法一般医療機器
オペーク2 ストッキング つま先なし JP-Q21Tシリーズ ノーブランドオペーク2 ストッキング つま先なし JP-Q21Tシリーズノーブランド
13,980税込15,378
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
ブラックタイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)60-69指タイプつま先なし
フォーメン JP-Mシリーズ ノーブランドフォーメン JP-Mシリーズノーブランド
11,980税込13,178
1足
7日以内出荷
●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●ふとももまでサポートするメンズタイプです。●蒸れにくいマルチファイバー使用しています。●防臭加工でニオイを低減します。●男性の足型やライフスタイルを考慮した太もも丈の弾性ストッキングです。●丈夫で長持ちします。●優れた蒸散性です。
ブラックタイプストッキング シリコン グリップ付(ドット)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000004指タイプつま先あり医薬品医療機器等法一般医療機器
ウルトラ20AG JP-U20シリーズ ノーブランドウルトラ20AG JP-U20シリーズノーブランド
5,198税込5,718
1足
7日以内出荷
●ジョブストは、独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、下肢静脈における血液還流を促進します。●高い通気性で、ムレにくく素肌のようなフィット感のある履き心地です。●履き心地と透明感に優れた「弾性ストッキング」です。●伸びの良い素材を使用し、フィット感、ファッション性に配慮しています。●履きやすく、通気性もよく、快適な履き心地です。●光沢のある柔らかい編み糸です。
タイプストッキング センシティブグリップ、つま先あり脚長(cm)大腿部(股下5cm)までの長さ(LG):>68.5医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00162000003指タイプつま先あり医薬品医療機器等法一般医療機器
オペーク1 パンスト つま先あり JP-Q10Wシリーズ ノーブランドオペーク1 パンスト つま先あり JP-Q10Wシリーズノーブランド
22,980税込25,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
オペーク1 パンスト つま先なし JP-Q11Wシリーズ ノーブランドオペーク1 パンスト つま先なし JP-Q11Wシリーズノーブランド
22,980税込25,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
オペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズ ノーブランドオペーク1 ストッキング つま先あり JP-Q10Tシリーズノーブランド
12,980税込14,278
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプストッキング シリコングリップ付ドット脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69指タイプつま先あり
オペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズ ノーブランドオペーク3 パンスト つま先あり JP-Q30Wシリーズノーブランド
24,980税込27,478
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先あり
オペーク3 パンスト つま先なし JP-Q31Wシリーズ ノーブランドオペーク3 パンスト つま先なし JP-Q31Wシリーズノーブランド
24,980税込27,478
1足
7日以内出荷
●JOBSTの弾性ストッキングは独自に開発した弾力性繊維と編み方により、足首部からふくらはぎにかけて、強い圧迫圧をかけることで、脚の筋ポンプ作用をサポートするストッキングです。●足首部が最も強く、心臓に向かって徐々に圧迫圧を弱めることで、静脈環流の促進およびリンパ液のうっ滞を軽減します。●履きやすさと、着用中の不快感の軽減を追求しました。●ムレにくく快適な履き心地を実現するため、湿気を素早く吸収し、外に流す吸水性の高い糸を採用しました。●柔らかく、やや厚手の生地を採用しました。
タイプパンティストッキング脚長(cm)脚の長さ(LG):60-69、股下の長さ(LK):65-75指タイプつま先なし
水中ポンプ用部品 ポンプスタント 鶴見製作所水中ポンプ用部品 ポンプスタント鶴見製作所
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。
用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSTRW
19,980税込21,978
1セット(4枚)
4日以内出荷
輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADSDTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい・ノイズが大幅に低減されます・安全性に妥協しない高い制動力TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減しますTRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入り リューター(日本精密機械工作)ミニエイトシリーズ カーボンブラシ 2個入りリューター(日本精密機械工作)
3,198税込3,518
1セット(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
カーボンブラシ
クラウン帯 ゴールド cottaクラウン帯 ゴールドcotta
449税込494
1セット(5枚)
4日以内出荷
上品に輝く金刷り。 箱用掛け帯にもガレット・デ・ロワ用の王冠にも使うことができます。
材質紙(金刷り)寸法(mm)A570×B130×C62
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
3,198税込3,518
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Trek Remedy. Trek Fuel. Trek Slash and some other brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:21 + 21 pcs Dimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:6.200 kNBasic static load rating:3.570 kNサイズ12×21×8
MAXベアリング MARWIMAXベアリングMARWI
3,898税込4,288
1個
4日以内出荷
Frame (suspension pivot): Various brands
用途Races:CrMoBalls:CrMo (HRC 61-66)Retainer:non (full ball bearing) Sealing:Rubber LLU (full contact) Grease: Multemp SRL (Kyodo Yushi)Tolerance:ABEC-3Quantity of balls:19 + 19 pcs Dimension of balls:2.381mm(3/32)Basic dynamic load rating:5.020 kNBasic static load rating:3.010 kNサイズ11×19×7
低圧遮断器MN50-KC仕様 三菱電機低圧遮断器MN50-KC仕様三菱電機
10,980税込12,078
1台
34日以内出荷から49日以内出荷
極数3RoHS指令(10物質対応)対応
カードケース EA762CBシリーズ エスコカードケース EA762CBシリーズエスコ
1,980税込2,178
1組(20枚)
翌日出荷
耐久性に優れ、カード・書類の保管や回覧に適しています。
超硬ソリッドエンドミル EFS-B44 イスカル超硬ソリッドエンドミル EFS-B44イスカル
81,980税込90,178
1個
翌日出荷から29日以内出荷
粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。
用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-H イスカル6枚刃ソリッドエンドミル EC-B6-Hイスカル
99,980税込109,978
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
エキストラロング刃長です。
用途フライス加工用。材種IC702RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SP MICROCHIPMicrochip マイコン, 28-Pin SPDIP PIC16C62B-04/SPMICROCHIP
659税込725
1個
7日以内出荷
仕様●ファミリー名: PIC16C●パッケージタイプ: SPDIP●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 28●デバイスコア: PIC●データバス幅: 8bit●プログラムメモリサイズ: 2K x 14 ワード●最大周波数: 4MHz●RAMサイズ: 128 B●USBチャンネル: 0●PWMユニット数: 1×10 bit●SPIチャンネル数: 1●USARTチャネルの数: 0●動作温度 Min: 0 ℃mm●PIC16C62B/72A 8-Bit Microcontrollers. The PIC16C range of Microcontrollers from Microchip are 8-bit CMOS MCUs that incorporate Microchip ’s PICR architecture into a variety of pin and package options, from space efficient 14-pin devices to feature-rich 64-pin devices. Now supplanted by Flash based variants these devices are still popular in legacy designs. For new applications PIC16F variants should be considered. The PIC16C62B/72A family of microcontrollers is based upon Microchip ’s mid-range architecture with an 8 level hardware stack and 35 14-bit instructions. These MCUs provide up to 5 MIPS, 3.5 Kbytes program memory with data memory of 128 bytes RAM. On board is a RC oscillator with ±1% accuracy. Features. 35 Instructions 8 Level Hardware Stack 22 I/O Pins 1 Capture, Compare, PWM (CCP) Module Two 8-bit Timers One 16-bit Timer Synchronous Serial Port (SSP) with SPI and I2C Watchdog Timer (WDT) Power-on Reset (POR) Power-up Timer (PWRT) Oscillator Start-up Timer (OST) Brown-out Reset (BOR) In-Circuit Serial Programming (ICSP)RoHS指令(10物質対応)対応
フラットトップ クリート ステンレスSUS316 トップウォーターフラットトップ クリート ステンレスSUS316トップウォーター
4,598税込5,058
1個
6日以内出荷
材質ステンレスSUS316
固定式レンズホルダー LHFシリーズ シグマ光機固定式レンズホルダー LHFシリーズシグマ光機
4,098税込4,508
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
光学系で使用するレンズをしっかりと固定するレンズホルダーです。
コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズ シグマ光機コーナーキューブプリズムホルダー KUAシリーズシグマ光機
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
コーナーキューブを取り付ける専用ホルダーです。
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ8×R1/4アズワン
22,900税込25,190
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:8●サイズ(mm):A:25、B:28、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002683アズワン品番67-4862-72
ニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4 アズワンニ-ドルバルブ装置用L型 Φ6×R1/4アズワン
21,500税込23,650
1個
13日以内出荷
片方はソロバン型シールチューブ接続で、もう一方はオネジになって降りますので装置に接続可能です。
仕様●適用外径(Φ)●:6●サイズ(mm):A:25、B:27、C:14、D:21、E:15●F:15●G:62●接続ネジ:R1/4●オリフィス径(Φ):4●使用圧力:0.2MPa 以下(ゲージ圧)at 25℃●材質:本体/PTFE、ハンドル/PF、袋ナット/PFA、●コード番号:303-0002682アズワン品番67-4862-71
(明暗)LEDセンサーライト エスコ(明暗)LEDセンサーライトエスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
屋内専用(コンセント差込式)。暗くなると自動的に点灯し、明るくなると自動的に消灯します。セードが360°回転し、クリア面と乳白色面の明かりが選択できます。プラグ部分には電気火災を予防する耐トラッキングカバー付き。
ホワイト質量(g)52電源AC100V定格周波数(Hz)50/60全光束(Lm)3光源白色LED1灯定格消費電力0.2W検知方式明暗センサー点灯開始照度(Lux)約5サイズ(mm)38(W)×39(D)×100(H)
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62B-2S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.2mm DF62B-2S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
519税込571
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数2シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
599税込659
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 7極 ピッチ:2.2mm 3列 DF62B-7EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
679税込747
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数7シリーズDF62材質(ハウジング)PBT行数3RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6S-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
649税込714
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)7.1ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SC HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF62シリーズ 圧着 DF62-30SCHIROSE(ヒロセ電機)
1,798税込1,978
1箱(100個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2 mm DF62シリーズ圧着コンタクト. DF62シリーズのプラグ及びソケットハウジングと併用するための圧着プラグとソケットコンタクトです。 これらの圧着プラグとソケットコンタクトには、金めっき又はスズめっきが施され、22 AWG、24-28 AWG及び30 AWGのワイヤサイズに対応します。 手動圧着工具も用意しています。22 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0846 867-0846 、24-28 AWGのコンタクトの圧着については品番 ; 867-0840 867-0シリーズDF62表面処理コンタクト:錫動作温度(℃)(Min)-35、(Max)+105適合電線サイズ(Max)30AWGRoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF62B / DF62Cコネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30
ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 4極 ピッチ:2.2mm DF62B-4S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)4.9ピッチ(mm)2.2極数4シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 3極 ピッチ:2.2mm DF62B-3EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
579税込637
1箱(10個)
予約販売
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)6ピッチ(mm)2.2極数3シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C(10)HIROSE(ヒロセ電機)
639税込703
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13S-2.2C(11) HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 13極 ピッチ:2.2mm DF62B-13S-2.2C(11)HIROSE(ヒロセ電機)
939税込1,033
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 mm DF62シリーズ電線対電線ソケットコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着ソケットハウジングは、2 x 2.2 mmグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、狭い限られたスペースでも使いやすい製品です。このDF62シリーズフリーハンギングソケットコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認することができます。長さ(mm)9.55幅(mm)9.3ピッチ(mm)2.2極数13シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2C HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 コネクタハウジング 6極 ピッチ:2.2mm DF62B-6EP-2.2CHIROSE(ヒロセ電機)
659税込725
1箱(10個)
7日以内出荷
仕様ヒロセ電機2.2 x 2 mm DF62シリーズ電線対電線プラグコネクタ. DF62シリーズフリーハンギング電線対電線圧着プラグハウジングは、2 x 2.2 mmのグリッドコンタクトレイアウトで、滑らかな引っかかりのない薄型設計となっているため、スペースの限られた狭い場所でも使いやすい製品です。このDF62シリーズのフリーハンギングプラグコネクタは、安全なポジティブロック機構を備えています。ソケットのロックは、手ごたえと音、及びかん合後にプラグハウジングのウィンドウから目視という2通りの方法で確認できます長さ(mm)16.05幅(mm)8.2ピッチ(mm)2.2極数6シリーズDF62材質(ハウジング)PBTRoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプパネルマウント接続方向ストレート
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら