142件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高品質天然ゴムを採用した従来の国産車用純正タイプ。高い払拭性能と耐久性を両立させ、高いコストパフォーマンスを実現
取り付け形状Uクリップ(9×3) 商品タイプスタンダード
1本
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

押し込むと両爪でかっちりロックする手放しソケットタイプ。 先端口径がΦ16.5mmと最細を実現。従来比20%減。流量は約10%増。 はずすときはノブを引くだけの簡単着脱。 乗用車、大型車、トラック、バス のバルブ回りが狭いホイールにも適合。
用途AGE-600、AGE-1200シリーズ用 適合シングルタイヤ 全長(mm)90 先端径(mm)16.5 接続方式G1/4外ねじ 機能手放しタイプ 弁の種類オープンタイプ
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

クリップチャックと比較して簡単にタイヤバルブに接続でき、格段にエア漏れが少なく充てん装置のエラーが無くなります。 オープン型・手放しタイプ・L型コンパクト。 ノズルを手前に引けばチャックが解放されます。
長さ(mm)93 先端径(mm)Φ16.5 質量(g)135 接続ねじG1/4 弁の種類オープンタイプ
1個
8,798 税込9,678
欠品中



ナガイレーベンチュニック CF-4802
RoHS
若々しいシルエットと華やかで優しさをそなえた衿もとが特徴です。 胸元のボタンがアクセントになっています。
素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,398 税込5,938
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ナガイレーベン女子パンツ CF-4803
RoHS
ベーシックなシルエット。 ウエストは履きやすいゴム入りです。 前後ダーツ 脇ゴム、ヒップ・わたりともぴったりシルエット ブーツカットシルエット
股下(cm)83(フリー) 素材ポリエステル100%(制電糸入り)制菌加工、制電、吸水、防汚、透け防効果 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


尻、ひざ部にケブラー素材を使用しており、高い耐久性を持っています。長靴部は踏み抜き防止仕様で、先芯も搭載されており、あらゆるフィールドでご使用いただけます。
用途災害復旧。下水道工事。河川改修工事。水産業。 ブラック 材質胴部:CRスポンジ(4mm厚)+両面ジャージ、靴部・底部:耐油性塩化ビニル、先芯:鋼製 セット内容ウエストベルト 足幅EEE 2018年トラスコ掲載ページ6 1032
1足
49,980 税込54,978
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


取りはずしのできる中仕切り付 中仕切りをはずせば辞書も入るワイドなマチ幅60mm! 「抱える」「取っ手を持つ」2wayの使い方ができる新機能取っ手 角が丸くて手に優しい形状のケースです。 使いやすいワンタッチ止め具。 耐荷重5kgでもOK。
1冊
1,800 税込1,980
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)







サンワダイレクトチェア 座椅子 回転式
回転盤が付いているので、座ったまま自由に向きを変えることができる。座面の中にはポケットコイルが入っており、弾力と耐久性に優れます。上下可動肘付きで肘の負担を軽減、邪魔な時は跳ね上げておける。重量感があり、安定して座れる。。。
仕様個口数:1個口 材質PUレザー、ウレタンクッション、スチール、 幅(mm)背もたれ:約510 高さ(mm)背もたれ:約745 キャスターなし 張地座面:PUレザー、背面:PUレザー 背もたれロー 肘掛あり 最大奥行(mm)約1800 機能リクライニング 形態出荷形態:ノックダウン組立式 座面高さ(mm)約120、最大:約260 組立時間約20分 材質(座面)ウレタンポケットコイル内蔵 傾斜角度(°)約180 入数1 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)約510×500 材質(部品)主要成型部品:PUレザー、ウレタンクッション、スチール 六角レンチ(mm)5 カテゴリー座椅子 組立人数1
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。 QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング POB 質量(g)1520 リム幅(mm)26(H48) 適合タイヤ幅(mm)25~32 材質(ハブ)6061アルミニウムボディ 空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
259,800 税込285,780
7日以内出荷


1個
232,470 税込255,717
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途トラック用 測定範囲(kPa)120~1200 測定精度±20kPa 最小目盛(kPa)20 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
6日以内出荷

C-F48とゲージボタルのセットです。 従来のソケットチャックの大きさでは、使用困難なバルブ周りの狭いホイールや、装飾バルブにも適合し、幅広い範囲のホイールのバルブにチャッキングが可能です。 バルブに押し込むとそのまま保持されるソケットチャック。 がっちりバルブをつかみ空気充填、手を放しても外れない手放し型。 取り外しはノブを手前に引くだけ。 従来品より流量10%アップ。 チャッキングしやすく外しやすい長さと形状です。 小型・大型タイヤ用。
用途自働車・バン用 測定範囲(kPa)60~600 測定精度±10kPa 最小目盛(kPa)10 接続ねじチャック側:メネジG1/4 ホース長さ(mm)400 仕様一次側ホース接続:カプラソケット
1セット
28,980 税込31,878
当日出荷

1個
246,680 税込271,348
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

ファミリー名 STM32F3。パッケージタイプ LQFP。実装タイプ 表面実装。ピン数 48。デバイスコア ARM Cortex M4。データバス幅 32bit。プログラムメモリサイズ 64 kB。最大周波数 72MHz。RAMサイズ 16 kB。USBチャンネル 1。PWMユニット数 1 16 bit。SPIチャンネル数 3。CANチャンネル数 1。幅 7.2mm。STM32F373/383シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM ;sup>R ;/sup> Cortex STM32 F373/383 製品の混合シグナルマイクロコントローラは、組み込み用途向けのマイクロコントローラです。 STM32 F3 シリーズ32ビットフラッシュMCUは、高性能と業界標準のコアアーキテクチャで浮動小数点ユニット(FPU)及びデジタル信号処理(DSP)を提供します。 72 MHz周波数製品で機能する32ビットARM ;sup>R ;/sup> Cortex M4コアは、RTC、温度センサ、静電容量型タッチセンサを含む多くの内蔵周辺機器を備えています。 STM32F373/383 16ビットシグマデルタADCは、スマートメータやバイオメトリックセンサの高精度センサ向けです。 さらに、RAM用のCCMアーキテクチャで、ユーザは速度が重視されるルーチンを実行できます。. STM32 F373 383ハードウェアの特性: 浮動小数点ユニット(FPU)、メモリ保護ユニット(MPU)、組み込みトレースマクロセル(ETM) フラッシュメモリ: 最大256 KB SRAM: 最大32 KB 通信インターフェイス: I2C、SPI、I2S、USART、CAN コア: ARMR 32ビットCortex M4 CPU (72 MHz最大) 高速 超高速コンパレータ オペアンプ、プログラム可能ゲイン(PGA)付き 12ビットDAC、5 MSPS付き12ビットADC モータ制御タイマ(144 MHz) CCM (コア結合メモリ) 2.0 3.6 V動作 温度範囲: -40 +85 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
179,800 税込197,780
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 : STM32F0●パッケージタイプ : LQFP●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 48●デバイスコア : ARM Cortex M0●データバス幅 : 32bit●プログラムメモリサイズ : 32 kB●最大周波数 : 48MHz●RAMサイズ : 6 kB●USBチャンネル : 1●SPIチャンネル数 : 1●I2Cチャンネル数 : 1●動作温度 Max : +85 ℃mm●コア: ARM R 32 ビット Cortex R -M0 CPU 、周波数最大 48 MHz メモリ 32 → 128 KB のフラッシュメモリ 6 → 16 KB の SRAM 、 HW パリティ付き CRC計算ユニット リセット及び電力管理 デジタル及び I/O 電源: VDD : 2.4 → 3.6 V アナログ電源: VDDA : VDD → 3.6 V パワーオン / パワーダウンリセット( POR / PDR ) 低電力モード:スリープ、停止、スタンバイ クロック管理 4 → 32 MHz の水晶発振器です RTC 用 32 kHz 発振器、較正付き 内蔵 8 MHz RC ( x 6 PLL オプション付き 40 kHz RC 発振器を内蔵 最大 51 個の高速 I/O 外部割り込みベクタ上のすべてのマップ作成可能 最大 51 個の I/O ( 5 V 許容機能 5チャンネルのDMAコントローラ 12 ビット 1.0 μ s ADC x 1 (最大 16 チャンネル) 変換範囲: 0 ~ 3.6V 独立アナログ電源: 2.4 → 3.6 V アラーム付きカレンダー RTC 、停止 / スタンバイからの定期的なウェイクアップ タイマー x 11 6 チャンネル PWM 出力用 16 ビット高度制御タイマ x 1 最大 7 つの 16 ビットタイマ、最大 4 つの IC/OC 、 OCN 、赤外線制御デコードに使用可能 独立したウォッチドッグタイマ及びシステムウォッチドッグタイマです スティックタイマー 通信インターフェイス 最大 2 つの I2C インターフェイス Master Synchronous SPI / モデム制御をサポートする最大 4 つの USART 、 1 つは自動ボーレート検出機能付きです 最大 2 つの SPI ( 18 Mbit/s )、 4 → 16 のプログラマブルビットフレーム USB 2.0 フルスピードインターフェイスで、 BCD 及び LPM をサポートします シリアルワイヤデバッグ( SWD ) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 36MHz●RAMサイズ - 10 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 3×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●幅 - 7.2mm●STM32F101シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics STM32F101は、ARM Cortex(TM) M3マイクロコントローラに基づいており、36 MHz CPU及び最大80 KB SRAMと最大1 MBフラッシュメモリを搭載しています。 STM32 ARM Cortex(TM)M3 32 ビットフラッシュ低密度ファミリMCUは、低電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能が同時に実現されています。 STM32F1ファミリの高度なアーキテクチャとSTM32プラットフォームとの統合により、低電力用途の設計が可能になっています。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M3コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STのARM/RISC 32ビットプロセッサは、16ビットタイマ、12ビットADC、12ビットDAC、及び通信インターフェイス(I 2 C、SPI、USART)を備え、ハンドヘルド機器、PCやゲーム機の周辺機器、アラームシステム、PLCや産業用途、及びアプリケーション制御やユーザーインターフェイスなどに最適です。. 使用温度範囲: -40 - +85 - 低電圧: - → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
139,800 税込153,780
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 - STM32F0●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M0●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 48MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 1×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●CANチャンネル数 - 0●最大イーサネットチャンネル数 - 0mm●STM32F03シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronics ARM Cortex(TM)M0ベースのSTM32F0シリーズマイクロコントローラには、エントリレベルのARM Cortex(TM) M0 32ビットRISCコアが搭載されています。 STM32F030バリューラインは、内蔵の高速メモリ及び強化された各種周辺機器とI/Oを備えています。 I2C(TM)SPI、USARTなどの通信インターフェイスの他に、12ビットADC、16ビットタイマ、及び高度な制御用PWMタイマも備えています。 STのSTM32F0 MCUの高度なアーキテクチャをSTM32プラットフォームと組み合わせると、さまざまなパッケージタイプで低電力用途の設計を提供できるようになります。 フラッシュメモリとSRAMが組み込まれたARM Cortex(TM)-M0コアプロセッサは、あらゆるARMツール及びソフトウェアに対応しています。 STM32F030 ARMプロセッサマイクロコントローラ(MCU)は、アプリケーション制御やユーザーインターフェイス、ハンドヘルド機器、A/Vレシーバ、PC周辺機器、ゲームプラットフォーム、家庭用電化製品、プリンタ、アラームシステム、HVACなどの幅広い用途に適しています。. 周波数: 48 MHz CPU フラッシュメモリ: 最大64 Kバイト SRAM: 最大8 Kバイト 電源: 2.4 - 3.6 - 使用温度範囲: -40 - +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
1,698 税込1,868
7日以内出荷

仕様●ファミリー名 - STM32F1●パッケージタイプ - LQFP●実装タイプ - 表面実装●ピン数 - 48●デバイスコア - ARM Cortex(TM)M3●データバス幅 - 32bit●プログラムメモリサイズ - 64 kB●最大周波数 - 24MHz●RAMサイズ - 8 kB●USBチャンネル - 0●PWMユニット数 - 7×16 bit●SPIチャンネル数 - 2●USARTチャネルの数 - 3●動作温度 Min - -40 ℃mm●STMicroelectronics STM32F100 バリューラインシリーズマイクロコントローラ. STM32F100バリューラインは、24MHzのCPUを搭載したARM Cortex(TM) M3 MCUをベースに、モーター制御やCEC機能を搭載しています。STM32 ファミリの ARM Cortex(TM)M3 32 ビットのフラッシュマイクロコントローラ製品は、低消費電力、低電圧で動作し、高性能とリアルタイム機能を兼ね備えています。これらはピン対ピン、ソフトウェアに互換性があります。 STMicroelectronics 先進のARM 32 ビットプロセッサを搭載した低密度/中密度バリューラインは、最大 512 KB のフラッシュ、タイマ、 ADC - DAC 、通信インターフェイスなどを備え、さまざまなパッケージが用意されています。ST - STM32F100 マイクロコントローラファミリは、アプリケーション制御、ユーザーインターフェイス、医療機器や携帯機器、PCやゲーム周辺機器、GPSプラットフォームや産業用アプリケーションなど、幅広い分野に適しています。. 32ビットRISC、最大512KBのフラッシュ、最大32KBのSRAM 商業用、工業用の温度 低電圧: - → 3.6 V RoHS指令(10物質対応)対応
1個
739 税込813
5日以内出荷

1本
629 税込692
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)


コーセルスイッチング電源
RoHS
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH 使用温度(℃)-10~70 入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング] 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠 入力形式フルレンジ入力 RoHS指令(10物質対応)対応 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし) 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付
形状基板単体 シリーズLF 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力
1個
特価
6,498 税込7,148
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

形状カバー付き シリーズPJ 使用温度(℃)-20~70 保存温度(℃)-20~75 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状カバー付き/DINレール直付き 冷却方式自然空冷 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分Z方向1時間(非動作時、DINレール取付状態)] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回(梱包状態) 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング参照、-40起動可能] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリーズPL 使用温度(℃)-20~70 入力電圧(V)AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。) 保存温度(℃)-20~75 冷却方式自然空冷 入力周波数(Hz)50/60(47~63) 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間] 過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 115V、lo=100%) 高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式単一出力 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示LED:緑
1個
5,698 税込6,268
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状基板単体 シリーズLF 使用温度(℃)-10~70 定格入力電圧(V)AC85 ~ 264 1Φ 入力電圧(V)AC85~264 1Φ[ディレーティング] 保存温度(℃)-20~75 安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1取得、電安法準拠 振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間] 衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回 保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%) 雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠 入力形式フルレンジ入力 出力形式シングル出力 使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング] 保存湿度(%RH)20~90(結露なし) 運転表示なし
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から82日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
22日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1 使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照) 入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず) 定格出力電力(W)600
1個
特価
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (1種類の商品があります)

関連キーワード