カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(920)
  • 保管用品(186)
  • オフィス家具(79)
  • 機構部品(56)
  • バイク純正部品(49)
  • 制御機器(42)
  • パソコン/周辺機器(37)
  • メカニカル部品(36)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 作業工具(32)
  • 測定用品(31)
  • 安全標識(28)
  • 建築金物(25)
  • バイク部品(22)
  • 日用品(22)
  • 物流用品(21)
  • 鈑金・塗装(21)
  • 介護用品(20)
  • 自動車補修部品(18)
  • 防災用品(17)
  • 切削工具(15)
  • 医療(11)
  • 農業機械(11)
  • 自動車純正部品(9)
  • 店舗什器・備品(8)
  • 空調・電設資材(8)
  • 建材・エクステリア(8)
  • 手袋(8)
  • 家電(8)
  • 自転車部品(7)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 清掃用品(6)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(6)
  • 電動工具(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 安全保護具(5)
  • 事務用品(5)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 照明(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • カー用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 住設機器(1)
  • ヘルスケア(1)
  • マスク(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-kg」の検索結果

関連キーワード
1,898件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C96 Series(C96KG3) SMCC96 Series(C96KG3)SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)50作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50 SMCISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96KG50SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)80ロッド(-) 片ロッド
クラッチレリーズキット ミヤコ自動車クラッチレリーズキットミヤコ自動車(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1個ほか
当日出荷から12日以内出荷
自動車のクラッチマスターシリンダー部のリペアキットです。
カラー抗菌業務用まな板 三洋化成カラー抗菌業務用まな板三洋化成(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
広い調理スペースをもつ業務用抗菌まな板。肉厚タイプなので丈夫で長持ちします。 サイズも豊富、大きな食材も調理できるので、レストラン・旅館・ホテル・学校・食品工場など、幅広い用途に適しています。 側面にある計4色のカラーラインにより、肉・魚・野菜・果物など、食材によって使い分けることが可能になりました。臭い移りを心配される方にとても便利。
厚さ(mm)20
クーラーキャッチャー壁面用 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用日晴金属(13件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷から6日以内出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ。 メーターモジュール対応。
幅W(mm)(エアコン固定)70~940使用荷重(kg)80
変成シリコン用コーキングガン WAKI(和気産業)変成シリコン用コーキングガンWAKI(和気産業)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
シリコンシーラントよりも固い変成シリコンでも軽い力で押し出せるので、楽にコーキングできます。 本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てられるロータリー式です。 カートリッジの開封に使用できるシールパンチツールが付いています。
用途変成シリコンでのコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55危険物の類別非危険物
密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラー SHOW UP密着力最強 ! ラジコン・ポリカ専用塗料 SHOW UP PCバインダーカラーSHOW UP
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
SHOW UP PCバインダーカラーは、激しい衝撃にも耐える良好な密着性と柔軟性を兼ね備え、PC(ポリカーボネート)専用の1液型アクリル樹脂系油性塗料です。全50色50gでお求めやすくさせて頂きました。 同じ成分で作っているのでそのままはもちろん混ぜても良し! 裏打ちに使っていた一般的なシルバーをPCBカラーシルバーに変えることで更に密着も良し! ポリカへの塗料密着度がこれで完璧に! ポリカペイントへの最強の味方になる事間違いなしです。 プロップクリーナーとブラッシュアップクリーナーを併用することで、塗料の密着をより強力にさせることが可能です。 50gでポリカボディー 3台が塗装出来ます。 SHOW UP PCバインダーカラーシリーズ ◆クリアー 2色 ◆ソリッドカラー 17色 ◆メタリックカラー 12色 ◆キャンディーカラー7色 ◆パールカラー6色 ◆レインボーホログラムカラー 1色 ◆ネオンカラー 5色 計50色 各50g
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL取扱説明書(0.33MB)危険物の性状非水溶性
モードチェンジコーキングガン WAKI(和気産業)モードチェンジコーキングガンWAKI(和気産業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
シリコンシーラント・変成シリコンどちらを使用するかで出力を切り替えられるコーキングガンです。 モードチェンジボタンを押して出力を切り替えます。 シリコンの液だれ防止機能付きです(シリコンはON、変成シリコンはOFF)。 ロータリー式なので、本体を回転させて斜めにカットしたノズルもピッタリ押し当てることができます。 カートリッジの先端を切るためのノズルカッターが付いています。穴にカートリッジの先端を入れ、トリガーを握ることでカットできます。 カートリッジに穴を開けて開封する為のシールパンチツール付きです。
用途屋内外のコーキング材質スチール寸法(mm)400×200×55黒/赤危険物の類別非危険物
クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用) 日晴金属クーラーキャッチャー壁面用(コンクリート・2×4住宅用)日晴金属
4,998税込5,498
1台
当日出荷
タテカンは正面から掛けるタイプ
用途コンクリート壁面・2×4住宅用幅W(mm)(エアコン固定)70~650使用荷重(kg)80質量(kg)3.9表面処理ZAM+粉体塗装奥行D(mm)(エアコン固定)160~340
プレシジョンカッター プレミアム エスディアイプレシジョンカッター プレミアムエスディアイ
999税込1,099
1個
当日出荷
ペンを握るように軽く、しなやかに切れるプロ向けカッターです。 付属の鋭角30℃刃は驚異の切れ味!(他社市販のS型替刃、小型刃も使えます) 滑らかで快適な曲線切りを可能にしたカッターで、刃が不意次動いたりしないオートロック式スライダーを採用、本体上部に配置しているので左利きの方にも最適です。 アート制作全般、彫刻、クラフト、プラモデル制作に。
仕様替刃3枚付き材質本体:ABC樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリープ:ステンレス全長(mm)141質量(g)22材質(刃)SK2-Cr
チョッキン(コアラ) フェザー安全剃刀チョッキン(コアラ)フェザー安全剃刀(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
刃はフッ素樹脂加工で、粘着テープの糊が刃につきません。 刃先は丸く、カバーが付いているので、看護処置の際に患者に不安を与えません。 伸縮性ストラップ付。
材質(刃材)ステンレス、(ハンドル)ABS寸法(mm)170
花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ クリア エニックス(ANYCCS)花粉粉塵保護メガネ グラスオンタイプ クリアエニックス(ANYCCS)
999税込1,099
1個
当日出荷
花粉やほこりによる不快な症状から目を守るメガネ。 メガネの上からも掛けることができるオーバーグラスタイプ。 メガネに付いた汚れを水で洗い流せる丸洗い可能なモデル。 紫外線を99%カット。 材質には衝撃に強いポリカーボネイトを採用しています。 本製品は医療機器ではありません。
仕様メガネ併用可、紫外線カット材質プラスチック寸法(mm)155×160×50質量(g)29アズワン品番64-9374-04
工具用ケブラー接続コード オーエッチ工業工具用ケブラー接続コードオーエッチ工業(2件のレビュー)
269税込296
1本
翌日出荷から4日以内出荷
しなやかで切創に強いケブラーコード
使用荷重(kg)2線径(Φmm)1.5
照光式押ボタンスイッチ YBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)照光式押ボタンスイッチ YBシリーズNKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から35日以内出荷
防水短胴照光式押ボタンスイッチ。パネルシート機構。フラックスの侵入をシャットアウト。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等種類照光式使用温度範囲(℃)-25~50端子形状はんだ端子 (タブ端子#110としても使用可能)耐熱性はんだごてをご使用の場合 温度350℃以下 3秒以内絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V)取付穴径(Φmm)16電気的開閉耐久性100000回以上色(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
チェックペン ゼブラチェックペンゼブラ(1件のレビュー)
149税込164
1本
当日出荷
チェックシート使用で、暗記にお使い頂けます
商品タイプ使い切り本体線幅(mm)太/4・細/0.8~1.1材質ボディ:樹脂質量(g)9.0タイプツインインク水性染料(インキ)寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)11.0×11.0×134.0線の太さ太字・細字
スポビームヘッド 大中産業スポビームヘッド大中産業
759税込835
1枚
当日出荷
市販のほとんどすべてのヘルメットに対応します。 ライトを装着できる小窓付き 昼でも目立つ蛍光カラーメッシュ 寒冷地でも硬化や亀裂がない高輝度タイプ反射材使用
用途夜間作業や暗い場所での作業に材質ポリエステルサイズFREE
CKスチールボード 福田金属CKスチールボード福田金属
55,980税込61,578
1箱(5枚)
翌々日出荷
スチールを芯材にサンドした複合板です。 芯材に発泡ポリエチレン樹脂(白色)を使用し、面材のスチールの厚みも極限まで薄くすることによって軽量化を実現。 マグネットの使える黒板やホワイトボードの製作に御利用頂けます。
【ガラス被覆】先端溶接熱電対 坂口電熱【ガラス被覆】先端溶接熱電対坂口電熱
2,998税込3,298
1本
当日出荷
熱電対素線を先端溶接して一定の長さで端末処理していますので、組込みセットしてすぐにご使用いただけます。
使用温度(℃)~250端末仕様M4圧着端子付被覆ガラス本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)0.2×2000
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース 矢崎化工あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース矢崎化工
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
玄関スペースの範囲でベースをスライドさせて伸ばすことができます。
材質ステンレス質量(kg)7.3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×44~54×9
PISTON C   13105KG4003 ホンダPISTON C 13105KG4003ホンダ
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
PISTON,C   13105KG4505 ホンダPISTON,C 13105KG4505ホンダ
4,898税込5,388
1個
5日以内出荷
CYLINDER C  12121KG4000 ホンダCYLINDER C 12121KG4000ホンダ
87,980税込96,778
1個
5日以内出荷
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース無片手すり 矢崎化工あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース無片手すり矢崎化工
74,980税込82,478
1個
3日以内出荷
小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス質量(kg)20.9外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×44+18×80~85
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付両手すり 矢崎化工あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付両手すり矢崎化工
139,800税込153,780
1個
3日以内出荷
小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース・スライドベース)ステンレス質量(kg)33.7外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×(44~54)+18×80~85
PISTON C   13105KG4000 ホンダPISTON C 13105KG4000ホンダ
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース無両手すり 矢崎化工あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース無両手すり矢崎化工
99,980税込109,978
1個
3日以内出荷
小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース)ステンレス質量(kg)26.4外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×44+18×80~85
あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付片手すり 矢崎化工あがりかまち用たちあっぷミニ スライドベース付片手すり矢崎化工
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
小さいベースのあがりかまち用たちあっぷミニは、集合住宅の小さな玄関にも対応します。
材質(手すり)イレクター、アルミ合金<ジョイント>、(ベース・スライドベース)ステンレス質量(kg)28.2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)70×(44~54)+18×80~85
GSKT,CK/C   11191KG8306 ホンダGSKT,CK/C 11191KG8306ホンダ
759税込835
1個
5日以内出荷
GSKT,CK/C   11191KG1306 ホンダGSKT,CK/C 11191KG1306ホンダ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
コード支持 オーム電機コード支持オーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
コードペンダントの高さを調節できます。
適合電線丸打ちコードΦ6.8~7.8
チェックシートセット ゼブラチェックシートセットゼブラ
299税込329
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
チェックペン使用で、暗記にお使い頂けます
インク-
COVER LEFT REAR C  11361KG3900 ホンダCOVER LEFT REAR C 11361KG3900ホンダ
7,398税込8,138
1個
5日以内出荷
2215シリーズ レギュレータ CKD2215シリーズ レギュレータCKD
13,413税込14,754
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
CKG ベアリングチャック 近藤製作所CKG ベアリングチャック近藤製作所
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷から24日以内出荷
COVER LEFT,REAR C  11361KG7840 ホンダCOVER LEFT,REAR C 11361KG7840ホンダ
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
チェックペン 緑 (1本入) ゼブラチェックペン 緑 (1本入)ゼブラ
129税込142
1本
翌々日出荷
インク色商品タイプ使い切り本体インク水性種別チェックペンタイプツイン線幅(mm)細0.8~1.1、太4.0線の太さ細字・極細字
コードセット CKシリーズ 東京メタルコードセット CKシリーズ東京メタル
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
引掛けシーリング式、口金E260電球用コードセット
エンジン ブラケット SUB-C 4KG-2140Y-00 YAMAHA(ヤマハ)エンジン ブラケット SUB-C 4KG-2140Y-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エンジン ブラケット SUB-C 4KG-2140X-00 YAMAHA(ヤマハ)エンジン ブラケット SUB-C 4KG-2140X-00YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
関連キーワード
...