使用範囲:機内静圧0~-500Pa。封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流を防止。防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。排水管の末端にはUトラップ等取付の必要がありません。
耐熱温度(℃)120
個別空調用の小型空調機では、ドレン管からの空気の逆流を防止する措置が講じられていない事例が多いのが現状です。C・トラップを空調機毎に取り付けることによって、ドレン管を通じての空気の逆流を防止し、室内環境の汚染を防止することができます。自動エアー抜き弁の排水や電気温水器の膨張水排水等のトラップとして、様々な用途にご使用頂く事ができます。
耐熱温度(℃)90
アズワン品番64-1052-23
1個
¥18,980
税込¥20,878
5日以内出荷
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
平成15年4月施行の建築物衛生法関連政省令に対応。
仕様エンビ管用、水平取付型
種別フロートボール式空気逆流防止弁
汚染空気の逆流と害虫の侵入を防ぐ。
水平取付型。
封水が切れても特殊フロートボールが汚染空気の逆流防止。
防臭・防虫対策に優れた効果を発揮。
小型空調機の排水トラップに最適な超コンパクト設計。
内部部品は簡単脱着で点検・清掃が容易。
光反射テープで隠蔽部でも確認が容易。
排水管(塩ビ管専用)の中間に垂直に取り付ける(接着する)商品です。静圧が-1000Paまでです。
耐熱温度(℃)70
業務用エアコン、業務用冷凍・冷蔵庫、業務用冷凍・冷蔵ショーケース、製氷機等ドレン配管用横引逆止弁。
二重の防臭効果逆止弁と封水トラップの二重構造により高い防臭効果を発揮します。 独自構造の逆止弁封水が切れても独自構造の逆止弁が臭気の逆流や虫、小動物の進入を防止します。
簡単メンテナンスフタ、逆止弁が取り外せて、点検・清掃が容易に行えます。
内部の確認がバッチリ本体が透明だから内部の確認が容易です。
透明色で、内部の状況が確認できます。弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。VP管サイズ20~40まで使用できます。直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
材質本体/ABS軸/ステンレス弁/PP
透明色で内部確認が可能です。
弁の動作ができるように、点検口が付いています。
直付・浮かし・再施工可能。
縦方向のみ。
ドライバなどで弁の点検を行ってください。
材質ABS樹脂
因幡電工ハイクォリティドレンホース専用の逆止弁です。透明色で、内部の状況が確認できます。耐候性タイプですので、テープなどで保護する必要が無く、製品内部が見えるように取り付けできます。分解点検や弁の清掃が簡単にできます。アダプタ不要でそのまま取り付けできます。14Φ、16Φ兼用タイプです。
用途高気密住宅では、屋内外の気圧差によって外気がドレンホースから屋内に逆流し、ドレン排水の溜まり部でポコポコと音が発生します。「おとめちゃん」はポコポコ音を防止しながらドレン排水をスムーズに排出できる逆流防止弁です。また屋内への虫の侵入や外気に侵入を抑制する効果もあります。
色調クリアー
適合(配管)DHQ-14/DHQ-16
トラスコ品番761-2796
材質アクリル樹脂
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び25
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及びフラップ弁の二重構造で高い防臭効果が得られます。フタ、フラップ弁を取外し点検・清掃が容易にできます。横引き専用
材質本体:アクリル系樹脂/フタ、弁:PE
呼び40
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
特殊構造によるゴム製バルブ(弁)の開閉によって管路遮断を行う乾式トラップです。排水時のみバルブが開き、通常は閉じているので空気の進入を防ぎ、配水管からのガス、悪臭をカットし、害虫・小動物の侵入を防止する構造になっています。
寸法H(mm)t3
寸法D(mm)31
こんなお得な商品も!

ドレントラップ N.O.
モノタロウ
¥4,498
税込¥4,948
フロート内部にマグネットを内蔵させ、磁力により確実にドレンを自動排出させます。
フロート式ですので無駄なエアの消費がありません。
用途貯まったドレンを自動的に排出します。
質量(kg)1.1
呼び径15A
使用流体圧縮空気
ドレン排出フロート式
周囲温度(℃)5~60
オートドレン仕様オートドレン
入口ねじの種類Rc
入口管接続口径Rc1/2
出口ねじの種類G
出口管接続口径G1/4
外皮のポリエチレンシートにより、何度でもテープの巻直しができるため、繰り返しの着脱が可能です。
材質ポリエチレン
厚さ(mm)(断熱材)10
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
業務用エアコンや業務用冷蔵機器・冷凍機器の排水配管に設置できます。
溜まった水と逆止弁の二重構造で、臭気と害虫の侵入を防ぐことができます。
排水時のみ水の重さで逆止弁が開きます。
本体を設置したままフタの取外しができるため、内部の点検・清掃・メンテナンスが簡単です。
本体が透明なので、通水時など内部の様子を確認することができます。
塩ビ管に接続できます。
用途業務用エアコンの排水の防虫、防臭対策に最適なドレントラップです。
付属のアダプタを使用してVP 管サイズ16~40 まで取付けできます。
透明ケーシングで内部の状態を確認できます。
点検口から弁の動作を確認できます。
色(ケーシング)透明、(弁)アイボリー
材質(ケーシング)ABS、(弁)PP、(シャフト)SUS304
・真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
・付属されている圧力調節器に取り付けて使用します。
材質ガラス製
1個
¥3,198
税込¥3,518
3日以内出荷
臭気止めの付いた目皿が配管後に取付け出来ます。ストレーナ―はネジ込み式。
呼び寸法(mm)100×50×50
耐熱温度(℃)80
1個
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
つまみがフランジ側についています。蓋のフランジから裏側にかけてゴムが巻かれています。※TO-298シリーズ/TO-298Nシリーズには取付できません。
仕様●適合型番:TO-196シリーズ/TO-197シリーズ/TO-196Lシリーズ/TO-197NLシリーズ/TO-198Lシリーズ/TO-198NLシリーズ/TO-1005シリーズ/TO-1006シリーズ●材質:ステンレス(SUS304)/エラストマー/ABS
アズワン品番68-0508-21
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
長さ(mm)20
フォーマット形式トラップコラム
細孔径100A
USPコードL1
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
推奨用途:>10000Daの親水性タンパク質の分離
長さ(mm)20
フォーマット形式トラップコラム
アズワン品番67-7345-71
内径(mm)0.5
細孔径300A
USPコードL1
粒子径(μm)5
固体サポート完全多孔質シリカ
固定相C18
分離モード逆相
1パック(3個)
¥79,980
税込¥87,978
21日以内出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.8
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
シンク用の小型耐熱排水トラップです。
付属のナットと三角リングを使用し40A耐熱塩ビ管を接続できます。
※塩ビ管は耐熱塩ビ管をご使用ください。
※蓋は耐熱仕様ではございません。
仕様●サイズ:Φ115×H153.4mm●材質:66ナイロン/ステンレス(SUS304)●封水深:50mm以上●本体耐熱温度:約150℃●適合排水口外径:Φ115mm●接続部:G2●オーバーフロー:なし●蓋仕様:C蓋●ゴミカゴ仕様:ステンレス(SUS304)
アズワン品番68-0508-45
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
空気保温式で空打ちと蒸気ロスを減少
コンパクトボディにY形ストレーナーを内蔵
排出口径を大きく設計し詰りを軽減
用途温度コントロールを必要としない、コンパクト形状が求められる用途
蒸気主管・計装(高温トレース)・保温(ジャケット)、特に銅管トレースなど、銅の析出による詰りの発生が懸念される用途
材質(本体)ステンレス鋳鋼(ASTM A743 Gr.CA40)
タイプディスク式
使用温度範囲(℃)425以下
接続方式ねじ込み
接続ねじ込みRc(PT)
使用流体蒸気
最高使用温度(℃)425
スクリーンΦ1穴ピッチ1.5千鳥配列打ち抜き板(目の大きさは18メッシュ相当)
最低使用圧力(MPaG)水平配管時:0.025、垂直配管時:0.04
最高使用圧力(MPaG)2.1
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物タヌキ、ヌートリア
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.6
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ
対象動物イタチ(オス)、ウサギ
仕様ソフトタッチ付
付属品タグ
材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工
質量(kg)0.4
作動方式バネタイプ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×75×200
1セット(2個)
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
排水管路内の臭気が室内に上がってくるのを防ぎます。 上流側はパイプ外径に接続(UPトラップはパイプ外径と同径で継手に接続)、下流側はVUパイプ内径に接続します。
・耐溶媒仕様の真空ポンプRocker300C型に付属のスペアパーツです。
・ガラストラップびんには、圧力調節によって真空引きされたガスの結露液が回収されます。
仕様圧力調節器付
材質ガラス製
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
接続管 呼20、25兼用(アダプター付き) 呼30のDV継手にも接続できます。業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用。封水及び逆止弁の二重構造で防臭効果が得られます。縦引き専用
用途業務用エアコン及び、業務用冷凍・冷蔵機器のドレン配管用
材質本体、アダプター:ABS/球:PP
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
側管(球面)18/9
材質ほうけい酸ガラス
・トラップ部が球形状をしたガラス製トラップ球です。
・両端がCコーン形タイプと、トラップ球下部がCコーン形で側部の先端が共通球面透明すり合わせ規格タイプの2種類があります。
・トラップ球上部から側部に向かってガラス管が下向きの傾斜になっているのが特徴です。
・上部からの曲管によって、下部接続部からトラップ球内部への逆流を防止することができます。
材質ほうけい酸ガラス
洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。
MB44C、MB44CMに使用できます。
材質(パイプ)PE
連結タイプ。エキストラフレキシブルワインド。1/2”ピッチの超柔軟開放巻き。C-11よりも軽量でわずかに剛性があります。4”トラップに理想的。
用途75~150mmまでの排水管の清掃に。
質量(kg)5.5
全長(m)4.6
適合機器K-1500A/B
ケーブル径(Φmm)32
モデル番号:C-15
1個
¥41,980
税込¥46,178
翌日出荷
自己閉鎖膜により害虫の侵入を防ぎ、完全臭気止めをします。
自封式構造で封水が不要なため、封水が蒸発してなくなっても臭気もれや害虫の侵入を防ぎます。
オフィスビルの給湯室、コンビニの湿式タイプトイレ、集合住宅の機械室、ポンプ室など頻繁に水を流さない場所に最適です。
パッキンの付替えで鋳物製排水トラップ(取付穴径50~55ミリ)と白ガス管(取付穴径約53ミリ)に取付けできます。
適合排水金具:JCW204床排水金物C・Dの呼50、JCW201床排水トラップT3A・B、T5A・Bの呼50
用途長期間水を流さない排水口の防虫、防臭対策に最適な自封式トラップです。
材質SUS304、シリコン、エチレンプロピレンゴム
呼び径(A)50
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード271210
アズワン品番65-0566-60
1個
¥67,980
税込¥74,778
31日以内出荷
DPE-1250A・B・C・D・E型を構成する架台DPE-1250BASE型は冷却器、真空コントローラー、廃液トラップ瓶、吸着カートリッジを自由に組合せできます。設置条件に合せてオリジナルユニットの構成が可能です。
コード171630
アズワン品番65-0566-61
1個
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ