483,474件中 121~160件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3940 アズワン品番65-7825-66
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

仕様●入数:1トレイ(2500個入り)●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:黄●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3939 アズワン品番65-7803-20
1セット(2500個)
469,800 税込516,780
7日以内出荷

C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成でき
仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3925 アズワン品番65-7825-70
1袋(10個)
4,298 税込4,728
7日以内出荷

仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3931 アズワン品番65-7825-65
1袋(10個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

。C & K D6 シリーズモメンタリキースイッチは、ポジティブ / スムーズな操作感が得られ、さまざまな色とスタイル、非照光式 / 照光式オプションを用意しています。簡単なスイッチ構築コンセプトにより、製品設計に必要なスイッチをさまざまなオプションで組み合わせて作成できます。D6 は、片面基板での X、Y コーディングが簡単にできるようになっています。 代表的な用途には、ビデオ、電子ゲーム、電化製品などがあります。RoHS 準拠(2022年10月現在) 及び互換性があります 高温 照光式タイプを使用可能
1セット(2500個)
499,800 税込549,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●接点構成:SPST●末端様式:J Lead●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:3.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA (最大●コード番号:233-9216 アズワン品番65-7793-41
1袋(20個)
1,298 税込1,428
7日以内出荷

仕様●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:14mm●パネルのカットアウト直径:14mm●ボタン色:赤●コンタクト定格電流:500 mA @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:174-5300 アズワン品番65-7818-83
1個
3,098 税込3,408
7日以内出荷

1個
1,598 税込1,758
11日以内出荷

ウェーブキー、丸棒カンヌキ採用
ブラック ロックキー式 アズワン品番64-9543-31
1個
999 税込1,099
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤルが大きくて見やすく、回しやすい。マイセットタイプで好きな番号に設定可能
仕様マイセットタイプ(番号可変式) ワイヤー長(mm)700
1個
799 税込879
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用 材質スチール製 表面処理三価クロメート 適合材コンクリート
1本
78 税込86
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)


仕様●動作特性:モーメンタリ●実装タイプ:スルーホール●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:11.4mm●LEDのカラー:アンバー●IP保護等級:IP40●定格電圧:35V●コード番号:218-3913 アズワン品番65-7825-54
1袋(10個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷



仕様●接点構成:SPST●末端様式:Jベンド●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.2mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:50 mA (最大●コード番号:233-9208 アズワン品番65-7792-46
1袋(25個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様●接点構成:SPST●末端様式:ガルウィング●動作特性:(On)-Off●アクチュエータ長さ:4.5mm●ボタン色:黒●アクチュエータタイプ:ハードアクチュエータ●実装タイプ:表面実装●コンタクト定格電流:20 mA (最大●コード番号:233-9200 アズワン品番65-7794-07
1袋(25個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

除菌力に優れています。 アルカリ電解水で、抜群の洗浄力なのに安全安心です。
規格スプレー
1個(500mL)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

扱いやすいシリンダーキー採用のワイヤーロック。軽量・コンパクトで携帯しやすい。
セット内容キー3本付き シルバー 長さ(cm)約60 キー方式ディンプル 太さ(mm)約10
1セット(3本)
1,488 税込1,637
4日以内出荷

コンパクトで軽量なキー式ワイヤーロック。キーの誤操作が少なくピッキングに強いディンプルキーを採用。
セット内容キー3本付き ブラック 長さ(cm)約60 キー方式ディンプル 太さ(mm)約10
1セット(3本)
1,288 税込1,417
4日以内出荷

ピッキングに強いディンプルキー採用のシリンダー式リングロック。
セット内容キー3本付き 適合サイズ取付けバンド13mm用 キー方式シリンダー
1セット(3本)
1,688 税込1,857
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

バンドΦ13/16/19mm用付属。ウェーブキー3本。大型サイズ
寸法(mm)【カンヌキ部】56 内寸法(縦×横)(mm)91×58 ロックキー式
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組
399 税込439
当日出荷

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃)15分(湿度50%時) 希釈剤不要 危険等級 使用後の手入方法塗料用シンナー 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 上塗塗装可能時間30分(23℃時) 危険物の性状非水溶性 塗回数2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3Aの大電流で充電が可能。根元を樹脂で強化した高耐久コネクタ。最大480Mbpsで高速データ転送
用途USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているパソコン及び充電器、モバイルバッテリーなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載しているスマートフォンやタブレットを接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 ホワイト コネクタ形状USB(Type-A)、USB(Type-C) 対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSBType-Cコネクタ搭載機器 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途充電・データ転送
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部が広くて使いやすい幅広い用途で使用されている連結金具です。ネットとワイヤなどを連結するのにも使用され多用途に使用可能です。
材質鉄(ユニクロ)
1個
65 税込72
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

半透明のとって付きゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
材質HDPE 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

L字コネクタの採用により、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能です。USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品。USB Type-C(TM)端子を搭載したパソコン・充電器と、USB Type-C(TM)端子を搭載したスマートフォンなどの接続ができるUSB2.0ケーブル。
仕様パワーデリバリー対応 規格USB2.0規格正規認証品 対応機種USB Type-C(TM)端子を持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)端子を持つスマートフォン・タブレットなど※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum プラグ金メッキピン RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル径(Φmm)3.5 対応転送速度(Mbps)最大:480 ※理論値 シールド形状2重シールド
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30 材質HDPE 入数(枚)50 寸法(横×縦)(mm)550×650 アズワン品番64-8678-52 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(50枚)
529 税込582
当日出荷


DOS/Vパソコンのシリアル(D-sub9pin)ポートとNEC PC-9821シリーズなどのRC-232Cコネクタを接続し、データ転送をするためのD-sub25pinケーブルです。 銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。 芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。 メタル処理を施してあり、外部ノイズに強く、電波障害(EMI)対策にも万全なFCC対策品です。ケーブルシェルの取り外し可能で内部結線仕様の変更をすることができます。※セントロニクスコネクタは、メタルシールドコネクタとなります。 米国MIL規格に準拠の切削ピンを使用する事により、接点ノイズをシャットアウトします。もちろん錆や経年変化による信号劣化などにも強い金メッキ処理を施しています。
コネクタ形状D-sub9ピンメス インチネジ(4-40) - D-sub25ピンオス ミリネジ(M2.6) シールド2重シールド 結線方式クロス結線 変換タイプメス - オス コネクタ1D-sub9ピン コネクタ2D-sub25ピン
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト 質量(g)440 バッテリー容量(mAh)20000
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

テープのり ピットパワーC トンボ鉛筆 動画あり
メーカー従来品と比べて1.5倍ののり厚で接着力は約20%UP!厚手の紙も素早くガッチリ接着できます。力が加わったときに特殊微粒子の働きで、引き終わりにのりが伸びることなくスパっとキレイに切れます。ブレてもキレイに全面転写できる「手ブレ補正機能」付き。強度を保つギリギリまでシェイプアップした形状だからのり付け箇所を確認しやすい!。持ち方を選ばず手になじんで使いやすいオーバル(だ円)ボディ。コンパクトサイズだから携帯時にもかさばりません。シンプル設計だから、テープのり初心者でもカンタンにつめ替えが可能。携帯時ヘッドを汚さないフルカバーキャップ。ボディの後ろに取り付ければさらに持ちやすさアップ!。のり自体の酸化による変色や貼り合わせた部分の酸化による変色がしにくいACID FREE。
用途大型・厚手の封筒貼りに。スクラップ・デコに。写真貼りに。ラッピングに。 テープ幅(mm)8.4 テープ長さ(m)7 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号16 112 034
1個ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (90種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)