カテゴリ

  • 制御機器(223)
  • メカニカル部品(127)
  • 切削工具(123)
  • 測定用品(75)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • バイク部品(51)
  • ねじ・ボルト・釘(50)
  • 農業機械(47)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(46)
  • パソコン/周辺機器(45)
  • 研磨材(40)
  • 自動車補修部品(31)
  • 厨房用品(30)
  • 機構部品(30)
  • FA担当者のオススメ新商品(27)
  • 事務用品(23)
  • オフィス家具(21)
  • 配管・水廻り設備部材(21)
  • 作業工具(20)
  • 物流用品(17)
  • 油圧機器・油圧ホース(17)
  • 電気材料(16)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • トラック用品・パーツ(13)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 防犯用品(11)
  • 家電(11)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 建築金物(10)
  • 電動工具(10)
  • 安全標識(9)
  • 縫製用品(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
  • 保管用品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 鈑金・塗装(8)
  • 作業服(8)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 塗料(6)
  • 清掃用品(6)
  • 安全用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • 医療(6)
  • 整備工具・収納(6)
  • 自転車部品(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 介護用品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 防災用品(4)
  • カー用品(4)
  • ガレージ機器・整備設備(4)
  • 学童・教育用品(4)
  • 日用品(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • エンジン工具(3)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 進物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)

「c101」の検索結果

1,414件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタミニQ.D.C101 プッシュワンタイプニッタ
639税込703
1個ほか
当日出荷から42日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 メスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 メスねじタイプニッタ
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 オスねじタイプ ニッタミニQ.D.C101 オスねじタイプニッタ
439税込483特価
1個
当日出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 プッシュワンタイプ ニッタミニQ.D.C101 プッシュワンタイプニッタ
759税込835
1個
3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)(空気)-20~+80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプ ニッタミニQ.D.C101 N2-1-1/4専用タイプニッタ
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
ミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプ ニッタミニQ.D.C101 Φ8ホース用タイプニッタ
429税込472
1個
3日以内出荷
プッシュトゥコネクト方式です。カプラー側に自動開閉バルブを内蔵しています。
使用流体空気最高使用圧力(MPa)1材質(本体)真鍮(C3604)使用温度範囲(℃)-20~+80負圧性能(kPa)-99.975
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
8,998税込9,898
1箱(50本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
オールアンカー(スチール製)(パック品) 大阪魂オールアンカー(スチール製)(パック品)大阪魂(23件のレビュー)
2,298税込2,528
1パック(10本)
当日出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工。 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる。 機材の上から、穿穴・打ち込み・施工ができる。
用途金物取り付け、いす取り付け、自動販売機据え付け、配管取り付け、空調機器取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
4,298税込4,728特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
タイトアンカー(ステンレス製) (バラ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(ステンレス製) (バラ)エイ・ワイ・ファスナー(47件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。取り付け物の上からでも施工が可能。本体径とねじの呼びが同径。 全長にはピンの長さは含みません。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。材質ステンレス(SUS304)
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌々日出荷
アクリル紐 ユタカメイクアクリル紐ユタカメイク(14件のレビュー)
469税込516
1巻
当日出荷
手触りが良く発色が綺麗で手芸やホビーに最適です。
用途布袋等の口封じや、手芸等。RoHS指令(10物質対応)対応
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
安心トラクッション(L字型) TRUSCO安心トラクッション(L字型)TRUSCO(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本ほか
当日出荷
ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途工事現場や工場の危険防止に。長さ(m)0.9材質ニトリルゴム(NBR)形状L字型取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学VベルトC形 (スタンダード)バンドー化学(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から6日以内出荷
伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオン フジトク銅管用 くい込み継手 B型 15MPa GC ハーフユニオンフジトク(15件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します。
用途銅管用継手。材質本体:快削黄銅棒(C3604BD-F)、ナット:鍛造用黄銅棒(C3771BE-F)形状ハーフユニオン最高使用圧力(MPa)15
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン フジトクWフェルールフィッティング MC ハーフユニオンフジトク(7件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。
用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
クリアホルダー テージークリアホルダーテージー(17件のレビュー)
159税込175
1パック(10枚)
当日出荷
クリア材質ポリプロピレングリーン購入法適合
スタンダードセットカラー黒染め 岩田製作所スタンダードセットカラー黒染め岩田製作所(44件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷から6日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。 片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質S45C表面処理黒染め(アルカリ着色仕上げ)
スプロケット C-101 ISAスプロケット C-101ISA(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1枚
6日以内出荷から32日以内出荷
主な適合車種【SCORPA】SY250 Racing(2002~)、TLM200、【HRC】RTL250F(2005~)、【MONTESA】310/311 COTA、349、4RT(2005、2006
テープカッター PLUS(プラス)[文具]テープカッターPLUS(プラス)[文具](14件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
しっかりした重みもあるのでずれにくい、シンプルな卓上テープカッター。安定感抜群で高級感のあるタイプ。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可。※セロハンテープは付属しておりません。※再生樹脂のため若干色のばらつきがあります。
テープ幅(mm)24(テープ長さ70mまで対応可)仕様使用テープ(巻芯径):1型(インチ)(25mm)・3型(インチ)(約75mm)両用材質96%再生樹脂(本体/100%再生PP、底板/100%再生HIPS、プーリー小/100%再生ABS、プーリー大/100%再生ポリスチレン(PS))質量(kg)約1.28(平均)外形寸法(mm)W86×D223×H103テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
スタンダードセットカラーSUS304 岩田製作所スタンダードセットカラーSUS304岩田製作所(16件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から5日以内出荷
現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。
材質SUS304
結束バンド固定具 粘着シート付 TRUSCO結束バンド固定具 粘着シート付TRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(100個)
当日出荷
裏面に粘着シートがついており、電線やケーブルをケーブルタイを使用して壁や天井に固定します。
用途電線やケーブルの固定や結束に。材質ナイロン66規格品UL規格品(94V-2)使用場所屋内使用
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
28,980税込31,878
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
バルブカバーガスケットセット K.PガスケットバルブカバーガスケットセットK.Pガスケット(168件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
両角キー セイキ製作所両角キーセイキ製作所(4件のレビュー)
526税込579特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
SEIKIのS50C材は通常に使われております。S45C材よりも強度に優れています。
形状両角キー材質S50C公差h9
ステンレスオールアンカー(パック品) 大阪魂ステンレスオールアンカー(パック品)大阪魂(22件のレビュー)
7,798税込8,578
1パック(10本)
当日出荷
オールステンレス製で長耐食表面改質処理(スパック処理)を施したことにより、今まで以上の耐食性を発揮。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取り付け、衛生機器取り付け、ステップ取り付け、床支持金具取り付けなど。材質ステンレス
VベルトC形 (レッド) バンドー化学VベルトC形 (レッド)バンドー化学(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷から34日以内出荷
スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト圧縮コイルばね DCシリーズアキュレイト(11件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(20個)
当日出荷から18日以内出荷
欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
カッターで切れる軽量安全ミラー TRUSCOカッターで切れる軽量安全ミラーTRUSCO(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
カッターでカットできるプラスチックとアルミの複合ミラーです。軽量なので取付け、取扱いが簡単です。サビにくく耐衝撃性にも優れています。
仕様室内専用、表面ハードコート処理セット内容両面粘着シート4枚材質アルミ、耐衝撃性スチロール樹脂厚さ(mm)2mm2018年トラスコ掲載ページ6 1402
オイルパンドレンコック SUNオイルパンドレンコックSUN(41件のレビュー)
439税込483
1セット
当日出荷から6日以内出荷
DA101C MURATA(村田製作所)DA101CMURATA(村田製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から93日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
タイトアンカー(Cタイプ) エイ・ワイ・ファスナータイトアンカー(Cタイプ)エイ・ワイ・ファスナー(23件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
芯棒を打込むだけの簡単な施工で打込み完了が一目瞭然。 取り付け物の上からでも施工が可能。 本体径とねじの呼びが同径。
用途器械の据付、衛生機器の取付け、電線導管の固定、看板・広告塔の取付け、冷暖房・空調の取付け、梯子の取付け、照明器具の取付け、フェンス・ガードレールの取付け等に活躍しています。表面処理電気亜鉛メッキ三価クロメート材質(ボルト)スチール(SWRCH10A)材質(ナット)スチール(SWRM10K)
CR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000] アズワンCR上着・立襟SC-101(男女兼用)[CL10000]アズワン(9件のレビュー)
2,910税込3,201
1着
当日出荷
100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 立襟に動作性の良いセンタージッパーの無塵衣上着です。 総丈がやや長めになっており、ズボンの中に入れることができます(ゴムは入っていません)。
仕様2/1ツイル織、5mmピッチストライプ導電糸その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。材質ポリエステル98.2%、導電繊維(100デニール)1.8%グレードクラス10000
電話機用充電池 ELPA電話機用充電池ELPA(22件のレビュー)
1,709税込1,880
1個
当日出荷から翌々日出荷
すぐに使える充電済自己放電を抑制安全装置内蔵
タイプニッケル水素充電池バッテリー容量(mAh)600
C-101 2K エアーチャック22(常圧用) フジマックC-101 2K エアーチャック22(常圧用)フジマック
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
英式&米式に対応したツインヘッドタイプのエアーチャック 米式バルブ対応側は自動車のホイールにも使えるロングノズル ソケットタイプにワンタッチで脱着できるプラグタイプカプラ
仕様自転車・自動車兼用使用温度範囲(℃)-5~60
アルミチャンネル 光アルミチャンネル(13件のレビュー)
379税込417
1本
当日出荷から4日以内出荷
軽量・耐腐食・加工性に優れ、リサイクルしやすい素材です。
用途サッシや建設資材・ガラス引き戸の破損止やレール、パネルや鏡ミラーなどの枠、家具や建具の目地として。タイプチャンネル
絶縁型DC-DC コンバータ CC-Eシリーズ TDKラムダ絶縁型DC-DC コンバータ CC-EシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1台ほか
当日出荷から73日以内出荷
実装面積を従来製品に比べ約半分に小型化。 タンタルコンデンサおよびアルミ電解コンデンサレス。 全てのシリーズにリモートON/OFF機能内蔵。 出力電圧は±3%の高精度(10W以下単一出力)。 5面を金属シールドした低ノイズ設計。 樹脂充填しない軽量設計。 DIP挿入と、SMD装着、SIP縦型挿入(3W製品)の実装に対応。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他
充電式ハンディソー マキタ充電式ハンディソーマキタ(7件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷から3日以内出荷
さっと、手軽に、手のこ感覚 手軽に使えるハンディタイプ+本格切断性能 「安心」可動式ガード:ガイドバー上部をカバーし、切り込み深さに応じてガードが可動します 手を保護するゴム製ハンドガード:柔らかく変形し、入り組んだ場所での作業時にジャマになりにくい ハイパワーブラシレスモータ搭載 チェーン部への給油を自動で行い使用時の注油の手間を省きます レバーを緩めて締め直すだけで、チェーンのテンション調整が自動で行えます
付属品チェーンカバー、チェーンオイルチェーンスピード(m/s)[m/分]8 [480]チェーン形式80TXL-26Eオイルタンク容量(mL)55ガイドバー長さ(mm)100
...
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
"c101" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷