カテゴリ

  • バイク純正部品(254)
  • 自動車純正部品(139)
  • トラック純正部品(84)
  • 制御機器(65)
  • メカニカル部品(44)
  • 切削工具(41)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(39)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 機構部品(25)
  • 塗装・養生・内装用品(24)
  • オフィス家具(21)
  • 自動車補修部品(15)
  • バイク部品(14)
  • 測定用品(14)
  • 厨房用品(12)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 電気材料(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 自動車用オイル・ケミカル(10)
  • 作業服(9)
  • 農業機械(9)
  • 物流用品(8)
  • フォークリフト・産機・建機用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 空圧工具(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 塗料(6)
  • 建築金物(6)
  • 自転車部品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 清掃用品(5)
  • 安全標識(5)
  • 防災用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 縫製用品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 医療(4)
  • 家電(4)
  • 事務用品(4)
  • 保管用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 研磨材(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 日用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 介護用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 理美容(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c113」の検索結果

関連キーワード
1,051件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コントロールヒーター (C113) MAZDA(マツダ)

    コントロールヒーター (C113)

    MAZDA(マツダ)
    99,980税込109,978
    1個
    翌々日出荷
  • FLOOR MAT (C113) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (C113)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • バンパーリヤー (C113) MAZDA(マツダ)

    バンパーリヤー (C113)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • バンパー フロント (C113) MAZDA(マツダ)

    バンパー フロント (C113)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • モール(L) サイド ステップ (C113) MAZDA(マツダ)

    モール(L) サイド ステップ (C113)

    MAZDA(マツダ)
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
  • タイロッドエンドブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    タイロッドエンドブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(874件のレビュー)
    1,198税込1,318特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルト

    VベルトC形(スタンダード)

    三ツ星ベルト(32件のレビュー)
    4,998税込5,498特価
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
    タイプスタンダード
  • VベルトC形 (スタンダード) バンドー化学

    VベルトC形 (スタンダード)

    バンドー化学(12件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • 銅 平板 光

    銅 平板

    (37件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1枚
    当日出荷
    ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です
  • ステンレスカラーコート ファインケミカルジャパン

    ステンレスカラーコート

    ファインケミカルジャパン(38件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本(420mL)
    当日出荷
    酸洗浄後のステンレスと同等の質感を持ちます。 密着性に優れ、強い防錆力を持ちます。 防錆効果が長持ちします(塩水噴霧試験72時間異常なし)。 耐熱性に優れます。
    用途ステンレス溶接焼けの外観補修に。 鉄、アルミタンクの補修に。 塩害などで腐蝕しやすい設備や機械の防錆。 水回りの設備や機械で錆や腐蝕が起こりやすい箇所に。 ステンレス製品のキズ、ひっかき等の補修。 金属の防錆・着色。 プラスチック、セラミックス、ガラスの着色。ステンレス色特性耐熱、防錆トラスコ品番398-5091使用方法シンナー等を使用して塗布面を脱脂洗浄して下さい。使用前に容器を上下に良く振って下さい。目的物より20~30cm離して均一にうすく塗布して下さい。厚く塗る場合は、塗る面と平行に移動しながら、薄めにまんべんなく塗り、15分から30分程度の間隔を置いて2回から3回位塗り重ねてください。10~20分程度で指触乾燥し、2日程度で完全に硬化します。耐熱温度(℃)400主な用途鉄、アルミ、ステンレス、プラスチック、ガラス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.21L危険物の性状非水溶性
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(32件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用 シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
    接点部シングルリップ(主リップ)仕様ニトリルゴム接点数1ヶ所
  • 純正インクカートリッジ brother LC113 brother(ブラザー)

    純正インクカートリッジ brother LC113

    brother(ブラザー)(49件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷
    製品を長くお使いいただくため、製品本体の性能を活かすため、純正インクをお使いください。
    適合MFC-J6975CDW/J6973CDW/J6970CDW/J6770CDW/J6573CDW/J6570CDW/J4910CDW/J4810DN、DCP-J4215N/J4210N/J4510N種別純正品適合機種メーカーbrother
  • 圧縮コイルばね Cシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね Cシリーズ

    アキュレイト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(20個)
    当日出荷から11日以内出荷
    (社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャビンフィルター UNION(ユニオン産業)

    キャビンフィルター

    UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
  • VベルトC形 (レッド) バンドー化学

    VベルトC形 (レッド)

    バンドー化学(6件のレビュー)
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷から34日以内出荷
    スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。
    材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(12件のレビュー)
    779税込857
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 圧縮コイルばね DCシリーズ アキュレイト

    圧縮コイルばね DCシリーズ

    アキュレイト(11件のレビュー)
    1,498税込1,648特価
    1袋(20個)
    当日出荷から18日以内出荷
    欧州において普及しているドイツの規格(DIN2098)圧縮ばねを参考に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し、配列した規格です。
    用途OA機器用、電子部品、自動車部品、電化製品、玩具、産業機器等ばねの種類圧縮コイルばね
  • 角形トリプルコンセント 東芝ライテック

    角形トリプルコンセント

    東芝ライテック(17件のレビュー)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    極数2P種類露出コンセント定格電流(A)15定格電圧(V)125形状平刃タイプコンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
  • コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー ELPA

    コーンカバー 駐車禁止 三角コーン カラーコーン用立体表示カバー

    ELPA(8件のレビュー)
    1,043税込1,147
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐久性能UP! カラーコーンに被せるだけの簡単設置。視野性が高く、見やすい。雨にも丈夫。付け替えられるので費用対効果が大幅にUP! 上部をカットすることで、下からのあおられた空気を逃がし、外れることがないようにしています。耳をつけることにより、視野性をよりUP!
    用途コーンカバーに被せて材質屋外用高隠蔽白(ポリプロピレン)適合70cmコーン専用厚さ(mm)0.4質量(g)140取付方式カラーコーン取付寸法(縦×横×奥行)(mm)550×400×5使用期間(年)約2
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(4件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1本
    翌日出荷から5日以内出荷
    さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
    用途構造材に。 下地などに。 見切り 端の目隠し カットして補強金具や止め金具に。
  • ステンレス コーナー キャッチクリップ TAKIGEN(タキゲン)

    ステンレス コーナー キャッチクリップ

    TAKIGEN(タキゲン)(3件のレビュー)
    675税込743
    1個
    当日出荷
    筐体のコーナーに取付けができます。
    用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨
  • アルミ丸パイプ アルインコ

    アルミ丸パイプ

    アルインコ(10件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    軽量で加工性が優れています。
    用途構造材 裏側で補強金具や止め金具に。材質アルミ A6063S T5生地
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS KOA

    小形酸化金属皮膜固定抵抗器 MOS

    KOA(4件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(100個)
    当日出荷から27日以内出荷
    小形電力形抵抗器です。 難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品) 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 高信頼性。 欧州RoHS対応品です。 面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 農機用Vベルト レッドSⅡ SC形 バンドー化学

    農機用Vベルト レッドSⅡ SC形

    バンドー化学(36件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    VベルトレッドSⅡは、標準VベルトC形のベルト厚さを薄くし、逆曲げ使用(リバースベンド)に適したV形ベルトです。 特にコンバインなど背面からプーリが当たる農業機械に最適です。
    用途農業機械用種別SC形ベルト高さ(mm)11.0ベルト上幅(mm)22.2電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~90
  • Vベルト C形 レッド 三ツ星ベルト

    Vベルト C形 レッド

    三ツ星ベルト(7件のレビュー)
    12,980税込14,278特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
  • Vベルト LC形オレンジ 三ツ星ベルト

    Vベルト LC形オレンジ

    三ツ星ベルト(31件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    特に農業機械用に適しています。当ベルトは一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルトです。 また、耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にもすぐれています。
    ベルト高さ(mm)11ベルト幅(mm)22電気抵抗(Ω)6M以下使用限界温度(℃)-30~+90
  • バルブコアリムーバー JTC

    バルブコアリムーバー

    JTC(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    中空シャフト使用
    危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
  • 安心クッション(半円型) TRUSCO

    安心クッション(半円型)

    TRUSCO(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
    用途工場内の柱やぶつかりやすい箇所に。寸法(幅W×厚さ)(mm)50×26全長(mm)400質量(g)85材質ニトリルゴム(NBR)形状半円型幅(mm)50厚さ(mm)26取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
  • 安心クッション半円型 カーボーイ

    安心クッション半円型

    カーボーイ
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。
    用途衝撃吸収材として材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26長さ(mm)400幅(mm)50取付方式貼付タイプ(両面テープ別売)
  • (MC113)シリンダK.Cマスタ 三菱ふそう

    (MC113)シリンダK.Cマスタ

    三菱ふそう
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1箱(100個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • スナッピン(安全ピン) ニッケル 日本紐釦貿易

    スナッピン(安全ピン) ニッケル

    日本紐釦貿易(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(1000個)
    当日出荷
    (安全ピン)一般的なスナップピンです。
    材質スチール製ニッケルシルバー
  • バルブカバーガスケット K.Pガスケット

    バルブカバーガスケット

    K.Pガスケット(43件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
  • ハンド上タップ イシハシ精工

    ハンド上タップ

    イシハシ精工(11件のレビュー)
    3,398税込3,738特価
    1本
    当日出荷から11日以内出荷
    一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
    食付き部の山数1.5材質合金工具鋼(SKS)食付1.5
  • キャッチ LAMP(スガツネ工業)

    キャッチ

    LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
    219税込241特価
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
  • 軒とい(PC50) 3600mm Panasonic(パナソニック)

    軒とい(PC50) 3600mm

    Panasonic(パナソニック)(11件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本
    当日出荷
    種類軒とい全長(mm)3600サイズ(軒とい)PC50
  • 充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ エレコム

    充電器 PD 100W / PPS対応 高速充電 3ポート ( USB-C ×3 ) GaN II採用 コンパクト 折りたたみ式プラグ

    エレコム
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    スマホもノートパソコンも、3台同時充電をこれ一つで!USB Type-C(TM)×3ポートを搭載したAC充電器です。USB Power Delivery 100Wの高出力で、ハイスペックノートパソコンをはじめ幅広い機器をしっかり充電できます。
    用途3つの出力ポートを搭載。用途に合わせて接続先を使い分けられるから、スマートフォンやノートパソコン、タブレット、ワイヤレスイヤホンなどを組み合わせて同時に充電できるAC充電器です。 。USB Type-Cポートへの1ポート接続時は、USB Power Delivery 100Wを出力。ハイスペックノートパソコン、ゲーミングPCなどを十分な速度で充電できます。 。2ポート同時接続時は12W~70W、3ポート同時接続時は12W~70Wでの出力が可能。ノートパソコンやスマートフォン、タブレット、ワイヤレスイヤホン、電子タバコなど、幅広いデバイスを同時に充電できます。 。GaN II(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、ビジネスでの外出やリモートワーク、出張、旅行など持ち運びにも便利です。 。MacBook付属のUSB-C - MagSafe 3ケーブルも使用可能。MacBookの充電をスムーズに行えます。 。USB Power DeliveryおよびPPS規格に対応。機器に応じて電圧、電流が変化するため、スマートフォンやタブレットはもちろん、Windowsノートパソコンも幅広い機種を充電できます。 。※USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.02V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Deliveryのオプション規格です。 。※本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は100Wです。 。Thermal Protectionを搭載し、製品温度の上昇を24時間監視・制御。自動で出力をコントロールし、お使いの機器を守ります。 。本製品はUSB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施し、USB Power Delivery対応製品との高い互換性が保たれています。 。電気用品安全法(PSE)認証品です。また、メーカー独自のテストを実施した、高い安全性が確認された製品になります。 。電気用品安全法の耐トラッキング性の要求事項を満たしたコンセントプラグを採用しています。 。※充電ケーブルは同梱していません。別途ご用意ください。 。※機器本体や充電器が濡れた状態で充電すると、異常な発熱・焼損の原因となり大変危険ですのでおやめください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。ブラック質量(g)約185使用温度範囲(℃)0~25規格◇PSE 特定電気用品コネクタ形状USB Type-Cポート×3定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery 100WおよびPPS 100Wの規格内で充電可能なノートパソコン、スマートフォンなどの機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電・給電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約55.5×40.6×46.6定格出力電圧【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~21V、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V・PPS出力5~11V・USB Type-C2/C3ポート:5V定格入力電流(A)2保証期間1年間定格出力電力(W)【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:最大出力100・PPS最大出力100、【2ポート同時接続時(1)】USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート:合計最大出力100・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力30・PPS最大出力30、【2ポート同時接続時(2)】USB Type-C2+USB Type-C3ポート:合計最大出力24・USB Type-C2/C3ポート最大出力12、【3ポート同時接続時】合計最大出力94・USB Type-C1ポート最大出力70・PPS最大出力55・USB Type-C2/C3ポート最大出力12使用地区日本USBポート数3プラグタイプ90度スイング構造定格出力電流【単独接続時】USB Type-C1/C2/C3ポート:5V/9V/15V時3A・20V時5A・PPS出力5~21V時5A、【2ポート同時接続時(1)】[USB Type-C1+USB Type-C2/C3ポート接続時]USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V/9V時3A・15V時2A・20V時1.5A・PPS出力5~11V時3A、【2ポート同時接続時(2)】[USB Type-C2+USB Type-C3ポート接続時]USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A、【3ポート同時接続時】USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3A・20V時3.5A・PPS出力5~11V時5A・USB Type-C2/C3ポート:5V時2.4A
  • Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル Raspberry Pi

    Raspberry Pi 5 FPCカメラケーブル

    Raspberry Pi
    899税込989
    1本
    当日出荷
    Raspberry Pi 5など、22ピンCSIコネクタを搭載するモデル向けの公式カメラインターフェース(CSI)用ケーブルです。従来の一般的なモデルでは本体側の規格が15ピンとなっているため、これまでのカメラ製品の付属ケーブルが適合しない場合があります。その際は、こちらのケーブルをご使用ください。
    適合機種Raspberry Pi 5、Zero 2 W、Zero(W)、Compute Module 4 I/O Board端子形状【カメラ側】15P 1.0mmピッチ
...