2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類角型 コンタクト形状メス 形状ストレート 質量(g)8.8 適合板厚(mm)1.5~2.0 結合方式ワンタッチ パネルカット寸法(mm)25.4×25.4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様AVX 1210 X7R誘電体MLCCシリーズ. AVXのX7R誘電体MLCCは、-55~+125 ℃の広い動作温度範囲で使用できる「温度安定」コンデンサ製品です。このコンデンサは、印加電圧により静電容量が変化するさまざまな用途に最適です。. 特長 / 利点. 静電容量変化率: ±15 % (-55 → +125 ℃). 「温度安定」コンデンサ製品. 用途. 静電容量が変化する幅広い産業用途で使用可能 長さ(mm)3.3 寸法(mm)3.3×2.5×2.79 高さ(mm)2.79 奥行(mm)2.5 電圧(V)100dc 静電容量1μF RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプ表面実装 パッケージ/ケース1210 (3225M) 最大動作温度(℃)125
1セット(1000個)
46,980 税込51,678
7日以内出荷