カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
「c1n3/8-pt3/8」の検索結果

クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 コネクタ(インチサイズ)
ニッタ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。形状コネクタ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
クイックシール メスコネクタ
ニッタ¥3,698税込¥4,0681袋(5個)当日出荷から5日以内出荷多用途目的配管用ねじ込み式継手 。ねじ込み式です。強いシール性能を発揮します。 。JIS B 8381-1995(空気圧用たわみ管の管継手)適合品です。形状メスコネクタ使用温度範囲(℃)(空気)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100、(水)ナイロンスリーブ/0~+70、黄銅スリーブ/0~+100、(一般作動油)ナイロンスリーブ/-40~+80、黄銅スリーブ/-40~+100ねじの種類Rc寸法S(mm)4.6使用流体空気、水、一般作動油
オスコネクタークミタテ
BIGM(丸山製作所)¥739税込¥8131個8日以内出荷備考C1N-3/8-PT3/8 21~23フクム部品名称オスコネクタークミタテ図解NoBSM-1065SLT-20BA 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.24、BSM-1050SLT-16BA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-1040SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1240SLT-C2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 油圧バルブ オイルタンク部品_No.24、BSM-1030L 2002ネン オイルタンク部品_No.20、BSM-1050SLT-16HA3U 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-840SLT-BC2 オイルタンク部品_No.20、BSD-5000L オイルタンク部品_No.39、BSM-1060SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-1365SLT-20HA 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.24、BSM-1040SLT-C2S 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.19、BSM-1065SLT 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20など