カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「l1n3/8-pt3/8」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クイックシール 90°エルボ ニッタ

    クイックシール 90°エルボ

    ニッタ(4件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状90°エルボねじの種類R
  • クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ) ニッタ

    クイックシールシリーズ インサートタイプ SUS304仕様 90°エルボ (インチサイズ)

    ニッタ
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ナットとスリーブで締め込むタイプの継手です。 本体とインサート一体型で高いシール性能を発揮します。 JIS B 8381-1995適合品です。 耐圧性、耐振動性に優れます。
    形状90°エルボ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)(空気、一般作動油)-40~80、(水)0~70最高使用圧力(MPa)5寸法S(mm)4.6使用流体空気、一般作動油、水、薬品類適合チューブU5、U2、U1、N5、N2、N1、PL、PN、TP、TA、FS、FW、UC、USC、UMC、PB負圧性能(kPa)-101.294接続ねじ種類R
  • オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8 BIGM(丸山製作所)

    オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8

    BIGM(丸山製作所)
    1,598税込1,758
    1個
    8日以内出荷
    備考21~23フクム規格L1N-3/8-PT3/8部品名称オスエルボクミタテ L1N-3/8-PT3/8図解NoBSM-1350L-18AU 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1230SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1550L-22AUBK 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2-1 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.20、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-630SLT-BC2 オイルタンク部品_No.15、BSM-640SLT 12M 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.6、BSM-630SLT-C2 オイルタンク部品_No.15、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.11、BSM-830SLT-BC2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.15、BSM-1030SLT-C2 オイルタンク部品_No.20、BSM-1350 1550L-3シリーズ 油圧ポンプ,オイルタンク部品_No.20など
rc3/8 →pt3/8特集