カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(317)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(43)
- 制御機器(35)
- パソコン/周辺機器(24)
- 測定用品(4)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 住設機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ノーブランド(315)
- SMC(42)
- SUS(エスユーエス)(24)
- StarTech.com(14)
- エレコム(3)
- omron(オムロン)(3)
- アイマーク(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(2)
- ASUS(エイスース)(2)
- TIME(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アズワン(1)
- 岩田製作所(1)
- SOFT99(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 日東工器(1)
- 日東工業(1)
- 富士電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「c1p sus」の検索結果

非常停止ガードS
SUS(エスユーエス)¥469税込¥5161個当日出荷から5日以内出荷仕様取付面板厚:2t適合Φ16スイッチ(頭部Φ30)用材質ポリカーボネート質量(g)約9取付穴径(Φmm)16.4(頭部Φ30)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(12件のレビュー)¥649~税込¥714~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ネジマグキャッチャー
ベッセル(3件のレビュー)¥279税込¥3071個当日出荷ビットやドライバーに取り付けると強力な磁力で着磁できます。 強力マグネットでロングコーススレッドもしっかりキャッチします。 着磁・脱磁が可能です。 ビットから取り外しても磁力は残っています。 切粉の付着が気になるときは脱磁して使えます。用途ビットの着磁・脱磁に材質樹脂、ネオジウムマグネット全長(mm)27材質/仕上樹脂、ネオジウムマグネット質量(g)8
SEMI緊急遮断用EMOスイッチガード
IDEC(和泉電気)(3件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から3日以内出荷材質ポリアミド樹脂(PA6)保護構造IP65(IEC 60529)
マルチカプラ MALC-SP型 プラグ(中圧用ねじ固定型)
日東工器¥8,898税込¥9,7881個当日出荷から4日以内出荷流体水・空気・作動油使用温度範囲(℃)-20~+180取り付け形状中圧用ねじ固定型バルブ構造両路開閉型ソケットorプラグプラグ材質(シール)ふっ素ゴム
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
S-8595D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から16日以内出荷仕様●Φ22スイッチ用ボックス●エンドキャップ:ノーマルタイプ種類非照光式断面寸法(mm)85×95(D)取付可能スイッチIDEC:大型押釦1a-1bΦ40(緑) (左右) ABW411G(C1S-205G)、非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH (C1S-723R)、非常停止ガード(透明) (C1P-224G)
非常停止ガードS4
SUS(エスユーエス)¥539税込¥5931個当日出荷から5日以内出荷仕様取付面板厚:2t適合Φ16スイッチ(頭部Φ40)用材質ポリカーボネート質量(g)約13取付穴径(Φmm)16.4(頭部Φ40)
短冊銘板
アイマーク¥699税込¥7691枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)1取付方式裏面テープ付縦(mm)10横(mm)40書体丸ゴシック(JIS書体)操作部形状短冊形
スイッチ1点I(G)1m/1点+ブラケット
SUS(エスユーエス)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷から7日以内出荷仕様配線あり形状角形タイプ照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
ステンレス(SUS304)電縫薄肉パイプ
ノーブランド(8件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.10切断公差(-0、+1)
メガネ銘板Φ22.5 押ボタン/セレクトスイッチ
アイマーク(4件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷用途配電盤・分電盤・制御盤・電気通信機器・工業機械などに取り付け、その名称・用途・機能を表示します。材質透明アクリル(裏面白地塗装)厚さ(mm)2質量(g)2穴径(Φmm)22.5縦(mm)40横(mm)30書体丸ゴシック(JIS書体)
【オーダー】SUS304切板 NO.1シャーリング切断 厚さ3mm
ノーブランド(22件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.40参考準拠JIS規格G4304 SUS304サービス分類オーダー・加工
S-5057D起動スイッチボックス
SUS(エスユーエス)¥18,980税込¥20,8781台10日以内出荷形状起動スイッチボックス [小型]寸法(mm)50×57Dタイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂
【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ10mm
ノーブランド(3件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304切板 2Bシャーリング切断 厚さ1mm
ノーブランド(19件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1枚5日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。 耐食性・耐熱性は適しています。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。 2Bとはにぶい灰色でやや光沢のある仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板仕上処理B2切断方法シャーリング切断切断公差(-0、+1.0)板厚公差±0.10参考準拠JIS規格G4305 SUS304サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304薄板 HL(ヘアライン) シャーリング 厚さ2mm
ノーブランド(20件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚3日以内出荷No.4仕上げの肌に、連続した砥粒線をつけています。 溶接後の手入れなどが簡単なので、建築用材などに最適です。 HL面には表面保護シートを貼り付けています。用途建材の最も一般的な仕上げ。建築用材、メタルアート等。成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ薄板JIS規格G4305 SUS304保証精度±0.5厚さ公差(mm)±0.17切断公差(-0、+1)