カテゴリ

  • 制御機器(14)
  • 住設機器(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 事務用品(1)

「c1p-071」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガス給湯器浴室サブリモコン ノーリツガス給湯器浴室サブリモコンノーリツ
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
寝室の隣や階上のシャワールームからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
付属品壁パッキン x 1、オールプラグ x 2、丸木ネジ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.4MB)グリーン購入法適合
ガス給湯器サブリモコン ノーリツガス給湯器サブリモコンノーリツ
8,298税込9,128
1台
4日以内出荷
お台所や浴室から離れた洗面所などからふろ給湯器の「運転ON/OFF」や「温度調節」ができます。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.39MB)グリーン購入法適合
ガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコン ノーリツガス給湯器ふろ自動スイッチ付サブリモコンノーリツ
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
リビングルームなどに設置して、「おふろ沸かし」ができます。わざわざ浴室や台所に足を運ぶ必要がありません。
付属品皿タッピンネジ x 2、皿小ネジ x 2、オールプラグ x 2対応機種GT-C(P/V) 72-1シリーズ、GRQ-C 72-1シリーズ、GT- 70-1シリーズ、GTH-C(P/V) 71/70シリーズ関連資料納入仕様図(0.4MB)グリーン購入法適合
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
85,980税込94,578
1台
16日以内出荷から31日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モータータイプ三相モータモーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44
サイクロ減速機 住友重機械工業サイクロ減速機住友重機械工業
51,980税込57,178
1台
16日以内出荷から46日以内出荷
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途サイクロ減速機の歯車である「曲線板」は、一般的なインボリュートギヤと異なり、独自の滑らかな曲線(エビトロコイド平行曲線)を持っています。また内歯車にも独自の円弧歯形を採用。歯の折損がない滑らかな転がり接触によって、タフで長寿命な減速機を実現しています。(一部の低減速比仕様はヘリカルギヤ、遊星ギヤを採用)モーターモータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.1保護方式IP44
チューリップ型名札 共栄プラスチックチューリップ型名札共栄プラスチック
449税込494
1パック(5枚)
4日以内出荷から6日以内出荷
学童用名札、チューリップ型名札 1枚パック。チューリップ型の学童用名札です。カラーバリエーションも豊富に取りそろえています。
仕様クリッピン付き材質(本体)軟質塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)(中紙)34×32生地厚(mm)色物:0.3、透明:0.3外寸法(高さH×幅W)(mm)65×62
キャビンフィルタエアクリィーズユニサード 東洋エレメントキャビンフィルタエアクリィーズユニサード東洋エレメント
2,898税込3,188
1枚
3日以内出荷から5日以内出荷
除塵効果・PM2.5対策・脱臭効果・防カビ・抗菌効果
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus 東洋エレメントキャビンフィルタ(多機能タイプ)エアクリィーズplus東洋エレメント(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から5日以内出荷
多機能タイプ(除塵・脱臭・抗菌・抗アレルゲン・抗ウイルス)。5つの効果で、人にやさしい車内の快適空間を提供します。
用途車内の快適、空気の安心
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine 東洋エレメントキャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine東洋エレメント(14件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1枚
当日出荷から7日以内出荷
除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。
用途車内の快適、空気の安心
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱計算機リンク対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
16,600税込18,260
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(無)
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱計算機リンク対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
16,600税込18,260
1本
4日以内出荷から9日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(無)、DTR/DSR制御(有)
RoHS指令(10物質対応)対応
三菱計算機リンク対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド三菱計算機リンク対応インタフェースケーブルダイヤトレンド
16,600税込18,260
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
A1SJ71⇔パソコン(D-SUB9P) 間接続RS-232Cケーブル(3m)、CD信号(有)、DTR/DSR制御(有)
RoHS指令(10物質対応)対応
SBSブレーキパッド SBSSBSブレーキパッドSBS(72件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(2枚)
当日出荷から6日以内出荷
sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミックスチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-OD218、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-OD219、置換え後(コネクタ40P×2台):QY41P × 2台,QY71 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):CS1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-OD261、置換え後(コネクタ40P×2台):QY41P × 2台,QY71 × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(出力部)、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(出力部)、置換え後(コネクタ40P):QY71●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CQM1-OD213、置換え後(コネクタ40P):QY41P,QY71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD231、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-OD261、置換え後(コネクタ40P):RY41NT2P × 2台スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2台):QX71 × 2台●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):QX41 × 2台,QX41-S1 × 2台,QX41-S2 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)。置換え後(コネクタ40P):QX71●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):QX41,QX41-S1,QX41-S2スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 小形タイプ(JW300/30H/20H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JW-34NC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JW-64NC、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台,RX71C4 × 2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):JW-234N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):JW-264N、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JWシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
ニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングニューサテライト JWシリーズ 大形タイプ(JW50H/70H/100H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):JW-32N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(2):置換え前(端子台38点):JW-34N、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(3):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2603、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4●置換え選定(4):置換え前(端子台38点):JAMSC-B2607、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分ニューサテライト JW/MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P):JAMSC-120DDI36400、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台,RX71C4 × 2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ (C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台38点):C500-ID215,C500-ID218,C500-IM212、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 小形タイプ( C200H/CS/CQM1)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 ×2台,RX41C6HS ×2台●置換え選定(10):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD262(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(11):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID213,CQM1-ID214、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(12):置換え前(コネクタ40P):CQM1-ID112、置換え後(コネクタ40P):RX71C4●置換え選定(13):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(14):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-ID261、置換え後(コネクタ40P):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(15):置換え前(コネクタ40P):CJ1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):C500-ID114、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 ×2台●置換え選定(3):置換え前(コネクタ40P):C200H-ID216,C200H-ID218、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(4):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID217,C200H-ID219、置換え後(コネクタ40P×2):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(5):置換え前(コネクタ40P×2):C200H-ID111、置換え後(コネクタ40P×2):RX71C4 × 2台●置換え選定(6):置換え前(コネクタ40P):CS1W-ID231、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(7):置換え前(コネクタ40P×2):CS1W-ID261、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4 × 2台,RX41C6HS × 2台●置換え選定(8):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD261(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS●置換え選定(9):置換え前(コネクタ40P):CS1W-MD561(入力部)、置換え後(コネクタ40P):RX61C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 小形タイプ(120シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
18,980税込20,878
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(MDRコネクタ40P):JAMSC-120DDI35400、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX71C4スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMELSEC、他社PLC→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
12,980税込14,278
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(端子台):他社PLC、置換え後(コネクタ40P):RX41C4,RX41C6HS,RX61C6HS,RX71C4,RY41NT2P,RY41PT1P,RY41NT2H,RY41PT2Hスロット1スロットタイプ製品分類区分MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
MEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングMEMOCON-SC GLシリーズ 大形タイプ(2000シリーズI/O)→ MELSEC iQ-Rシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
16,980税込18,678
1個
12日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。S
用途リニューアル機器仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、他社PLC●置換え選定(1):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2605,JAMSC-B2615、置換え後(コネクタ40P×2台):RX41C4×2台,RX41C6HS×2台,RX71C4×2台●置換え選定(2):置換え前(コネクタ40P×2):JAMSC-B2625、置換え後(コネクタ40P×2台):RX61C6HS×2台,RX71C4×2台スロット1スロットタイプ製品分類区分MEMOCON-SC GLシリーズ → MELSEC iQ-Rシリーズ用 変換アダプタ
SYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ 三菱電機エンジニアリングSYSMAC Cシリーズ 大形タイプ(C500/C1000H/C2000H)→ MELSEC-Qシリーズ 変換アダプタ三菱電機エンジニアリング
11,980税込13,178
1個
12日以内出荷から22日以内出荷
既設シーケンサの配線を最大限に活用し、置換えシーケンサへの更新作業時間および配線ミスの削減を実現します。
用途リニューアル機器スロット1スロットタイプ製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC-Qシリーズ用 変換アダプタ