カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(800)
- 制御機器(272)
- 切削工具(258)
- メカニカル部品(207)
- 農業機械(156)
- 自動車純正部品(89)
- 電気材料(65)
- パソコン/周辺機器(64)
- FA担当者のオススメ新商品(34)
- 自動車補修部品(34)
- 機構部品(33)
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 作業工具(24)
- 油圧機器・油圧ホース(23)
- 建築金物(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- 測定用品(18)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- フォークリフト・産機・建機用品(16)
- バイク部品(15)
- 物流用品(14)
- 電動工具(14)
- バッテリー・電装(13)
- 清掃用品(12)
- 事務用品(12)
- 学童・教育用品(11)
- バイク純正部品(10)
- 農業・園芸資材(10)
- 防災用品(9)
- 住設機器(8)
- 介護用品(8)
- 食品・飲料(8)
- 建材・エクステリア(7)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
- 溶接用品(6)
- カー用品(5)
- 作業服(5)
- 自転車部品(5)
- 家電(5)
- 空圧工具(5)
- 卓上消耗品(4)
- オフィス家具(4)
- 医療(4)
- 研磨材(4)
- テープ(3)
- 防犯用品(3)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(3)
- 整備工具・収納(3)
- 安全保護具(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 安全標識(2)
- 測定関連サービス(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- トラック純正部品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 洗車・清掃(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIG DAISHOWA(27)
- BIGM(丸山製作所)(153)
- CKD(90)
- FYH(日本ピローブロック)(42)
- MAZDA(マツダ)(45)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(33)
- NTN(エヌティーエヌ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- RS PRO(58)
- SMC(676)
- イスカル(58)
- エスコ(21)
- サンドビック(40)
- タンガロイ(24)
- トヨタ(17)
- パトライト(PATLITE)(26)
- ラリタン(27)
- 旭精工(26)
- 明工社(30)
- ブランドをもっと見る

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C20-6~)
SMC¥63,980~税込¥70,378~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)20
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2C20-6~)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式一山クレビス形使用流体空気チューブ内径(Φmm)20取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有






スクールチョーク
馬印(11件のレビュー)¥939税込¥1,0331箱(100本)当日出荷漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
エアコンフィルター 除塵タイプ
サンエレメント(276件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から6日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
Wフェルールフィッティング MC ハーフユニオン
フジトク(7件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷から5日以内出荷本体、ナット、スリーブ(リアフェルール・フロントフェルール)で構成され、パイプを差し込み、スパナで締め付けます。用途適用ステンレス管規格。材質SUS316形状ハーフユニオン使用流体ガス・蒸気・油・水等
銅 平板
光(38件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781枚当日出荷から3日以内出荷ホビーや工作などに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 電気伝導性・熱伝導性・加工性に優れた銅板です エッチング・ネームプレート・インテリア・工作・各種補修などに最適です。サイズ指定・曲げ・穴あけ加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)
圧縮コイルばね Cシリーズ
アキュレイト(4件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481袋(10個)当日出荷から11日以内出荷(社)日本ばね工業会制定の規格を基に、メーカー独自の管理項目(基準荷重)を追加し配列した規格です。用途OA機器用、電子部品、自転車部品、電化製品、玩具、産業機器等RoHS指令(10物質対応)対応
ユニット用玉軸受(軽荷重用)
旭精工(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷球状外径面で調心性を図り幅広内輪の片側2本の六角穴付ボルトで軸に固定され、 両側面の二重シールにより完全に密封されている。種別軽荷重用形状ユニット用玉軸受軸穴種別止めねじ付円筒穴形適合本体シリーズ名UCRoHS指令(10物質対応)対応
VベルトC形 (レッド)
バンドー化学(6件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から34日以内出荷スタンダードの高級品として開発された高動力伝動用のVベルトです。 伝動馬力当りのコストが安い。 市販性がある。 取り扱いが簡単である。 強力で伸びの少ないポリエステルコードと合成ゴム配合を採用。スタンダードに比較して約60%のパワーアップです。 静電防止性能―電気抵抗は0.05~0.2MΩ(Vベルト216mm間内)で米国RMA規格(規定6MΩ以下)に合格。 すぐれた物理的性能―特殊合成ゴム配合により、耐熱性、耐油性、耐薬品性、難燃性にすぐれています。材質ゴム種類VベルトRoHS指令(10物質対応)対応ベルト形C
エアコンフィルター(スタンダードタイプ)
和興フィルタテクノロジー(42件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷外気から入り込むホコリ、花粉、排気ガス等をビシッ!とディフェンス。フレッシュな空間で爽快ドライブ!
印ろう付き丸フランジ形ユニット
旭精工(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から3日以内出荷軸受箱の取り付け面に印ろうを設け、相手方へはめ込むようにしているから、取り付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確にできる。形状印ろう付き丸フランジ形カバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック 握り玉(芯金付き)
イマオコーポレーション(26件のレビュー)¥253税込¥2781個当日出荷JIS規格対応品です。(B2603 3号)。芯金付きです。タイプインサート(芯金)あり材質(グリップ)ABS樹脂材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材)
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
ノイズフィルターNACシリーズ
コーセル(3件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から68日以内出荷質量(g)300(max)シリーズNAC定格電圧(V)AC1Φ250/DC250使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
自由ホウキA(平金具付スペア)
CONDOR(山崎産業)(10件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷自由ホウキA用の平金具付スペアです。種別スペアタイプスペア・金具あり材質(毛)ポリプロピレン(PP)80%・ポリエチレンテレフタレート(PET)10%・馬毛10%材質(ヘッド)天然木繰り返し・詰め替え対応
業務用 冷凍ストッカー(ノンフロン)
ジェーシーエム(23件のレビュー)¥43,980税込¥48,3781台翌々日出荷-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き電源(V)単相100(50/60Hz)冷媒R-600a
バンドイット バンド
BAND-IT(バンドイット)¥25,980税込¥28,5781巻(30m)当日出荷強力なステンレス鋼の平バンドです。両縁は、ホ-ス等を傷つけないよう完全にトリムしてあります。サイズ(幅)は6.4、9.6、12.7、15.9、19.1mmの5種類があり、1巻30mでダンボール梱包しております。用途燃料、液体、化学物質搬送、バキュームトラック、船舶、下水、鉄道用等の多種多様な工業ホースの締め付けにご使用できます。また電信柱に信号機、電線や看板等を取付ける際にもご使用できます。材質SUS201長さ(m)30
Vベルト C形 レッド
三ツ星ベルト(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から52日以内出荷心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。 高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に全て合格)などの優れた特性を持っています。 メンテナンスが困難なとき、レッドラベルは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮します。
印ろう付丸フランジ形ユニット
FYH(日本ピローブロック)(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷ユニット用玉軸受と丸形のフランジおよび取付け面に印ろうを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。 機械本体への軸受箱の取付けは、印ろう部を機械本体の取付け穴にはめ込み、4本のボルトによって行います。 印ろう部を取付け穴にはめ込むことで、軸受箱を正確な位置に取り付けることができます。用途回転ドラム、回転ローラ、高い取付け精度を必要とするものなど形状印ろう付丸フランジ形ユニットカバーなし軸穴種別円筒穴(止めねじ付き)RoHS指令(10物質対応)対応
セフター SUS430
イワブチ(14件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷ケーブル・電線管・アースモール、電柱札・標識板の取付け等、多目的に使用できます。 安全性を考慮した縁折りステンレスベルトを使用しています。 締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。 レバーを反復させるだけで十分締付けができ、作業性が優れています。 Oタイプは専用柱(鋼管柱)に完璧にフイットします。![カードケース ハード PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79681150-240624-02.jpg)
カードケース ハード
PLUS(プラス)[文具](1件のレビュー)¥79税込¥871枚当日出荷割れにくく中身をガードします。マチがあるので書類がコピー用紙5枚程度入ります。用途いつも手元で確認したい書類の保管に。材質PET(ポリエチレンテンフタレート)厚さ(mm)0.4
プラスチック製握り玉(芯金付)
TRUSCO(10件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷ABS樹脂製なので、色が安定しています。仕様芯金付タイプ材質プラスチックねじインサート(芯金)あり耐熱温度(℃)70
印ろう付丸フランジ形ユニット給油式
NTN(エヌティーエヌ)(3件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷軸受箱の取付面に円筒状の印ろうを設け、フレームにはめ込む形式になっており、取付けの際に偏心が少なく、位置決めも正確でドラムプーリなどに適しています。形状印ろう付丸フランジ形ユニット


防寒ブルゾン 表地綿100
¥4,098税込¥4,5081着当日出荷●首回りには着脱可能なボア襟が付いています。 ●手首部2段階ボタン調整可能 ●両脇ポケットはデザイン性を重視し、中身の収納物がでにくい逆玉ポケットを採用。ボタンなどを外すことなく容易に手を入れやすい構造になっています。 ●胸ポケット付き、簡単に開け閉めできるようになっています。 ●左袖上部に深さ約13センチのペンやカッターなどを差し込めるポケット付き。 ●内側にポケット付き、収納便利。用途建設・土木現場、測量作業(野帳対応を活かせる)、屋外での警備・交通誘導、物流倉庫や駐車場の屋外作業、冬季の設備点検など。混率(%)表地:綿100、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、ボア:ポリエステル100生地ツイル(表生地)
デザイナーズストロングカップ
サンナップ(1件のレビュー)¥799税込¥8791袋(60個)当日出荷表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)86.8タイプ発泡断熱容量(オンス)7底径(Φmm)47.7入数60個
ストロングカップHMリーフペイン
サンナップ¥739税込¥8131袋(60個)当日出荷表面発泡加工により断熱性が高く、デザインもおしゃれなペーパーカップです。7オンス発泡断熱ペーパーカップ 内面PEコーティング材質バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)容量(mL)205直径(Φmm)72.6高さ(mm)86.8タイプ発泡断熱容量(オンス)7底径(Φmm)47.7入数60個
アーシングケーブル(20sq)
清和工業(64件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷非常に電気抵抗の少ない伝導率の良い銅に特殊錫メッキを施し、熱に強い透明ビニールでシース(被覆)され、圧着端子は無酸素銅に特殊錫メッキを施した高性能でハイパワーのアーシングケーブルです。穴径(Φmm)8(圧着端子)許容電流(A)121仕上錫メッキ太さ(sq)20
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら
































![カードケース ハード PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79681150-240624-02.jpg)