カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,799)
  • 切削工具(1,756)
  • 制御機器(1,642)
  • 物流用品(1,513)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,446)
  • 農業機械(1,320)
  • メカニカル部品(1,008)
  • 機構部品(574)
  • 空調・照明・電設資材(435)
  • 電気材料(428)
  • 配管・水廻り設備部材(375)
  • 測定用品(373)
  • バイク部品(357)
  • FA担当者のオススメ新商品(233)
  • 作業工具(222)
  • 船舶用品・漁業資材(208)
  • 建築金物(195)
  • 自動車補修部品(167)
  • ねじ・ボルト・釘(157)
  • 事務用品(151)
  • 科学研究・開発用品(142)
  • 油圧機器・油圧ホース(140)
  • 家電(114)
  • 清掃用品(110)
  • カー用品(108)
  • 研磨材(102)
  • 防災用品(97)
  • 自転車部品(97)
  • バッテリー・電装(85)
  • 厨房用品(84)
  • 溶接用品(84)
  • 電動工具(83)
  • 住設機器(73)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(66)
  • 作業服(65)
  • 学童・教育用品(65)
  • オフィス家具(62)
  • 店舗什器・備品(59)
  • 卓上消耗品(59)
  • フォークリフト・産機・建機用品(59)
  • 防犯用品(54)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 安全用品(51)
  • 塗装・養生・内装用品(48)
  • 空圧工具(47)
  • はんだ関連・静電気対策用品(43)
  • トラック用品・パーツ(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(35)
  • 縫製用品(34)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(33)
  • 日用品(32)
  • 食品・飲料(30)
  • 保管用品(29)
  • 医療(29)
  • 介護用品(27)
  • 整備工具・収納(27)
  • 安全保護具(27)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(27)
  • 農業・園芸資材(25)
  • 安全標識(24)
  • スプレー・オイル・グリス(23)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(21)
  • ハンコ・印鑑のオーダーサービス(18)
  • 建材・エクステリア(18)
  • 測量用品(土木/建設)(16)
  • 自動車用オイル・ケミカル(16)
  • 洗車・清掃(16)
  • タイヤ・足回り(15)
  • 鈑金・塗装(15)
  • 塗料(13)
  • 安全靴・作業靴(13)
  • クリーンルーム用品(11)
  • 梱包用品(10)
  • 自動車純正部品(10)
  • 救急・衛生(8)
  • テープ(7)
  • 接着剤・補修材(6)
  • マスク(6)
  • トラック輸送・安全用品(6)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
  • 理美容(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
  • ヘルスケア(5)
  • 手袋(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 洗剤・除去剤(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 進物(2)
  • エンジン工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農具(1)

「c20」の検索結果

関連キーワード
16,825件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートC20ー30L 日本サニパックスマートC20ー30L日本サニパック(23件のレビュー)
599税込659
1個(50枚)
当日出荷
20L-30L半透明のゴミ袋。 しなやかで破れにくい強力新素材使用。 1枚ずつ取り出せ、収納・携帯に便利なコンパクト包装。 便利な取り出し口付き(上部+側面)です。
容量(L)20~30材質HDPE入数(枚)50寸法(横×縦)(mm)550×650アズワン品番64-8678-52RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングコレットC20 MSTコーポレーションスプリングコレットC20MSTコーポレーション
5,998税込6,598
1個
当日出荷
寸法L(mm)50寸法D1(Φmm)29.5適合コレットホルダCTA20
リプレースキット C20P omron(オムロン)リプレースキット C20Pomron(オムロン)
399,800税込439,780
1個
翌々日出荷
対象CPU形式形C20P-CDR-A
チップ 4C20H NTKカッティングツールズチップ 4C20HNTKカッティングツールズ
27,980税込30,778
1箱(2個)
3日以内出荷から4日以内出荷
材質超硬(K20)コーティングALCrN刃先形状GEN2
マンドレールC20 ヤナセ(柳瀬)マンドレールC20ヤナセ(柳瀬)
739税込813
1個
5日以内出荷
ユニトップミニΦ58に軸を装着したい時に使用するマンドレール。
RoHS指令(10物質対応)対応
S/P ヒノ 37C20-RC ナカノ NAKANOS/P ヒノ 37C20-RC ナカノNAKANO
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷
適合メーカーTOYOTA主な適合純正品番48210-37C20
クリアーブックC20P A4S スマートバリュークリアーブックC20P A4Sスマートバリュー
219税込241
1冊ほか
3日以内出荷
使いやすいシンプルなクリア表紙。
サイズA4-S、タテ型グリーン購入法適合ポケット数20枚材質表紙:ポリプロピレン、ポケット:ポリプロピレン(エンボスタイプ)厚さ(mm)(表紙)0.4、(ポケット)0.04背幅(mm)10外形寸法(縦×横)(mm)307×230
2.0m HDMIケーブル/Ver2.1  ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] オーム電機2.0m HDMIケーブル/Ver2.1 ブラック VIS-C20TUH-K [2m /HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]オーム電機
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Ultra High Speed HDMI Cable規格認証のHDMIケーブルです。 8K60P/4K120P/DHDR/3D映像に対応 48Gbps超高速伝送対応 強化プラグと強化メッシュにより、耐久性が2倍に(メーカーの通常品と比べ) 金属シルードと大口径の銅線を採用することにより、ノイズ徹底的に除去と安定の高速伝送を実現。 eARC対応により、高ビットレート(192kHz 24-bit)と非圧縮の5.1chと7.1ch音声に対応したオブジェクトベースオーディオの再生が可能です。 HEC(HDMIイーサネットチャンネル)対応 広色域BT.2020対応 無鉛半田付け
ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250V エイム電子ロック電源ケーブル C20/C19LK 16A250Vエイム電子
6,398税込7,038
1本(3m)ほか
6日以内出荷
抜け防止 C19ロック電源ケーブルは、機器の電源ケーブル差込口へ金具やワイヤーなどの面倒な取付作業なしに抜け防止対策が行える電源ケーブルです。ワンタッチでロックがかかるので誰でも簡単に抜け止め対策が行えます。 データセンターなどのPDUや各サーバー電源の抜け防止対策として ソケット側(C19)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 機器側の電源ケーブル差込口に抜け防止金具やワイヤーなどの加工は必要無し ケーブルのロックに特別な工具は必要無し ソケット(抜け防止側)はC19、プラグ側はC20/C14 令和元年度 相模原市トライアル発注認定制度の認定を取得
使用温度範囲(℃)‐10℃~+60℃(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格16A-250VケーブルHVCTF 2.0sq x 3芯コネクタC19 Lock - C20各種認証PSE保持力(N)200(参考値)
アングルヘッドハーフ90° C20:58-20MAZAK MSTコーポレーションアングルヘッドハーフ90° C20:58-20MAZAKMSTコーポレーション
389,800税込428,780
1個
4日以内出荷
BRR9170 キャリパー固定ボルト C20 SHIMANO(シマノ)BRR9170 キャリパー固定ボルト C20SHIMANO(シマノ)
889税込978
1個
8日以内出荷
Schurter IECプラグ C20 オス スナップイン SCHURTERSchurter IECプラグ C20 オス スナップインSCHURTER
37,980税込41,778
1箱(100個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter IECプラグ C20 オス パネルマウント SCHURTERSchurter IECプラグ C20 オス パネルマウントSCHURTER
659税込725
1個ほか
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ:C20取り付けタイプ:パネルマウントオス・メス:オス定格電流:16Aボディ向き:ストレート端子方法:はんだスイッチタイプ:なし定格電圧:250 V ac16 Aねじ取り付けIECインレット(C20). 基板実装用のねじ止めパネル取り付けIEC機器用インレット。 フランジ設計は、追加端子の不要なスルーホールを使用しています。. 背面側からのねじ取り付け ジェットブラックハウジング IEC61140準拠の保護クラス1の機器に最適 動作温度: -25 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Bulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16A BULGINBulgin IECプラグ C20 オス スナップイン 16ABULGIN
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様IECコネクタタイプ = C20取り付けタイプ = スナップインオス・メス = オス定格電流 = 16Aボディ向き = ストレート端子方法 = はんだ定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
Y35P22000 SG-8C20 ストップナット SHIMANO(シマノ)Y35P22000 SG-8C20 ストップナットSHIMANO(シマノ)
389税込428
1個
8日以内出荷
Y35P28000 SG-8C20 左ロックナット SHIMANO(シマノ)Y35P28000 SG-8C20 左ロックナットSHIMANO(シマノ)
249税込274
1個
8日以内出荷
スクールチョーク 馬印スクールチョーク馬印(11件のレビュー)
489税込538
1箱(100本)
当日出荷
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版! チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。 人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)Φ11~12×80、1本入数100本、箱グリーン購入法適合
オールアンカー(Cタイプ) サンコーテクノオールアンカー(Cタイプ)サンコーテクノ(24件のレビュー)
5,698税込6,268
1箱(10本)
当日出荷から4日以内出荷
芯棒を打ち込むだけの簡単施工 施工完了が一目で分かり、施工管理ができる 取付物の上から、直接施工ができる 本体径とねじの呼びが同径
用途金物、いす、配管、空調機器、衛生器具、手摺り、ラック、点検足場、フェンス支柱取り付け 自動販売機据え付け材質スチール製タイプCタイプ表面処理三価クロメート処理
紙めくり<メクリン>カラフルミックス コクヨ紙めくり<メクリン>カラフルミックスコクヨ(24件のレビュー)
229税込252
1パック(5個)
当日出荷
人気の4色をカラーミックスしました。 カラフルでポップなビビッドカラーを採用。 ブルー、グリーン、オレンジ各1個に一番人気のピンクを2個セットした4色5個入りです。 柔らかく、伸縮性に優れたシリコンゴム素材なので、指にしっかりフィットし、紙のめくりやすさも抜群です。従来の指サックのような、ゴム独特のいやなにおいがしません。 長時間付けていても指がむれにくい穴あきタイプです。
材質シリコンゴム繰り返し・詰め替え対応
強力B型クランプ モノタロウ強力B型クランプモノタロウ(92件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
加工工作、組立作業時に対象物を挟んで固定する工具です。 ネジ部が六角軸形状なのでスパナ・レンチ類で更に締め付けが出来ます。
用途溶接作業、穴あけ作業時のワーク保持に。種類シャコ万力材質(本体)S45C(鍛造製/熱処理あり)
絶縁キャップ ニチフ絶縁キャップニチフ(83件のレビュー)
119税込131特価
1個ほか
当日出荷から66日以内出荷
使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600
VベルトC形(スタンダード) 三ツ星ベルトVベルトC形(スタンダード)三ツ星ベルト(32件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
使用中の伸びや径時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できます。 また、標準型Vベルトとして取り扱い、入手が容易です。
タイプスタンダード
ミニカッター モノタロウミニカッターモノタロウ(27件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に切断できます。
用途針金や番線の切断に。全長(mm)200材質スチール(本体)、SK5(刃)質量(g)280切断能力(mm)ピアノ線1.5/鉄線2.0/銅線4.0加工可能硬度~HRC35適合切断材線材
クランプ L型 標準 モノタロウクランプ L型 標準モノタロウ(237件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)約80材質(本体)#45カーボンスチール(鍛造)材質#45カーボンスチール(鍛造)寸法(mm)(当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8寸法A(mm)15.7寸法B(mm)7.7締付力(kg)70
液晶保護フィルム Lenovo C20 F0BB00NAJP 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo C20 F0BB00NAJP 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo C20 F0BB00NAJP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1600×900)特性ブルーライトカット反射防止
ステンレスカットチェーン TRUSCOステンレスカットチェーンTRUSCO(12件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
急速冷却パック TRUSCO急速冷却パックTRUSCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(10個)
当日出荷
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
USB2.0ケーブル A-Cタイプ モノタロウUSB2.0ケーブル A-Cタイプモノタロウ(18件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
USB Type-Cコネクタ搭載のスマートフォンや周辺機器をUSB-Aコネクタ搭載のパソコンに接続できます。(逆方向の接続には対応していません。) 480Mbpsの高速データ転送に対応しています。(理論値) Type-Cコネクタは上下の向きを気にせず接続できるリバーシブルコネクタです。 RoHS指令に対応した製品です。
用途充電、通信ケーブルコネクタ形状USB Type-Aオス - USB Type-Cオスブラック仕様ツイストペアケーブル対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグニッケルメッキケーブル外径(Φmm)約3.5シールド2重シールド伝送速度(Mbps)最大480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス
液晶保護フィルム Lenovo C20 F0BB002XJP 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム Lenovo C20 F0BB002XJP 19.5インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品メディアカバーマーケット
4,798税込5,278
1枚
4日以内出荷
ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。
付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種Lenovo C20 F0BB002XJP取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ19.5インチ 解像度(1920×1080)特性ブルーライトカット反射防止
USBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラック エレコムUSBケーブル C-A Type-Cコネクタ ブラックエレコム(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
新規格USBType-C(タイプC・USBC)コネクタを搭載。パソコンとUSBType-C(タイプC・USBC)搭載機器との接続ができるUSB2.0ケーブル。 USBStandard-Aを搭載しているパソコンなどに、USBType-C(タイプC・USBC)を搭載している機器を接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。 USB3.1/3.0/2.0端子搭載のパソコンで使用可能です。 新規格のUSBType-C(タイプC・USBC)コネクタは、ウラ、オモテに関係なく両面挿せます。 最大5V、3Aの大電流で接続機器の充電が可能です。※ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電流値が異なります。USB PD(Power-Delivery)非対応です。 最大480Mbpsの高速データ転送が可能です。 難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。 Macbook(2015春)の充電ケーブルとして使用可能です。(「Apple10W/12WUSB電源アダプタ」と本製品を接続し、本体の充電を確認済。ただし、本体添付の「Apple29WUSB-C電源アダプタ」利用時と比べ、充電速度が低下します。)
コネクタ形状USB2.0 Standard-Aオス-USB Type-Cオスブラック仕様【ツイストペアケーブル(通信線)】○規格USB2.0規格準拠対応機種USB Standard-A端子搭載のパソコン及びUSB Type-C端子搭載のパソコン周辺機器プラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージPET箱+紙台紙搭載品eMarkerチップ:非搭載最大出力電流(A)3
タックインデックス<パソプリ> コクヨタックインデックス<パソプリ>コクヨ(16件のレビュー)
209税込230
1袋(16片×10枚)
当日出荷
手書きはもちろん、インクジェットプリンタでも印刷可能です。 カンタン編集・印字ソフト<合わせ名人4・パソプリ機能>を利用すれば、文字の位置合わせが簡単にできます。さらに無地の場合は、枠パターンやカラーを選択し、印字ができます。 ラベル本体は、厚め(約0.14mm)の普通紙なので丈夫です。 インクジェットプリンタでの設定が簡単で少量使用に適した「ハガキサイズ(148×100mm)」です。 ラベルをほぼ等間隔に貼れる便利なゲージ台紙付き。
用途手書きでも、インクジェットプリンタでも使用できる、両用タイプのタックインデックスシートサイズ(mm)148×100
タイムカード セイコーソリューションズタイムカードセイコーソリューションズ(8件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100枚)
当日出荷
QRシリーズ用タイムカード 古紙パルプを利用した環境にやさしいタイムカードです。
入数(枚)100
オールアンカー SCタイプ(ステンレス) サンコーテクノオールアンカー SCタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(13件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から翌々日出荷
オイルシール NOKオイルシールNOK(108件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
エアコンフィルター 除塵タイプ サンエレメントエアコンフィルター 除塵タイプサンエレメント(276件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から6日以内出荷
■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
Cタイプ ハイアンカー(スチール) サンライズCタイプ ハイアンカー(スチール)サンライズ(24件のレビュー)
739税込813
1本
当日出荷
スチール製の1本売りです。
用途コンクリート用材質スチール製表面処理三価クロメート適合材コンクリート
BASIC'S ペーパーカップ サンナップBASIC'S ペーパーカップサンナップ(3件のレビュー)
209税込230
1セット(50個)
当日出荷
リーズナブルで使いやすいペーパーカップ205ml。温かい飲み物、冷たい飲み物兼用。持ちやすいサイズ感。たっぷり使える50個入り。
材質バージンパルプ 内面/ポリエチレンラミネート加工容量(mL)205ホワイト質量(g)250寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.5×7.5×8アズワン品番65-0440-08
ディスクカッター カール事務器ディスクカッターカール事務器(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
...